カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- エアコンオイル/添加剤(5)
- カーエアコン用コンプレッサーオイル(2)
- カーエアコン用冷媒(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
冷媒の種類
- HFO1234yf(1)
- R134a(4)
- R1234yf(4)
ブランド
- デンゲン
- モノタロウ(2)
- FALCON(5)
- リークラボ・ジャパン(6)
- SUNOCO(2)
- 昭和自動車(1)
- コンバム(旧:妙徳)(8)
- 工進(4,396)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(138)
- メディアカバーマーケット(53)
- 大阪魂(36)
- プリンストン(23)
- SMART[自動車用品](19)
- GATOR Case(18)
- テイエルブイ(TLV)(15)
- UAG(11)
- SKC(環境測定)(11)
- StarTech.com(10)
- アールウィズエイチ(10)
- サンコー(三甲)(9)
- ブランドをもっと見る
「PAG」の検索結果

PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入
デンゲン(83件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181缶当日出荷ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。用途PAGオイル用仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル
デンゲン¥8,198税込¥9,0181本(250mL)当日出荷冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。適合ガスR134a.R1234yPAG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様
デンゲン(6件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381缶(250mL)当日出荷用途スクロール・斜板・ピストン・コンプレッサー専用PAG(合成油)オイル適合ガスHFC-134a危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
オイル入りガス缶
デンゲン(137件のレビュー)¥899税込¥9891缶当日出荷適合ガス134a容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
R1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶
デンゲン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。用途R1234yf用PAGコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR1234yf用PAGガス容量(g)R1234yf:20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)PAG:10危険物の性状非水溶性
スプレー式コンプレッサーオイルPAG
デンゲン¥29,980税込¥32,9781箱(10缶)3日以内出荷PAGオイルのND-OIL8及び12の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時。コンプレッサーの組付け時。ゲージマニホールド接続時。クイックジョイントの部品交換時型式CO-PAG40SーYF内容量(mL)第四石油類(PAG):40/LPG:50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
1234yf・PAGオイル入りガス缶
デンゲン¥12,980税込¥14,2781箱(3本)3日以内出荷内容量(mL)【PAGオイル】10【R-1234yfガス】20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01mL危険物の性状非水溶性
R-1234yf 2バルブガスチャージセット PAG用
デンゲン¥95,980税込¥105,5781セット3日以内出荷対応冷媒種別R-1234yfセット内容PAG用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス危険物の類別非危険物
PAG専用リークディテクターキット
デンゲン¥25,980税込¥28,5781セット3日以内出荷このキットさえあればPAG車のリーク検査が行えます。新冷媒R-1234yfにも対応可能です。高性能紫外線ライトはLEDでわずらわしい球切れも無いです。蛍光剤は、お車のコンプレッサーオイル量150mLに対して3.5mL使用します。キット内容LEDリーク検知ライト(ゴーグル付):CP-UVL400/蛍光剤30mL:TP-3840-1/134a用ケミカルジョイント:CP-LCJF/1234yf用ケミカルジョイント:CP-LCJYF/注射器2本:CP-PS10/接続チューブ2本:CC-LCJ120T/蛍光剤吸入用ストロー2本:CP-ST/ケース:CP-TLB-B/蛍光剤注入済みラベル/単四電池3個付き
YFゲージマニホールド
デンゲン¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷HFO-1234yf用 2バルブ用途PAGオイル用ホース接続口M12×1.5 正ネジ(メス)対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
R-12用コンプレッサーオイル
デンゲン(40件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(250mL)ほか当日出荷コンプレッサーオイルの注入は一度で50cc以上はダメ!。3~5回以上のガスチェンジした車は30~50cc補充して下さい。用途R12クーラー専用仕様高純度
クールフラッシュ
デンゲン¥9,798税込¥10,7781セット4日以内出荷オイルファウリングを除去してエアコンシステムをベストな状態に!。冷房能力の回復。コンデンサー、エバポレーターの熱交換効率の改善。コンプレッサーの延命効果と騒音低減。すべてのお車にご使用いただけます。(エンジン車、電動車:HV/PHV/BEV、R134a、R1234yfのエアコン冷媒搭載車 POE/PAGオイル)用途自動車用エアコンシステムの冷房能力の改善、オイルファウリングの除去仕様【別売品】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR)その他【別売】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR)セット内容液剤入り注射器CC-CF6×2本、ジョイント注入器接続チューブCP-LCJ120T×1本、取扱説明書・保証書内容量(mL)6.6(5.7g)主成分フェノールイソプロピルリン酸(3:1)、ナフタレン、その他危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0099mL危険物の性状非水溶性