カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- デンゲン
- omron(オムロン)(22)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(20)
- エスコ(15)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- マルケイ(国際化工)(11)
- KITACO(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- ニッタ(8)
- TRUSCO(7)
- 香彩堂(7)
- ダイキン工業(6)
- ノーブランド(6)
- ヤマト特殊鋼(6)
- 矢崎化工(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- サンワサプライ(4)
- シンコー(4)
- 三菱電機(4)
- ブランドをもっと見る
「c-pt」の検索結果

デジタル温度計 ポケットサイズ
デンゲン¥6,298税込¥6,9281個当日出荷幅(mm)20全長(mm)290(測定部/70)直径(Φmm)20(測定部/4)精度(℃)±1分解能(℃)0.1サンプリング(レート)1.5sec測定温度範囲(℃)-50~150危険物の類別非危険物
ガラス棒温度計 ポケットサイズ
デンゲン(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷全長(mm)290(測定部/128)直径(Φmm)13(測定部/7)測定温度範囲(℃)-20~80危険物の類別非危険物
PAG専用リークディテクターキット
デンゲン¥25,980税込¥28,5781セット3日以内出荷このキットさえあればPAG車のリーク検査が行えます。新冷媒R-1234yfにも対応可能です。高性能紫外線ライトはLEDでわずらわしい球切れも無いです。蛍光剤は、お車のコンプレッサーオイル量150mLに対して3.5mL使用します。キット内容LEDリーク検知ライト(ゴーグル付):CP-UVL400/蛍光剤30mL:TP-3840-1/134a用ケミカルジョイント:CP-LCJF/1234yf用ケミカルジョイント:CP-LCJYF/注射器2本:CP-PS10/接続チューブ2本:CC-LCJ120T/蛍光剤吸入用ストロー2本:CP-ST/ケース:CP-TLB-B/蛍光剤注入済みラベル/単四電池3個付き
リークディテクターキット
デンゲン¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷このキットさえあればPAG車のリーク検査が行えます。新冷媒R-1234yfにも対応可能です。高性能紫外線ライトはLEDでわずらわしい球切れもなし危険物の類別非危険物
R-134a用 4缶用ジョイント
デンゲン¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷密閉栓2個付きです。2缶、3缶で作業可能です。規格M10×1.5 (メス)×4⇔M10×1.5 (オス)危険物の類別非危険物