カテゴリ
- 科学研究・開発用品(20)
- 機構部品(19)
- 制御機器(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 農業機械(8)
- 切削工具(7)
- バイク部品(5)
- 測定用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 自動車純正部品(2)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(23)
- omron(オムロン)(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- ノーブランド(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- ニッタ(6)
- TRUSCO(3)
- 栗田製作所(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- フジトク(3)
- KSフィルター(3)
- アサダ(2)
- アソー(2)
- THK(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 井筒製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-pt 1/8」の検索結果

グリースニップル C型 (黄銅生地)
ノーブランド(8件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅生地タイプC型
グリースニップル A型 (黄銅生地)
ノーブランド(21件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。仕様黄銅生地タイプA型普及品
グリースニップル C型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(10件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷グリス注入用ニップルです 角度:90°用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅メッキ付タイプC型
KURITA グリースニップル C型 JIS型
栗田製作所(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプC型(90°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
KURITA グリースニップル A型 規格頭
栗田製作所(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプA型(ストレート)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
グリースニップル A型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(38件のレビュー)¥95~税込¥105~1個当日出荷グリス注入用ニップルです 角度:ストレート用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅メッキ付タイプA型
グリースニップル B型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(22件のレビュー)¥218~税込¥240~1個当日出荷グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。仕様黄銅メッキ付タイプB型
KURITA グリースニップル C型 規格頭
栗田製作所(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプC型(90°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
グリスニップル
TRUSCO¥729~税込¥802~1セット(5個)ほか当日出荷グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。危険物の類別非危険物
オスコネクタクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷規格C1N3/16-PT1/8部品名称オスコネクタクミタテ図解NoBSM-1670SLT(18) オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.7、BSM-1070SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.7、BSM-1670SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.7、BSM-1270SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.7、BSM-1270SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.7、BSM-1070SLT オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.7
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から4日以内出荷材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)
6mmX1/8 PT C型 ユニオン
エスコ¥840税込¥9241袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。エスコ品番EA140HG-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 長ねじ形 LC-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,500~税込¥3,850~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
Rc 1/8" ミニボールバルブ 3方
エスコ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷。一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。仕様●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプ
R 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステム
エスコ¥249税込¥2741個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):43●ねじ径(R):1/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):12●ナット六角対辺(mm):12●適合ホース内径※:6mm●重量(g):20●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
超硬管用タップ TC-P
TDT(田野井)¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷管・管用部品・流体機器など平行ねじ及びテーパねじに用いるタップで、各管用ネジ用タップ規格に対応しています。用途鋳鉄、アルミニウム、黄銅材質超硬合金溝数4精度JIS2表面処理ノンコート再生材使用使用
SMPF 304 メスオスS(C型) PT×PF
井筒製作所¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
8mmX1/4 PT C型 ユニオン
エスコ¥1,010税込¥1,1111袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。エスコ品番EA140HG-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)28.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)8穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ PMSP OX RC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,798~税込¥6,378~1本4日以内出荷材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)
NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品
アソー(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 長ねじ形 FC-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
オスコネクタクミタテ C1/4-PT1/8
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷備考19~21フクム規格C1N-1/4-PT1/8部品名称オスコネクタクミタテ C1/4-PT1/8図解NoCBM-520SLT-B 撹拌部品_No.17、SSA-S550 撹拌部品_No.21、SSA-S551 撹拌部品_No.22、BSM-840SLT-BC2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.18、BSM-1310L フレーム,スタンド,回転計部品_No.17、SSA-S602DXM 撹拌部品_No.20、BSM-830SLT-C2 本体部品_No.18、SSA-S1002(4)-1 薬剤タンク・撹拌部品_No.41、SSA-V1000C 撹拌部品_No.27、SSA-α602M 攪拌,テンション部品_No.26、VSM110-15S 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.50、BSM-1040SLT-BC2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.18、BSM-1030SLT-C2 本体部品_No.18、KBM-500D-1(改訂版) 撹拌部品_No.15、SSA-F600 台車 リヤデフ チェーンケース部品_No.49、BSM-830L 1998ネン 本体部品_No.18、SSA-α601 攪拌,テンション部品_No.23など
オスコネクタクミタテ C1N-1/4-PT1/8
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷備考18~20フクム C1N-1/4-PT1/8規格C1N-1/4-PT1/8部品名称オスコネクタクミタテ C1N-1/4-PT1/8図解NoSSW-400CM-3 撹拌,テンション部品_No.23、SSW-400C-2 撹拌,テンション部品_No.23、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.17、BSM-1100L-2 撹拌部品_No.11、SSA-S1002(4)-1 薬剤タンク・撹拌部品_No.37、CBM-520 撹拌部品_No.12、BSM-1040SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.44、SSA-α1001S 攪拌,テンション部品_No.20、SSA-N550DX 攪拌部品_No.16、SSA-F616 攪拌部品_No.17、SSA-S600 1997ネン 薬液タンク部品_No.36、SSA-F500 攪拌部品_No.17、SSA-F610I 1991ネン 薬剤タンク部品_No.40、MRS90D-500SLT カクハンキ部品_No.11、BSM-630SLT-C2 薬剤タンク部品_No.39、SSA-V1000C 撹拌部品_No.23、BSM-1240SLT-C2S 薬剤タンク 攪拌部品_No.44、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.17、CGA-6 薬剤タンク部品_No.61など
クイックシール継手 コネクタ
ニッタ(12件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状コネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
グリスニツプル A-PT1/8
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711個8日以内出荷規格A-R1/8部品名称グリスニツプル A-PT1/8図解NoVSA100-1990ネン 本体部品_No.57、BSM-820L-2 薬剤タンク部品_No.51、BSM-1270SLT(18) 撹拌部品_No.22、BSM-840SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.45、BSM-1230SLT-C2 ターンテーブル部品_No.49、SSA-F617VT 撹拌部品_No.7、MS413R2T-K-1 PTOミッション部品_No.26、VSM-1010 薬剤タンク部品_No.49、BSM-1040SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.45、BSM-1070SLT(18) ターンブーム部品_No.グリスニツプル A-PT1/8、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 撹拌部品_No.26、BSM-1540SLT-C2-1 ターンブーム,ノズル部品_No.45、MSA613R2T-M-1 PTOミッション部品_No.26、BSD-5000L-1 センタブーム部品_No.53、BSM-820SLT-C2 第1段ブーム部品_No.6、MSA513R2T-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.89など