カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- デンゲン
「dm-10fl」の検索結果

バッテリーオートフォロー
デンゲン¥61,980税込¥68,1781台5日以内出荷HI・Low充電出力電圧切替でディープ(カルシウム)から標準・一般MF(シール/密閉)バッテリーに最適充電ができます。バッテリーは負荷後に自動完全充電を行い維持充電でいつもバッテリーは満充電です。使用回数の少ないバッテリーに最適。付属品電源コード3m、±充電コード2m質量(kg)5.3出力充電出力:12V 20~120Ah制御方式初期定電流・未期定電圧自動・維持充電制御寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×340×200(ゴム足/取手含)安全装置1次側保護(ヒューズ5A)、2次側保護(ヒューズ20A)トランス保護:サーマルプロテクター(130℃)短絡(ショート)保護逆接続防止警告ブザータイマー最短:1時間、最長:6時間交流入力(50/60Hz)(AC100V)220VA整流方式サイリスタ制御