カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- デンゲン
- ホンダ(62)
- ETON(3)
- サンエス(昌和発條製作所)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- BUSSMANN(2)
- 東製作所(1)
- EPSON(1)
- 阪和化工機(1)
- イチネンTASCO(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ライフ住器(1)
「hp1-600」の検索結果
特価

真空ポンプ
デンゲン¥91,980税込¥101,1781台3日以内出荷オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載用途バス、クーラー、エアコン、冷凍庫、冷蔵庫、その他冷媒機用その他【使用オイル】VO-201/油量460ml寸法(mm)257×145×395質量(kg)15.9モーター1/2HP 2極 600Wコード1.75m(1Φ) ※プラグ付到達真空度2.0Pa/15ミクロン危険物の類別非危険物交流入力(50/60Hz)100Vポンプ吐出量(L/min)【真空ポンプ】50Hz時:142、60Hz時:170ホース接続口M10×1.5:R134a/7/16-20UNF:R-12他/3/8″SAE 1/2″ ACME