カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
  • デンゲン
  • モノタロウ(4)
  • FALCON(3)
  • トヨタ(2)
  • ハネウェル(1)
  • SUNOCO(1)
  • ダイハツ(1)
  • 昭和自動車(1)
  • Modes(1)
  • リークラボ・ジャパン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nd-oil」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様 デンゲン

    コンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様

    デンゲン(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1缶(250mL)
    当日出荷
    用途スクロール・斜板・ピストン・コンプレッサー専用PAG(合成油)オイル適合ガスHFC-134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル デンゲン

    R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル

    デンゲン
    8,198税込9,018
    1本(250mL)
    当日出荷
    冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。
    用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。適合ガスR134a.R1234yPAG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • オイル入りガス缶 デンゲン

    オイル入りガス缶

    デンゲン(137件のレビュー)
    899税込989
    1缶
    当日出荷
    容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40適合ガス134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • R-12用コンプレッサーオイル デンゲン

    R-12用コンプレッサーオイル

    デンゲン(42件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(250mL)ほか
    当日出荷
    コンプレッサーオイルの注入は一度で50cc以上はダメ!。3~5回以上のガスチェンジした車は30~50cc補充して下さい。
    用途R12クーラー専用仕様高純度
  • PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入 デンゲン

    PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入

    デンゲン(83件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1缶
    当日出荷
    ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
    用途PAGオイル用仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • スプレー式コンプレッサーオイルPAG デンゲン

    スプレー式コンプレッサーオイルPAG

    デンゲン
    29,980税込32,978
    1箱(10缶)
    3日以内出荷
    PAGオイルのND-OIL8及び12の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
    用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時。コンプレッサーの組付け時。ゲージマニホールド接続時。クイックジョイントの部品交換時型式CO-PAG40SーYF内容量(mL)第四石油類(PAG):40/LPG:50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
  • スプレー式コンプレッサーオイルPOE デンゲン

    スプレー式コンプレッサーオイルPOE

    デンゲン
    32,980税込36,278
    1箱(10缶)
    4日以内出荷
    POEオイルのND-OIL11及び14の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
    用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時。コンプレッサーの組付け時。ゲージマニホールド接続時。クイックジョイントの部品交換時型式CO-POE40SーYF内容量(mL)第四石油類(POE):40/LPG:50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性