カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- デンゲン
- モノタロウ(1)
- FALCON(3)
- SUNOCO(1)
- イチネンTASCO(1)
- ハネウェル(1)
- リークラボ・ジャパン(3)
- 昭和自動車(1)
「nd-oil12」の検索結果
特価

R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル
デンゲン¥8,198税込¥9,0181本(250mL)当日出荷冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。適合ガスR134a.R1234yPAG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様
デンゲン(6件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381缶(250mL)当日出荷用途スクロール・斜板・ピストン・コンプレッサー専用PAG(合成油)オイル適合ガスHFC-134a危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入
デンゲン(83件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181缶当日出荷ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。用途PAGオイル用仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
オイル入りガス缶
デンゲン(137件のレビュー)¥899税込¥9891缶当日出荷容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40適合ガス134a危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
スプレー式コンプレッサーオイルPAG
デンゲン¥29,980税込¥32,9781箱(10缶)3日以内出荷PAGオイルのND-OIL8及び12の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時。コンプレッサーの組付け時。ゲージマニホールド接続時。クイックジョイントの部品交換時型式CO-PAG40SーYF内容量(mL)第四石油類(PAG):40/LPG:50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性