カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • デンゲン
  • モノタロウ(1)
  • FALCON(2)
  • AZ(エーゼット)(1)
  • TRUSCO(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • SUNOCO(1)
  • 昭和自動車(1)
  • Modes(1)
  • リークラボ・ジャパン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nd-oil8」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様 デンゲン

    コンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様

    デンゲン(6件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1缶(250mL)
    当日出荷
    用途スクロール・斜板・ピストン・コンプレッサー専用PAG(合成油)オイル適合ガスHFC-134a危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • オイル入りガス缶 デンゲン

    オイル入りガス缶

    デンゲン(137件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1缶
    当日出荷
    容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40適合ガス134a危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入 デンゲン

    PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入

    デンゲン(83件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1缶
    当日出荷
    ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
    用途PAGオイル用仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • R-12用コンプレッサーオイル デンゲン

    R-12用コンプレッサーオイル

    デンゲン(42件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(250mL)ほか
    当日出荷
    コンプレッサーオイルの注入は一度で50cc以上はダメ!。3~5回以上のガスチェンジした車は30~50cc補充して下さい。
    用途R12クーラー専用仕様高純度
  • スプレー式コンプレッサーオイルPAG デンゲン

    スプレー式コンプレッサーオイルPAG

    デンゲン
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10缶)
    3日以内出荷
    PAGオイルのND-OIL8及び12の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
    用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時。コンプレッサーの組付け時。ゲージマニホールド接続時。クイックジョイントの部品交換時型式CO-PAG40SーYF内容量(mL)第四石油類(PAG):40/LPG:50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
  • オイルリテーナー (オイル回収) デンゲン

    オイルリテーナー (オイル回収)

    デンゲン
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    欠品中
    残留ガスの放出時・真空引等で溜まったオイルは、ガスチャージの時、自動的にコンプレッサーへ戻します。ロータリーコンプレッサー時代の必需品
    種別低圧専用寸法(mm)M10×1.5色透明危険物の類別非危険物