カテゴリ
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- アースウォーカートレーディング
- 小澤物産(OZC)(7)
- EverGreen INTERNATIONAL(3)
- サンダー(3)
- GENTOS(1)
- 大田計器製作所(1)
- PORTESCAP(1)
- リゲッタ(1)
- deps(デプス)(1)
- パーフェクトレード(1)
「oz-b」の検索結果
特価

超小型オゾン水生成器「オゾンバスター」
アースウォーカートレーディング(3件のレビュー)¥35,000税込¥38,5001個当日出荷手のひらサイズの超小型オゾン水生成器です。ウイルスや細菌の除菌や脱臭、洗浄に。水に浸けてスイッチを入れれば、短時間でどなたでも簡単にオゾン水を生成することができます。1リットルの水なら1分以内に3ppm以上の高濃度にします。用途一般家庭や飲食店・病院・工場・研究施設・美容院などに。仕様使用技術:低電圧電解式電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体質量(g)130安全装置加熱時電源遮断装置本体寸法(mm)奥行80寿命電極:約2000時間本体高さ(mm)30オゾン濃度生成可能:3~5ppm本体幅(mm)80水量(L)対応:1~10