絞り込み
ブランド
- 隆成コミュニティ
- モノタロウ(2,586)
- ホンダ(189,181)
- MAZDA(マツダ)(81,136)
- 三菱ふそう(66,584)
- ミツビシ(52,876)
- トヨタ(49,089)
- ニッサン(38,366)
- SMC(37,340)
- YAMAHA(ヤマハ)(34,550)
- メディアカバーマーケット(32,704)
- エスコ(32,068)
- スズキ(24,719)
- BIGM(丸山製作所)(22,812)
- RS PRO(22,157)
- 日野自動車(22,131)
- スバル(18,379)
- Kawasaki(17,427)
- いすゞ自動車(16,629)
- 大阪魂(12,128)
- Panasonic(パナソニック)(7,801)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
隆成コミュニティ
隆成コミュニティのページです。隆成コミュニティは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 隆成コミュニティ |
|---|---|
| 設立 | 1987/02/14 |
| 所在地 | 〒144-0052 東京都大田区蒲田4-18-27エリア蒲田801 |

オートウエルド
隆成コミュニティ(141件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。用途金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。成分炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PEセット内容steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g)抗張力約300kgf/cm2耐熱温度(℃)摂氏300まで危険物の類別非危険物硬化時間(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
クイックウエルド
隆成コミュニティ(31件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷実用硬化まで6分間/完全硬化まで4~6時間 研磨可能・ドリル可能・ねじ切り可能 ガソリン・バッテリー液等、優れた耐久性 耐熱、摂氏150度まで 約150kg/cm2の、接着力用途鉄、アルミ、真鍮、銅、青銅、合金、木材、プラスティックなど成分2液混合エポキシ系セット内容Steel(本剤)1本26.8g+Hardener(硬化剤)1本)26.8g危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
フロントガラス 傷修理キット ウインドリペアミニ
隆成コミュニティ(17件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷視界が良好になり、キズが拡がるのを防ぎます。 レジンが、ガラスに近い屈折率なので、修理箇所の跡がほとんど残りません。 作業時間、たったの40分。より簡単で手軽にウィンドリペアができます。用途フロントガラス傷修理セット内容注射器、1ショットレジン、台座、スクレーパー、透明シール (各1個)危険物の類別非危険物
ウォーターウェルド
隆成コミュニティ¥2,398税込¥2,6381本(57g)当日出荷水中や温度差などで接着場所が乾燥できない場所に有効な粘土タイプの接着剤。 使用する量をカットし、よく練り、必要箇所へ施工してください。 マリン、ボード関係や給水管、浴槽、シャワー周り、排水口など水に関係する様々な箇所で水漏れを防ぎ、穴やクラックなどの修理に使用いただけます。用途ファイバークロス、アルミニウム、PVC、銅、真鍮、コンクリートなどの接着補修、漏れ止め、隙間補填。色オフホワイト硬化時間(分)開始25(常温)完全硬化時間4時間(常温)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
スティールスティック
隆成コミュニティ¥1,798税込¥1,9781個(57g)当日出荷鉄粉で補強された強力パテ状接着剤 手でこねるタイプ用途金属、プラスチック、木材、コンクリート等に対応仕様拡張力(PSI):900耐熱温度(℃)150危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
アルティメッド ブラック
隆成コミュニティ(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個(85g)当日出荷ガソリン、オイルに強い 常温硬化シリコン(RTV) 硬化時間1時間 硬化後の色 黒用途オイルパン、バルブカバー、トランスミッション、タイミングギア等にお勧め耐熱温度(℃)260危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
アルティメッド グレー
隆成コミュニティ¥1,798税込¥1,9781個(85g)当日出荷ミッションオイルに強い(高トルクがかかるところに最適) 常温硬化シリコン(RTV) 硬化時間2時間 硬化後の色 グレー用途オイルパン、インテークマニホールド、トランスミッション、タイミングギア等にお勧め耐熱温度(℃)260危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
クリアーウェルド
隆成コミュニティ¥1,598税込¥1,7581本(25mL)4日以内出荷速乾性で強力な効果が持続する多目的エポキシ接着剤。 1:1で混ぜて5分で効果が開始し、完全に硬化(目安1時間)すると4400PSIの強力さが持続します。付属品ミックストレー、スティック色無色硬化時間(分)開始5完全硬化時間1時間危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状