カテゴリ

  • 接着剤・補修材(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • 隆成コミュニティ
  • 三菱電機(5)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • コニシ(1)
  • スリーボンド(1)
  • セメダイン(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jbweld」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートウエルド 隆成コミュニティ

    オートウエルド

    隆成コミュニティ(141件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。
    用途金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。成分炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PEセット内容steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g)抗張力約300kgf/cm2耐熱温度(℃)摂氏300まで危険物の類別非危険物硬化時間(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
  • クイックウエルド 隆成コミュニティ

    クイックウエルド

    隆成コミュニティ(31件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    実用硬化まで6分間/完全硬化まで4~6時間 研磨可能・ドリル可能・ねじ切り可能 ガソリン・バッテリー液等、優れた耐久性 耐熱、摂氏150度まで 約150kg/cm2の、接着力
    用途鉄、アルミ、真鍮、銅、青銅、合金、木材、プラスティックなど成分2液混合エポキシ系セット内容Steel(本剤)1本26.8g+Hardener(硬化剤)1本)26.8g危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • アルティメッド ブラック 隆成コミュニティ

    アルティメッド ブラック

    隆成コミュニティ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個(85g)
    当日出荷
    ガソリン、オイルに強い 常温硬化シリコン(RTV) 硬化時間1時間 硬化後の色 黒
    用途オイルパン、バルブカバー、トランスミッション、タイミングギア等にお勧め耐熱温度(℃)260危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高温用レッドシリコン 隆成コミュニティ

    高温用レッドシリコン

    隆成コミュニティ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(85g)
    当日出荷
    シリコン系の液体ガスケットでは特に耐熱性が高い 硬化時間1時間 硬化後の色 赤茶
    用途マフラー接合部に最適耐熱温度(℃)343危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルティメッド グレー 隆成コミュニティ

    アルティメッド グレー

    隆成コミュニティ
    1,798税込1,978
    1個(85g)
    当日出荷
    ミッションオイルに強い(高トルクがかかるところに最適) 常温硬化シリコン(RTV) 硬化時間2時間 硬化後の色 グレー
    用途オイルパン、インテークマニホールド、トランスミッション、タイミングギア等にお勧め耐熱温度(℃)260危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターウェルド 隆成コミュニティ

    ウォーターウェルド

    隆成コミュニティ
    2,398税込2,638
    1本(57g)
    当日出荷
    水中や温度差などで接着場所が乾燥できない場所に有効な粘土タイプの接着剤。 使用する量をカットし、よく練り、必要箇所へ施工してください。 マリン、ボード関係や給水管、浴槽、シャワー周り、排水口など水に関係する様々な箇所で水漏れを防ぎ、穴やクラックなどの修理に使用いただけます。
    用途ファイバークロス、アルミニウム、PVC、銅、真鍮、コンクリートなどの接着補修、漏れ止め、隙間補填。オフホワイト硬化時間(分)開始25(常温)完全硬化時間4時間(常温)危険物の類別非危険物主なワークパーツ