カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • nVent
  • SMC(16)
  • イマオコーポレーション(4)
  • MSTコーポレーション(3)
  • Schutzinger(2)
  • CKD(1)
  • リヒトラブ(1)
  • 大生工業(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • クリスタルプロセス(1)
  • Fairlane(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g1620-0」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MBJYG Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper, Halogen Free nVentMBJYG Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper, Halogen FreenVent
199,800税込219,780
1セット(50個)
32日以内出荷
編組導体により曲げやひねりが可能で自由に機器との接続が可能です。 :断面積:6~25mm2(11.84~49.33 kcmil)、長さ:100~300 mm(3.937"~11.811") 一体型端子により優れた電気接点、引張耐性を実現できます。 振動や疲労に強く、メンテナンス工数を削減します。 同様の絶縁ラグケーブルと比較して、低インピーダンスで軽量、材料も削減できます。 切断、ストリッピング、圧着、パンチング等の作業が不要、すぐに使用できます。 ハロゲンフリー、難燃性絶縁体(黄/緑) 素早く簡単に取付可能です。 EMC/EMI指令推奨、ケーブルと比べ低インピーダンスです。 RoHS対応