カテゴリ
- 物流用品(10)
絞り込み
ブランド
- 大綱
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(60)
- アイビッグ(22)
- イシハシ精工(12)
- TELEMECANIQUE SENSORS(12)
- 大阪魂(12)
- TDT(田野井)(11)
- プロトティップ(8)
- エスコ(7)
- サンドビック(7)
- SKC(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- JTC(5)
- ワルター(4)
- イスカル(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- ケルヒャー(2)
- ノーブランド(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- ブランドをもっと見る
「M24X1.5」の検索結果
特価

JIS玉掛 6x24 O/O 12mmX1.5m 2本組
大綱¥2,898税込¥3,1881セット(2本)翌々日出荷質量(kg)2.12長さ(m)1.5使用荷重(t)1.2ワイヤー径(Φmm)12アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
JIS玉掛 6x24 O/O 6mmX1.5m 2本組
大綱¥1,798税込¥1,9781セット(2本)翌々日出荷質量(kg)0.52長さ(m)1.5使用荷重(t)0.3ワイヤー径(Φmm)6アイ部幅(mm)80端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)160
JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX1.5m 2本組
大綱¥1,898税込¥2,0881セット(2本)翌々日出荷質量(kg)1.22長さ(m)1.5使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O 10mmX1.5m 2本組
大綱¥3,698税込¥4,0681セット(2本)翌々日出荷質量(kg)1.5長さ(m)1.5使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
JIS玉掛 6x24 O/O 16mmX1.5m 2本組
大綱¥4,698税込¥5,1681セット(2本)翌々日出荷質量(kg)5.58長さ(m)1.5使用荷重(t)2.14ワイヤー径(Φmm)16アイ部幅(mm)140端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)280
JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX1.5m 2本組
大綱¥2,898税込¥3,1881セット(2本)翌々日出荷質量(kg)0.84長さ(m)1.5使用荷重(t)0.537ワイヤー径(Φmm)8アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX1.5m 2本組
大綱¥3,998税込¥4,3981セット(2本)翌々日出荷質量(kg)1.22長さ(m)1.5使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX1.5m 2本組
大綱¥4,898税込¥5,3881セット(2本)翌々日出荷質量(kg)1.5長さ(m)1.5使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 12mmX1.5m 2本組
大綱¥5,598税込¥6,1581セット(2本)翌々日出荷質量(kg)2.12長さ(m)1.5使用荷重(t)1.2ワイヤー径(Φmm)12アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 16mmX1.5m 2本組
大綱¥8,798税込¥9,6781セット(2本)翌々日出荷質量(kg)5.58長さ(m)1.5使用荷重(t)2.14ワイヤー径(Φmm)16アイ部幅(mm)140端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)280