カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • icotek
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 日東工業(2)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
  • 篠原電機(1)
  • 栃木屋(1)
  • オーム電機[配線パーツ](1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「icotek」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロメット icotekグロメットicotek
179税込197
1個
当日出荷
製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。 KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。
用途KELおよびKVTフレーム用質量(g)7材質/仕上エラストマグレー縦(mm)21横(mm)21奥行(mm)19
分割式ケーブルエントリーフレーム icotek分割式ケーブルエントリーフレームicotek
2,898税込3,188
1個
当日出荷
コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組込めます。 迅速かつ簡単なアセンブリです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
用途制御盤用。 パネル貫通穴用。 ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ集約用。トラスコ品番207-9366長さ(mm)98.3材質/仕上本体:ポリアミド質量(g)104長さ(m)0.0983奥行(mm)17縦(mm)58横(mm)98.3グロメットタイプ6個用
丸形分割式ケーブルグランド 丸形 icotek丸形分割式ケーブルグランド 丸形icotek
1,498税込1,648
1個
欠品中
コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組み込めます。 EN62444による非常に高いストレンリリーフです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
用途制御盤用。 パネル貫通穴用。 保護等級最大IP68用。材質/仕上本体:ポリプロプレン、一体型ガスケット:エラストマ
分割式ケーブルエントリーフレーム10個用 icotek分割式ケーブルエントリーフレーム10個用icotek(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを最大10本組込めます。 迅速かつ簡単なアセンブリです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
用途制御盤用、パネル貫通穴用、ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ10本集約用トラスコ品番246-0968材質本体:ポリアミド長さ(mm)147質量(g)124
ブランクグロメット icotekブランクグロメットicotek
179税込197
1個
当日出荷
ブランクグロメットです。
用途KELおよびKVTフレーム用トラスコ品番207-9478材質/仕上エラストマグレー質量(g)7
角形ケーブルエントリープレート icotek角形ケーブルエントリープレートicotek
4,298税込4,728
1個
当日出荷
切りっぱなしケーブルや流体ホースを膜を押し破り直接押し込めます。 3.2~12.5mmを最大21本組込めます。 スナップ式またはねじ式の取り付けが可能です。 高い強度と安定性があります。
用途最大21本のケーブルや流体ホースの集約に。 スナップ固定またはネジ固定の取付けが可能に。 高い保護等級とストレインリリーフ用。トラスコ品番207-9510材質/仕上フレーム:ポリプロピレン、シールプレート:エラストマグレー質量(g)112奥行(mm)14クランプ範囲(mm)3.2~12.5縦(mm)58横(mm)147
丸形ケーブルエントリープレート icotek丸形ケーブルエントリープレートicotek(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
切りっぱなしケーブルや流体ホースを膜を押し破り直接押し込めます。 工具なしで迅速で簡単な組み立てができます。 高いケーブル密度です。
用途丸穴一つで最大4本の異なる外径の集約に。材質/仕上フレーム:ポリアミド、シールプレート:エラストマグレー質量(g)94
集約丸形ケーブルエントリープレート(FDA準拠) icotek集約丸形ケーブルエントリープレート(FDA準拠)icotek
449税込494特価
1個
当日出荷
用途食品製造加工装置、医製薬製造装置の制御盤に。配線孔数の削減用
ケーブルエントリーグロメット icotekケーブルエントリーグロメットicotek
639税込703
1個
当日出荷
伸縮性の高いゴムにより大径ケーブルを直接挿し込むことが出来ます。 工具なしで素早く簡単な組み立てができます。 硬いケーブルを曲げて装着が可能です。 メートル規格の取り付け穴に適合します。
用途径の分からないケーブルをシールしながら固定用に。 ピラミッド形状により柔軟なケーブル位置を可能に。 径の分からないケーブルの固定用に。材質/仕上フレーム:ポリアミド、プラミッド:エラストマグレー
膜付きワンタッチグロメット icotek膜付きワンタッチグロメットicotek
729税込802
1個
当日出荷
1個の膜付きグロメットで多種類の外径を保持できます。
用途動力線やキャプタイヤケーブル用材質本体:エラストマグレー穴数1個縦(mm)11H(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応適合板厚1.5-4.0mm
膜付きワンタッチグロメット icotek膜付きワンタッチグロメットicotek
529税込582
1個
当日出荷
1個の膜付きグロメットで多種類の外径を保持できます。外径5~16mmの配線が可能、貫通穴25mmに押し込み施工です。
用途動力線やキャプタイヤケーブル用トラスコ品番368-7416材質本体:エラストマグレータイプグロメット寸法H(mm)11適合板厚(mm)1.5-4.0外径(Φmm)32穴数1取付ねじ25mmねじ寸法(mm)M25×1.5適合ケーブル外径(Φmm)最大16縦(mm)11適合電線径(Φmm)5~16RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)25.3
封止栓(HDA準拠・金属センサー感知可能) icotek封止栓(HDA準拠・金属センサー感知可能)icotek
1個
取扱停止中
ケーブルエントリープレートの不要穴の封止栓です。金属検出可能です。
用途KEL-DPZ-HD製品の貫通膜封止用材質本体:ポリプロピレン(PP)ブルーRoHS指令(10物質対応)対応