カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- KOGI
- トヨタ(17)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(15)
- RS PRO(10)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
- 大阪魂(7)
- SAMTEC(4)
- エスコ(2)
- タイガークラウン(2)
- スバル(1)
- TKG(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- bigborn(ビッグボーン)(1)
- 三菱ふそう(1)
- ル・クルーゼ・ジャポン(1)
- ハクゾウメディカル(1)
- ユーボン(1)
- 日野自動車(1)
- UDトラックス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「105-224」の検索結果
特価

スレッドガードクーラー
KOGI¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。用途工業ミシンでの縫製時の針・糸の冷却に。0接続口径NPT-1/8全長(mm)277最高使用圧力(MPa)1使用空気圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)接続径NPT-1/8供給口圧縮空気:NPT-1/8
ボルテックスチューブ 単品:ボルテックスチューブH型
KOGI¥96,980税込¥106,6781個翌々日出荷圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。構造が簡単なため、故障がほとんどありません。標準品です。用途機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。カメラ、センサー類の冷却に。タイプ標準使用圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
パネルガードクーラー 連続冷風吐出タイプ 屋内用
KOGI¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷フロンなどの冷媒を使用しません。駆動部が無く、メンテナンスがほとんど不要です。コンパクトで取付簡単です。盤内で熱交換された空気は自動排気します。設置周囲温度MAX80℃です。埃が多い環境でも使用できます。用途制御盤・電子機器のトラブル防止に。制御盤・産業用カメラ・センサーBOXの冷却に。付属品ビニールホース、ビニールホース固定具材質本体:アルミタイプ屋内用使用圧力(MPa)0.27~0.69使用空気圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)