カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
絞り込み
ブランド
  • 富士コンプレッサー
  • モノタロウ(4)
  • FURUNO(2)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • Pioneer(パイオニア)(2)
  • 槌屋ヤック(18)
  • DENSO(デンソー)(1)
  • ストリート(1)
  • 日立(1)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](5)
  • JVCケンウッド(2)
  • ENDY(5)
  • ホンダ(509)
  • 長谷川工業(274)
  • KTM(174)
  • 日立産機システム(124)
  • 三菱ふそう(124)
  • SMC(105)
  • メトカル(102)
  • アネスト岩田(93)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「etc」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプラ 富士コンプレッサーカプラ富士コンプレッサー
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプおねじ取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
汎用空冷二段圧縮コンプレッサ 富士コンプレッサー汎用空冷二段圧縮コンプレッサ富士コンプレッサー
569,800税込626,780
1台
翌々日出荷から15日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
運転方式圧力開閉式空気圧縮方式空冷二段圧縮
カプラ 富士コンプレッサーカプラ富士コンプレッサー
599税込659
1個
当日出荷
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプおねじ取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2相手側取付サイズG1/4
一段圧縮パッケージ形コンプレッサ 富士コンプレッサー一段圧縮パッケージ形コンプレッサ富士コンプレッサー
669,800税込736,780
1台
翌々日出荷
操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。 防音・防振設計です。 空気タンク内蔵の省スペース設計です。 圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。 エアドライヤーなしです。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途自動車整備、一般工場の空気源仕様空冷一段圧縮、【圧縮空気】給油式制御方式圧力開閉器式
レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーなし 富士コンプレッサーレシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーなし富士コンプレッサー
919,800税込1,011,780
1台
翌々日出荷から64日以内出荷
防音・防振設計です。空気タンク内臓省スペース設計です。操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。エアドライヤーなしです。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源。住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策●精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い。接続口径Rc1
レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーあり 富士コンプレッサーレシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーあり富士コンプレッサー
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
防音・防振設計です。空気タンク内臓省スペース設計です。操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。エアドライヤー内臓により、圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを防ぎます。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源。住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策。精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所接続口径3/4B
レシプロコンプレッサー(給油式) 富士コンプレッサーレシプロコンプレッサー(給油式)富士コンプレッサー
719,800税込791,780
1台
翌々日出荷から25日以内出荷
耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。特殊リード弁の使用により運転音がソフトで体積効率が高いです。小型、軽量、コンパクト設計です。空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。再起動時には、無負荷運転を行い、機械に負担をかけません。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。断続的に使用する用途に適します。接続口径1/4、3/4×各1ボールバルブ
汎用型空冷コンプレッサー 富士コンプレッサー汎用型空冷コンプレッサー富士コンプレッサー
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷から14日以内出荷
一般産業機械に広く使用されている汎用タイプです。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。 小型、軽量、コンパクト設計です。断続的に使用する用途に適します。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う圧力制御の省エネタイプです。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
仕様【圧縮空気】給油式接続口径1/4×1ボールバルブ運転方式圧力開閉器式
汎用形空冷コンプレッサー 富士コンプレッサー汎用形空冷コンプレッサー富士コンプレッサー
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
特殊リード弁の使用により運転音がソフトで体積効率が高いです。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。小型、軽量、コンパクト設計です。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時には、無負荷運転を行い、機械に負担をかけません。 断続的に使用します、一般産業機械に広く使用されている汎用タイプ。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
仕様【圧縮空気】給油式運転方式圧力開閉器式
ドライヤ付一段圧縮パッケージ形コンプレッサ 富士コンプレッサードライヤ付一段圧縮パッケージ形コンプレッサ富士コンプレッサー
869,800税込956,780
1台
翌々日出荷
操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。 防音・防振設計です。 空気タンク内蔵の省スペース設計です。 圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。 エアドライヤー内蔵により、圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを防ぎます。 操作性と耐久性と安全性に優れています。 経済性と簡単なメンテナンスを実現しました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途自動車整備、一般工場の空気源仕様【圧縮空気】給油式、空冷一段圧縮制御方式圧力開閉器式
コンプレッサ本体(圧縮機) 富士コンプレッサーコンプレッサ本体(圧縮機)富士コンプレッサー
249,800税込274,780
1台
10日以内出荷から30日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
エアフィルタ 富士コンプレッサーエアフィルタ富士コンプレッサー
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60
カプラ 富士コンプレッサーカプラ富士コンプレッサー
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
形式ソケットタイプめねじ取付用材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)耐圧力(MPa)2最高使用圧力1.5MPa
エアフィルタ高圧用 富士コンプレッサーエアフィルタ高圧用富士コンプレッサー
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
使用流体空気周囲温度(℃)5~60
カプラ 富士コンプレッサーカプラ富士コンプレッサー
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプホース取付用形式ソケット最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
オートエアトラップ 富士コンプレッサーオートエアトラップ富士コンプレッサー
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
電磁式なので作動が確実で高信頼性。 高粘度のドレンも確実に排出。 コンプレッサの寿命を延ばすことはもちろん空圧工具、空圧機器の寿命をグンと伸ばします。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
最高使用圧力1.5MPa入口口径R1/4。標準付属取付部品付でドレン排出口径オス・メス1/4、3/8、1/2に取付出来ます。出口口径R1/4×Φ8竹の子
カプラ 富士コンプレッサーカプラ富士コンプレッサー
599税込659
1個
9日以内出荷
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途工場内空気配管、空気工具接続まで用途に応じてサイズ・取付形状を用意。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプホース取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
エアフィルタ 富士コンプレッサーエアフィルタ富士コンプレッサー
7,998税込8,798
1個
11日以内出荷
圧縮空気のドレン除去【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
使用圧力(MPa)0~1.0ドレン貯留量(cm3)12使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
カプラ 富士コンプレッサーカプラ富士コンプレッサー
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
タイプおねじ取付用材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)耐圧力(MPa)2最高使用圧力1.5MPa
カプラ 富士コンプレッサーカプラ富士コンプレッサー
599税込659
1個
9日以内出荷
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途工場内空気配管、空気工具接続まで用途に応じてサイズ・取付形状を用意。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプめねじ取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
減圧弁 富士コンプレッサー減圧弁富士コンプレッサー
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
使用流体空気使用圧力(MPa)1.0以下設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60
高圧用減圧弁 富士コンプレッサー高圧用減圧弁富士コンプレッサー
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
使用流体空気使用圧力(MPa)1.5以下設定圧力範囲(MPa)0.1~1.0耐圧力(MPa)2周囲温度(℃)5~60
三点エアセットオートドレン付 富士コンプレッサー三点エアセットオートドレン付富士コンプレッサー
44,980税込49,478
1個
11日以内出荷
エアフィルタ、レグレータ、ルブリケータ三点セット【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
使用圧力(MPa)0.05~1.0貯油量(cm3)200ドレン貯留量(cm3)100使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
三点エアセット 富士コンプレッサー三点エアセット富士コンプレッサー
41,980税込46,178
1個
11日以内出荷
エアフィルタ、レグレータ、ルブリケータ三点セット【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
使用圧力(MPa)0.05~1.0貯油量(cm3)200使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
オイラー 富士コンプレッサーオイラー富士コンプレッサー
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
エアー工具の錆や腐食を防ぎます【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
使用圧力(MPa)1.0以下貯油量(cm3)200使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
コンビユニット 富士コンプレッサーコンビユニット富士コンプレッサー
42,980税込47,278
1個
11日以内出荷
フィルタ付レギュレータ、ルブリケータセット【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
使用流体空気使用圧力(MPa)0.05~1.0耐圧力(MPa)1.5貯油量(cm3)200ドレン貯留量(cm3)80
エアフィルタ(オートドレン付) 富士コンプレッサーエアフィルタ(オートドレン付)富士コンプレッサー
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
圧縮空気のドレン除去【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
付属品オートドレン付き使用圧力(MPa)0.05~1.0ドレン貯留量(cm3)100使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
減圧弁 富士コンプレッサー減圧弁富士コンプレッサー
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
使用流体空気使用圧力(MPa)1.0以下設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5標準装備品圧力計、ブラケット
ドレントラップ 富士コンプレッサードレントラップ富士コンプレッサー
56,980税込62,678
1個
11日以内出荷
フロート式なので、無駄なエアの消費がないヘビードレンタイプ【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途フロート部にマグネットを内蔵し、確実にドレン排出します全長(mm)221使用圧力(MPa)0.14~1.0ドレン排出量(cm3/回)24
フィルタ付減圧弁オートドレン付 富士コンプレッサーフィルタ付減圧弁オートドレン付富士コンプレッサー
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
付属品オートドレン付き概略質量(kg)0.9使用圧力(MPa)0.05~1.0ドレン貯留量(cm3)80使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60標準装備品圧力計、ブラケット
ドレントラップ 富士コンプレッサードレントラップ富士コンプレッサー
28,980税込31,878
1個
11日以内出荷
フロート式なので、無駄なエアの消費がない中圧タイプ【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途フロート部にマグネットを内蔵し、確実にドレン排出します全長(mm)148使用圧力(MPa)0.14~1.4ドレン排出量(cm3/回)10
中圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー中圧圧縮機本体 圧力開閉器用富士コンプレッサー
999,800税込1,099,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
段数二段概略質量(kg)130管径(Φmm)吐出し:1 1/4B寸法A(mm)380寸法F(mm)540最高使用圧力1.4MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)730寸法B(mm)210吐出し空気量(L/min)1050寸法H1(mm)160燃料タンク容量(L)2潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])890電動機(定格出力/kW)11寸法H2(mm)570Vプーリ溝型×本数×外径:B×4×511シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
中圧圧縮機本体 アンローダ用 富士コンプレッサー中圧圧縮機本体 アンローダ用富士コンプレッサー
699,800税込769,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
段数二段概略質量(kg)94管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)510最高使用圧力1.4MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)670寸法B(mm)190吐出し空気量(L/min)730寸法H1(mm)150燃料タンク容量(L)1.4潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])890電動機(定格出力/kW)7.5寸法H2(mm)535Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
低圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー低圧圧縮機本体 圧力開閉器用富士コンプレッサー
999,800税込1,099,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
段数二段概略質量(kg)130管径(Φmm)吐出し:1 1/4B寸法A(mm)380寸法F(mm)730最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)730寸法B(mm)210吐出し空気量(L/min)1140寸法H1(mm)160燃料タンク容量(L)2潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])960電動機(定格出力/kW)11寸法H2(mm)670Vプーリ溝型×本数×外径:B×4×511シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
低圧圧縮機本体 アンローダ用 富士コンプレッサー低圧圧縮機本体 アンローダ用富士コンプレッサー
699,800税込769,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
段数二段概略質量(kg)94管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)510最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)675寸法B(mm)190吐出し空気量(L/min)865寸法H1(mm)150燃料タンク容量(L)1.4潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])1050電動機(定格出力/kW)7.5寸法H2(mm)530Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
低圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー低圧圧縮機本体 圧力開閉器用富士コンプレッサー
589,800税込648,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
段数二段概略質量(kg)93管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)490最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)630寸法B(mm)170吐出し空気量(L/min)590寸法H1(mm)162燃料タンク容量(L)1.5潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])960電動機(定格出力/kW)5.5寸法H2(mm)560Vプーリ溝型×本数×外径:B×2×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
フィルタ付減圧弁 富士コンプレッサーフィルタ付減圧弁富士コンプレッサー
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60
手元減圧弁 中圧用 カプラ付 富士コンプレッサー手元減圧弁 中圧用 カプラ付富士コンプレッサー
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
付属品カプラ付き管接続口径Rc1/4概略質量(kg)0.16使用圧力(MPa)0~1.5使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9耐圧力(MPa)3.75周囲温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ドレントラップ 富士コンプレッサードレントラップ富士コンプレッサー
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷
フロート式なので、無駄なエアの消費がない標準タイプ【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途フロート部にマグネットを内蔵し、確実にドレン排出します全長(mm)148使用圧力(MPa)0.14~1.0ドレン排出量(cm3/回)10
ウォータセパレータ 富士コンプレッサーウォータセパレータ富士コンプレッサー
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷
水滴除去せにょうエレメント採用 余裕のあるハウジング内スペースにより、99%の水滴除去を達成【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途空気圧ライン中の水滴を除去します使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.1エレメント寿命交換推奨時期:使用開始から2年ドレン弁フロート式ドレントラップ最高使用圧力1.6MPa
マツダ etc特集