カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- 富士コンプレッサー
- モノタロウ(5)
- INAX(LIXIL)(88)
- RG(レーシングギア)(18)
- タカチ電機工業(6)
- PIAA(6)
- 工進(5)
- ナカバヤシ(5)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(5)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- IPF(4)
- コムテック(3)
- DELTA(デルタ)(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- BRAITH(ブレイス)(2)
- ARCOLECTRIC(2)
- サンワダイレクト(2)
- SPARKFUN(2)
- エフケイシステム(2)
- エレコム(1)
- ブランドをもっと見る
「hid h8」の検索結果

エアフィルタ高圧用
富士コンプレッサー¥16,980税込¥18,6781個11日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。使用流体空気周囲温度(℃)5~60
高圧用減圧弁
富士コンプレッサー¥24,980税込¥27,4781個11日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。使用流体空気使用圧力(MPa)1.5以下設定圧力範囲(MPa)0.1~1.0耐圧力(MPa)2周囲温度(℃)5~60
低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥929,800税込¥1,022,7801台11日以内出荷から31日以内出荷特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。 小形・軽量・コンパクト設計です。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。種類小型軽量コンパクト設計制御方式圧力開閉器式