ROAMAN
ROAMANのページです。ROAMANは、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ROAMAN「電動歯ブラシ T10」専用の「替えブラシ」3本入りです。
3か月ごとにブラシを交換することをおすすめします。毛先の色が変色するとブラシ交換のサインです。
デュポン社製ブラシです。食品の安全基準でもあるアメリカFDA認証ブラシを使用しています。
毛先には、電動歯ブラシに最適なラウンド加工を施しています。
適合本体ROAMAN 電動歯ブラシ T10専用
幅(mm)66
高さ(mm)225
奥行(mm)24
持ちやすいスリムボディ、パワフルで多機能の音波電動歯ブラシです。
音波リニアモーターを採用した、日本トップクラスの回転数(48,000/分)により、今までにない磨き心地を実現します。
アタッチメントを専用の洗顔ブラシに交換することで、振動での洗顔もできます。
小さくて軟らかいブラシヘッド。女性の口腔でも奥まで届いて、しっかり磨けます。
デュポン社製のブラシ。食品の安全基準でもあるアメリカFDA認証ブラシを使用しています。
4種類のブラシヘッド(標準タイプ・敏感タイプ・ダイヤモンドヘッド・洗顔ブラシ)が付属。
選べる3つのモード(通常モード、美白モード、敏感モード)。お肌のための2つのモード(フェイスクレンジングモード、リフトアップモード)。
USBでの充電なので、いつでもどこでも充電しやすく便利です。
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。携帯用ケースも付いています。
IPX7の防水仕様。水洗いができて、お風呂場での使用もできます。
付属品標準ブラシ1本、敏感ブラシ1本、ダイヤモンドヘッドブラシ1本、洗顔ブラシ1本、携帯ケース、USB充電座、取扱説明書
幅(mm)130
高さ(mm)235
奥行(mm)85
消費電力(W)3
定格電圧(V)4
本体質量(g)99
充電時間(時間)6~12
振動数31000~48000回/分
防水仕様IPX7
使用可能時間(分間)240(センシティブモード時)
いつでもどこでも、おしゃれにオーラルケア。携帯できるウォーターフロス。
片手で握れるほどのコンパクトサイズ。人間工学に基づいた持ちやすいデザインで、マットな質感でさらに持ちやすく。
3つの水流モード(通常モード・ソフトモード・パルスモード)で効果的な口腔ケア。
毎分最大1600回の高周波水流パルスが歯間や歯ぐきに届き、歯ぐきの健康を守ります。
IPX7相当の防水性能。丸洗いやお風呂での使用もできます。75dbの静音設計。
USB充電式。5時間充電で、約50分(1日1分X2回として25日間)使用できます。
用途オフィスなどで。ランチのあとの口腔ケアに。歯の矯正をされている方に。
付属品ノズル2本、USB充電ケーブル、収納袋、クロス
幅(mm)65
高さ(mm)210
奥行(mm)45
消費電力(W)8
定格電圧(V)5V DC
本体質量(g)223
使用時間フル充電後、通常使用で約30日(1日2回、1分間使用した場合)
タンク容量(mL)120
動作モード通常/ソフト/パルス