絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

吉田産業

吉田産業のページです。吉田産業は、オフィス家具/照明/清掃用品、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内用ヒーター 吉田産業屋内用ヒーター吉田産業
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
『屋内用ヒーター』は、電気用品安全法適合品であるヒーター製品です。明るい光で暗い場所でも光って見えるから安心です。ヒーターが約30度傾くと自動的に電源が消えるので、安全面でも安心です。安心な取っ手付きでサイズもコンパクトなので、持ち運びができて便利です。低温と高温の2段階のギアで温度調節が可能です。ヒーター上部で飲み物や食べ物なども温められるので便利です。カーボンファイバー過熱チューブで素早く過熱するので暖かいです。
用途暗所での光源に。飲み物や食べ物の温めに。室内の温暖に。ボルドー周波数(Hz)50/60電源(V)AC電源式110消費電力(W)1200定格電圧(V)100-110寸法(高さH×幅W)(cm)取手部分込:約64x28、取手部分除:約45x28
セラミックヒーター YD-1301 吉田産業セラミックヒーター YD-1301吉田産業
5,790税込6,369
1台
5日以内出荷
セラミックを活用した発熱体で、すぐに暖かくなります。 一定の温度が保たれるため、安全にご利用いただけます。
用途リビングや寝室などに。ホワイト消費電力(W)1200電源AC電源式定格電圧(V)100~110寸法(cm)32×17.5×17.5周波数50/60Hz
自動温度計&ディスペンサー スタンドタイプA YD-4011 吉田産業自動温度計&ディスペンサー スタンドタイプA YD-4011吉田産業
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
温度計とディスペンサーをコンパクトにまとめた一体型のスタンドタイプの製品です。 温度の測定とアルコール噴霧を同時に行う事ができます。 受け皿や漏斗などが付属している為、補充やお手入れも簡単に行えます。 三脚が付属しているので場所を選ばず設置可能です。 工具やネジを使う事なく、三脚用パーツを取り付けるだけで簡単に設置可能です。 USB給電(TypeC)か予備電源で単3アルカリ乾電池を4本(別売)使用します。 通常の温度測定モードの他に、使用した回数をカウントするモード、物体の温度を測定するモードなどを切り替えられます。
用途様々な場所での温度の測定や、アルコール噴霧などの環境衛生対策に。測定温度範囲(℃)0~50(測定誤差±0.2℃)質量(kg)1.9寸法(高さ×幅×奥行)(mm)三脚込み:1050×430×360~1970×430×360電源USB給電(DC5V/2A)か単3形アルカリ乾電池4本タンク容量(mL)1200動作温度範囲(℃)10~40(20~30推奨)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×132×122
アルコールチェッカー YD-3001 吉田産業アルコールチェッカー YD-3001吉田産業
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
ポータブルで保管と携帯便利です。 簡単な2ステップでアルコール濃度検知が可能です。 自分と大事な人へのケアもでき、飲酒後ノー運転の徹底できます。 デジタルデイスプレーで、測定結果わかりやすくなっています。
用途吸気中のアルコール濃度の測定に本体寸法(cm)約11×4×1.5電源単4電池×2(別売)検知方式半導体ガスセンサー使用環境温度(℃)5~35保証期間新品での購入から6ヶ月仕様最大使用回数:999回