絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

OSGコーポレーション

OSGコーポレーションのページです。OSGコーポレーションは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
添加液 ポータブルクリンテ補充用 OSGコーポレーション添加液 ポータブルクリンテ補充用OSGコーポレーション
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
ポータブルクリンテ補充用
用途ポータブル クリン・テ専用/補充用電解添加液容量(mL)250関連資料(0.84MB) (0.36MB)
スプレー型次亜塩素酸水生成器 ポータブル クリン・テ OSGコーポレーションスプレー型次亜塩素酸水生成器 ポータブル クリン・テOSGコーポレーション
31,980税込35,178
1式
3日以内出荷
「必要な時に、必要なだけ」、簡単に次亜塩素酸水を生成することができます。水道水と専用添加液をボトルに入れて、ボタンにタッチするだけで、3分~5分程度で次亜塩素酸水を生成できます。充電池内臓で、どこでもご利用いただけます。ランニングコストは、生成1回(280mL)あたり約25円と経済的です。ドアノブ、調理器具、キッチンまわり、フローリング、机・カウンター、トイレ、車内など、様々なシーンに合わせてご使用いただけます。生成した次亜塩素酸水は早めにご使用ください。
仕様【弱モード(紫色)】生成時間:3分/有効塩素濃度:30~60mg/L(ppm)・【強モード(青色)】生成時間:5分/有効塩素濃度:60~90mg/L(ppm)セット内容本体3段分離(スプレーノズル、ボトル、ベース)/電解添加液250mL(ポータブル クリン・テ専用)/クロール試験紙/USB電源アダプター/専用スポイト 3mL/取扱説明書寸法(mm)75×75×265本体質量(g)310pH5.0~7.0バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4入力電源DC5V/1A電極チタン白金電極バッテリー容量(mAh)1600アズワン品番65-0322-70水量(L)【生成】0.28
ハイクロソフト水生成装置 ウェルクリン・テ・ネオ OSGコーポレーションハイクロソフト水生成装置 ウェルクリン・テ・ネオOSGコーポレーション
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷
ハイクロソフト水は高い安全性が認められ、様々な衛生管理などに幅広く利用されています。 非接触型センサーを搭載し 手を触れずに操作可能
用途食品添加物の次亜塩素酸水生成器仕様生成量指定:標準10L(1~200Lで設定可能)、有効塩素濃度:30~50mg/L(ppm)質量(kg)約4定格AC100V 0.8A 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×361×120(突起部含まず)※上部の吐水口接続部は高さに含みます。運転方式ハンドセンサー(非接触)/手動スイッチpH値5.0~6.5(食品添加物)(標準範囲5.0~7.0)※原水により変化します。水量(L/min)(使用可能)約2.6寿命電解槽および、ポンプ:1日30L使用にて約5年間(水質・水量により異なります)使用流体温度(℃)0~35(凍結無き事)運転時間標準30秒(設定時間は10~120秒で変更可能)