カテゴリ
- 家電(3)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- HOBOT
- KEIBA(1)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- エコバックスジャパン(10)
- ケルヒャー(1)
- サンワダイレクト(1)
- ブロードウォッチ(1)
- マキタ(1)
- 富士倉(1)

HOBOT専用洗剤液
HOBOT¥1,098税込¥1,2081個当日出荷窓掃除ロボットHOBOT専用洗剤になります。仕様保管期限:3年成分脱イオン水、界面活性剤【3%、脂肪酸系(非イオン)、防腐剤(イソチアゾリノン)、青色1号対応保管方法:直射日光の当たらない場所で保管をしてください。お子様やペットの手の届かないところに保管してください。
HOBOT-R3
HOBOT¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷本体重量は955gで女性やご高齢の方でも片手で持てるコンパクトサイズです用途付属のリモコンや専用アプリをインストールしたスマートフォンからも操作が可能質量(g)955電圧(V)100-240消費電力(W)90接続方法アプリ:Bluetooth吸着方法吸引式各種認証CE、FCC、RoHS、PSE
HOBOT SP-10
HOBOT¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷スクレイパーを搭載し水分と汚れをふき取り。清掃/仕上げの2種類の清掃モード。クロスをあらかじめ濡らしての水拭き可能。空気の力で窓に強力に吸着。収納に便利な専用ハードケース付き。電源は有線式。非常用バッテリー搭載仕様【自動スプレーシステム】両側2ノズル、【対応窓厚】すべての厚み、【端検出】端-漏れセンサー×4+中央圧力センサー×1、【漏れ検出】端-漏れセンサー×4 +中央圧力センサー×1、【無停電電源装置UPS】20分、【吸引力】6000Paセット内容HOBOT-SP10本体、HOBOT専用洗剤液×1、電源アダプター、クリーニングクロス×3、AC電源コード、DC延長コード、リモコン、専用ハードケース形状角形質量(g)1400タイプ【吸着】真空消費電力(W)72寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×75対応OS【スマートフォン操作】iOS/Android速度【掃除】2分/m2電源(AC)100-240V、50/60Hzタンク容量(mL)【水タンク】120(着脱式)安全強度(kN)【ロープ】2.256モード【清掃】汚れ落とし/仕上げ拭きバッテリー容量(mAh)650傾斜角度(°)【適合窓】7~100強度【安全ロープ】230kgfノズルタイプポンプ加圧式スクレーパ210mm、両側自動昇降スクレーパー適合幅(cm)【窓】>4
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら