HOBOT SP-10
スクレイパーを搭載し水分と汚れをふき取り
清掃/仕上げの2種類の清掃モード
クロスをあらかじめ濡らしての水拭き可能
空気の力で窓に強力に吸着
収納に便利な専用ハードケース付き
電源は有線式
非常用バッテリー搭載
- 仕様
- 【自動スプレーシステム】両側2ノズル、【対応窓厚】すべての厚み、【端検出】端-漏れセンサー×4+中央圧力センサー×1、【漏れ検出】端-漏れセンサー×4 +中央圧力センサー×1、【無停電電源装置UPS】20分、【吸引力】6000Pa
- セット内容
- HOBOT-SP10本体、HOBOT専用洗剤液×1、電源アダプター、クリーニングクロス×3、AC電源コード、DC延長コード、リモコン、専用ハードケース
- 形状
- 角形
- 質量(g)
- 1400
- タイプ
- 【吸着】真空
- 消費電力(W)
- 72
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 245×245×75
- 対応OS
- 【スマートフォン操作】iOS/Android
- 速度
- 【掃除】2分/m2
- 電源(AC)
- 100-240V、50/60Hz
- タンク容量(mL)
- 【水タンク】120(着脱式)
- 安全強度(kN)
- 【ロープ】2.256
- モード
- 【清掃】汚れ落とし/仕上げ拭き
- バッテリー容量(mAh)
- 650
- 傾斜角度(°)
- 【適合窓】7~100
- 強度
- 【安全ロープ】230kgf
- ノズルタイプ
- ポンプ加圧式
- スクレーパ
- 210mm、両側自動昇降スクレーパー
- 適合幅(cm)
- 【窓】>4
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(3.4MB)
掃除機 の新着商品
カテゴリ

















![ロボットクリーナー Shark(シャーク)[家電] ロボットクリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07218211-261110-02.jpg)




![スティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] スティッククリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07218177-261106-02.jpg)







