Simplice メガビッグ竜巻チョッパーパール金属翌々日出荷
材料の下ごしらえが簡単に。時短調理に最適。電気がいらないのでどこでも使えます。まな板を汚さずに少しの力できれいなみじん切りができます。パーツが少ないので洗いも簡単です。すばやく玉ねぎのみじん切りができます。
材質容器:ポリスチレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ふた・内ぶた・かくはん羽根:ポリプロピレン(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ふた軸:ポリアセタール(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、カッター部:ポリエチレン(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、金属部:ステンレス鋼質量(g)330容量(L)0.98寸法(外径×高さ)(mm)125×155