12ページ目:

1,565件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気密パッキン コンセント用 1口用 神保電器気密パッキン コンセント用 1口用神保電器(1件のレビュー)
66税込73
1個
3日以内出荷
材質ポリエチレンフォームアズワン品番64-9693-89
丸形引掛シーリング用ハンガー 神保電器丸形引掛シーリング用ハンガー神保電器
269税込296
1個
13日以内出荷
アズワン品番64-9692-24
医用 埋込接地ダブルコンセント 赤色 神保電器医用 埋込接地ダブルコンセント 赤色神保電器
1,298税込1,428
1個
18日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125Vリード線長さ(mm)150リード線太さ(mm2)2.0
ミニプレート用 はさみ金具 神保電器ミニプレート用 はさみ金具神保電器
109税込120
1個
翌日出荷
付属品ビス(M4×31.5)2本
ホームエレガンスプレート 1連用 ノズル用Φ9 取付枠付 神保電器ホームエレガンスプレート 1連用 ノズル用Φ9 取付枠付神保電器
209税込230
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
パイロットランプ 100V用(緑) 神保電器パイロットランプ 100V用(緑)神保電器
519税込571
1個
4日以内出荷
アズワン品番64-9694-83
パイロットランプ  4A用 神保電器パイロットランプ 4A用神保電器
1,198税込1,318
1個
当日出荷
電流(A)4電圧(V)300アズワン品番64-9694-11
ニューメタルプレート 複式コンセント用プレート 1連用 神保電器ニューメタルプレート 複式コンセント用プレート 1連用神保電器
319税込351
1個
3日以内出荷
ニューメタルプレート トグルスイッチ用 1連用 神保電器ニューメタルプレート トグルスイッチ用 1連用神保電器
239税込263
1個
3日以内出荷
ニューマイルドビー チョコレート色抜止接地シングルコンセント 神保電器ニューマイルドビー チョコレート色抜止接地シングルコンセント神保電器
439税込483
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
ニューマイルドビー チョコレート色 埋込接地ダブルコンセント 金属枠 神保電器ニューマイルドビー チョコレート色 埋込接地ダブルコンセント 金属枠神保電器
449税込494
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
ニューマイルドビー アカ色 埋込シングルコンセント 神保電器ニューマイルドビー アカ色 埋込シングルコンセント神保電器
169税込186
1個
3日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番64-9627-66
ステンレスプレート 角形ブランクプレート 1連用 神保電器ステンレスプレート 角形ブランクプレート 1連用神保電器
419税込461
1個
4日以内出荷
材質プレート:ステンレス仕様取付枠付
コンセントプレート 4連用 神保電器コンセントプレート 4連用神保電器
789税込868
1個
4日以内出荷
コンセントプレート 3連用 神保電器コンセントプレート 3連用神保電器
529税込582
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
ガイド用埋込オーロラスイッチ 3路 (表示灯200V) 神保電器ガイド用埋込オーロラスイッチ 3路 (表示灯200V)神保電器
739税込813
1個
33日以内出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
電流(A)15電圧(V)200
エレガンス丸形ブランクプレート 丸形 Φ105 神保電器エレガンス丸形ブランクプレート 丸形 Φ105神保電器
259税込285特価
1個
当日出荷
仕様取付枠付アズワン品番64-9692-35
エレガンスミニプレート 専用取付枠2コ用 神保電器エレガンスミニプレート 専用取付枠2コ用神保電器
60税込66
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-9697-35
エレガンスカセットプレート 2連用 3+2口 神保電器エレガンスカセットプレート 2連用 3+2口神保電器
269税込296
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
アースターミナル付 ダブルコンセント 神保電器アースターミナル付 ダブルコンセント神保電器
769税込846
1個
8日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15仕様アースターミナル付コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
SLPプレート 2連用 ブランク  チョコ 神保電器SLPプレート 2連用 ブランク チョコ神保電器
899税込989
1個
翌日出荷
簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
NKシリーズ家具・機器用プレート 2個口 (SG色) 神保電器NKシリーズ家具・機器用プレート 2個口 (SG色)神保電器
649税込714
1個
当日出荷
NKシリーズ家具・機器用プレート 1個口 (SG色) 神保電器NKシリーズ家具・機器用プレート 1個口 (SG色)神保電器
399税込439
1個
翌日出荷
NKシリーズ家具・機器用4路スイッチセット (SB色) 神保電器NKシリーズ家具・機器用4路スイッチセット (SB色)神保電器
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9695-62
NKシリーズ家具・機器用3路・3路スイッチセット (SG色) 神保電器NKシリーズ家具・機器用3路・3路スイッチセット (SG色)神保電器
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9695-67
NKシリーズプレート 4連用 12個口(SB色) 神保電器NKシリーズプレート 4連用 12個口(SB色)神保電器
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
NKシリーズプレート 3連用 9個口(SG色) 神保電器NKシリーズプレート 3連用 9個口(SG色)神保電器
1,598税込1,758
1個
当日出荷
NKシリーズプレート 2連用 ブランク(SB色) 神保電器NKシリーズプレート 2連用 ブランク(SB色)神保電器
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様専用取付枠付属
NKシリーズ 4路スイッチシングルセット (SG色) 神保電器NKシリーズ 4路スイッチシングルセット (SG色)神保電器
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
電流(A)15電圧(V)300
NKシリーズ 3路・3路・4路スイッチトリプルセット (PW色) 神保電器NKシリーズ 3路・3路・4路スイッチトリプルセット (PW色)神保電器
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
電流(A)15電圧(V)300
NKPプレート 3連用 3個口 神保電器NKPプレート 3連用 3個口神保電器
789税込868
1個
翌日出荷
簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
Jワイドロータリスイッチ用化粧カバー(WJ-RS7用) 神保電器Jワイドロータリスイッチ用化粧カバー(WJ-RS7用)神保電器
259税込285
1個
8日以内出荷
J・WIDE専用保護カバー 神保電器J・WIDE専用保護カバー神保電器(1件のレビュー)
149税込164
1個
3日以内出荷
24時間換気用メインスイッチ 換気扇スイッチ+風量切換スイッチ (片切低ワットチェック用) 神保電器24時間換気用メインスイッチ 換気扇スイッチ+風量切換スイッチ (片切低ワットチェック用)神保電器
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
電流(A)0.5アズワン品番64-9694-80
音量調整器 神保電器音量調整器神保電器
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
関連資料(1.47MB)
消灯機能無 神保電器消灯機能無神保電器
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。消灯機能なし。
その他【信号線総配線】100m以内メタリックグレー定格電圧(V)AC100~254(50/60Hz共用)定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波機能【PWM出力(Duty比)】[可変幅]98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~5%連続 [下限設定]95%~50%の範囲で手動設定可能定格消費電力4W以下使用周囲温度(℃)0~35負荷容量PWM信号線式調光照明器具 1~40台(信号線電流5mAの場合)※JIS C 8120 附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの適合電線径(Φmm)【電源入力端子】銅単線 Φ1.6 / Φ2【信号出力端子】銅単線(CPEV相当) Φ0.9 / Φ1.2関連資料(0.13MB)
コンテスタ(極性・接地配線) 神保電器コンテスタ(極性・接地配線)神保電器
18,980税込20,878
1個
当日出荷
主幹ELCBのある住宅用屋内電路などコンセント回路の自主検査と完成検査に対応した、以下の特徴を持つコンテスターです。中性線(N)と接地線(E)の誤配線が検知可能活線状態の電路検査において、通電検査と一括して配線チェック可能分電盤側に送信機が不要・検査対象の電路が通電されていれば、1人で検査可能持ち運びがしやすい軽量/ポケットサイズバッテリーが不要なエコ設計(もちろん充電も不要です)検査対象の電路にELCBが施設されていることを簡単にチェックできる「地絡」テスト機能接地極付コンセントと接地極のないコンセントが混在する場合も、切替操作なくノンストップで検査可能
付属品取扱説明書適合電気方式(V):単相2線式100、単相3線式100/200、電路(V):対地電圧150以下厚さ(mm)32全幅(mm)45全高(mm)160~約177本体質量(g)120定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)【充電部-タッチ板】3以上、【左記を除く充電部-外郭間】100以上使用周囲温度(℃)-10~40関連資料(0.06MB)耐電圧(V)【充電部-外郭間】AC1500
電灯シール 神保電器電灯シール神保電器
559税込615
1箱(10個)
翌々日出荷
文字色縦(mm)10横(mm)20関連資料(0.02MB)地色
負荷容量シール 4A 神保電器負荷容量シール 4A神保電器
2,698税込2,968
1箱(10個)
翌々日出荷
寸法(mm)8×28文字400Wまで枚数10枚入り文字色グレー関連資料(0.97MB)地色透明
弱電シール 神保電器弱電シール神保電器
559税込615
1箱(10個)
翌々日出荷
文字色縦(mm)10横(mm)20関連資料(0.02MB)地色