25ページ目:

1,566件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップカバー 神保電器チップカバー神保電器
899税込989
1箱(10個)
翌々日出荷
ロータリスイッチや調光スイッチなどの空きスペース(上または下)を埋めるときに使用します。
露出ボックス 神保電器露出ボックス神保電器
419税込461
1個
翌々日出荷
仕様浅形33mm
マーク付操作板 神保電器マーク付操作板神保電器
899税込989
1個
翌々日出荷
Jワイドスリム(ネーム付) 神保電器Jワイドスリム(ネーム付)神保電器
439税込483
1個
翌々日出荷
J・ワイドスリムスイッチはプレート別売です。
ピュアホワイト
Jワイドスリム(ネーム付) 神保電器Jワイドスリム(ネーム付)神保電器
4,898税込5,388
1個
34日以内出荷
電子式スイッチは 2コモジュールです。(スイッチを2コ取り付ける場合は、上部専用となります。)スイッチを3コ以上取り付ける場合、取付枠・プレートは2連用~4連用をお選びください。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。WJ-KML2GC(FL2)に遅れ機能はありません。2箇所操作結線の場合、1-1、3-3の結線では正しく機能しません。バス乾燥機などの連動運転を予定される場合は、必ず事前にメーカー営業担当までご連絡願います。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※ 電線(電路)と大地間は取付けたままできます。負荷側でのブレーカのトリップテストは、器具を取り付ける前に行ってください。一瞬の短絡で壊れます。機械式スイッチとの並列配線は、表示機能・タイマ機能に制約を生ずるため、行わないでください。
ピュアホワイト定格1.5A/100V AC適合負荷白熱灯:2~150W / 蛍光灯(高力率):10~110W / 蛍光灯(低力率):10~65W / 蛍光灯(インバータ):10~65W / 換気扇:2~100W
Jワイドスリム 神保電器Jワイドスリム神保電器
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
各種感熱センサスイッチ+別売りのロータリスイッチの組み合わせで、手動で別箇所から「連続」「自動」「切」の操作が行えます。
ピュアホワイトタイプ単極3段切換定格15A/300V AC
押釦8M用ホルダー 神保電器押釦8M用ホルダー神保電器
659税込725
1箱(10個)
翌々日出荷
対応JEC-BN-8M用
マップホルダー 神保電器マップホルダー神保電器
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
個々のスイッチ操作面にネーム表示をする代わりに、スイッチの並びを示す図やフロアの平面図などを用いて、スイッチと照明の対応関係をまとめて表示し、スイッチの近傍に掲示します。
カードホルダー 神保電器カードホルダー神保電器
579税込637
1箱(10個)
翌々日出荷
角形埋込接地形コンセント 神保電器角形埋込接地形コンセント神保電器
599税込659
1個
翌々日出荷
【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。
仕様高容量、金属枠、2PE、20AE(250V)全長(mm)112全幅(mm)46定格電圧(V)250定格電流(A)20取付ピッチ(mm)【プレート】101
換気スイッチセット(耐火) 神保電器換気スイッチセット(耐火)神保電器
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
仕様片切低ワットチェック用(0.5A)
換気スイッチセット 神保電器換気スイッチセット神保電器
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ピュアホワイト関連資料(0.11MB)
埋込コンセント接地3P20A 神保電器埋込コンセント接地3P20A神保電器
539税込593
1個
翌々日出荷
【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。
仕様埋込、接地形、3P厚さ(mm)29.5全長(mm)104レッド全幅(mm)48定格電圧(V)250定格電流(A)20推奨ねじ径M3.5取付ピッチ(mm)【プレート】60.5
埋込コンセント 3P20A 神保電器埋込コンセント 3P20A神保電器
469税込516
1個
24日以内出荷
【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。
仕様埋込、3P厚さ(mm)32.7全長(mm)104レッド全幅(mm)48定格電圧(V)250定格電流(A)20推奨ねじ径M3.5取付ピッチ(mm)【プレート】60.5
コンセント用アダプタチップ 神保電器コンセント用アダプタチップ神保電器
1,398税込1,538
1箱(10個)
翌々日出荷
ロータリスイッチや調光スイッチなどの空きスペース(上または下)を埋めるときに使用します。
ブラック
コンセント用アダプタチップ 神保電器コンセント用アダプタチップ神保電器
1,398税込1,538
1箱(10個)
翌々日出荷
ブラック
アース付Wコンセント 神保電器アース付Wコンセント神保電器
589税込648
1個
翌々日出荷
仕様アースターミナル付、ダブル、カセットタイプ、フラット型、2P、2ET全長(mm)68.7全幅(mm)44.2定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17突き出し長さ(mm)【表面】7.9
アース付Wコンセント 神保電器アース付Wコンセント神保電器
599税込659
1個
翌々日出荷
アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください
仕様2P幅(mm)【取付枠】28ライトベージュ高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)17推奨ねじ径M3.5差込口2ET金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
スライドボックス深型 3個用 神保電器スライドボックス深型 3個用神保電器
7,198税込7,918
1箱(10個)
翌々日出荷
壁面開口は、スライドボックス内側寸法に合わせてください。
スライドボックス深型 2個用 神保電器スライドボックス深型 2個用神保電器
5,598税込6,158
1箱(10個)
翌々日出荷
壁面開口は、スライドボックス内側寸法に合わせてください。
スライドボックス機器用3口用 神保電器スライドボックス機器用3口用神保電器
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷
壁面開口は、スライドボックス内側寸法に合わせてください。
棒状圧着端子 神保電器棒状圧着端子神保電器
239税込263
1箱(10個)
翌々日出荷
関連資料(0.08MB)
抜止OAタップ 神保電器抜止OAタップ神保電器
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備フリーアクセスフロアなどで電源回路を識別するために、5色展開/ホワイト(WT)・レッド(RD)・グリーン(GN)・ブルー(BL)・ブラック(BK)コンセント部 抜止接地 2PE 15A125V 合計で1500Wまで
マルチケーブルホルダー 神保電器マルチケーブルホルダー神保電器
459税込505
1個
翌々日出荷
15A.20A共用コンセント 神保電器15A.20A共用コンセント神保電器
549税込604
1個
翌々日出荷
USBコンセント 神保電器USBコンセント神保電器
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
配線器具セット 神保電器配線器具セット神保電器
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
中間用直列ユニット 神保電器中間用直列ユニット神保電器
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
パネル壁用取付フレーム 神保電器パネル壁用取付フレーム神保電器
149税込164
1個
翌日出荷
NKシリーズ 埋込リモコン個別スイッチセット 神保電器NKシリーズ 埋込リモコン個別スイッチセット神保電器
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」個別スイッチ…「小規模非住宅の照明制御に」体育館・工場・駐車場等の照明や換気扇制御に好適です。1個のリモコンスイッチでリモコンリレー最大5台、リモコンブレーカ(1極品)最大3台まで駆動可能です。分岐回路あたり多灯数を接続する工場・体育館・小売店舗などの照明制御がシンプルに実現できます。デジタル制御方式に比べ、システム設計・施工が容易です。「中小オフィスビル・テナントビルのフロア単位制御に」守衛室等から集中制御を行なわない中小ビルに於いて、テナント単位・フロア単位の照明制御に好適です。専用部用途変更により照明制御設定を変更する場合でも、デジタル制御方式のような「現状設定データ」は参照不要で、分電盤やリモコンスイッチの信号線を結線変更または増減設するだけでシンプルに実現できます。
種別スイッチ種類個別スイッチ定格3A-AC24V接続方式引締め接続、圧着端子接続適合電線(mm2)(撚り線)0.5~2.0消費電流(mA)6適合圧着端子1.25Y-3.5(開先形)相当、2Y-3.5(開先形)相当、R1.25-3.5(丸形)、R2-3.5(丸形)入数(個)1適合電線径(Φmm)(同単線)0.8~1.6適合システムワンショット制御アナログ2線式リモコンシステム
J・ワイドスリムシリーズ 操作板 神保電器J・ワイドスリムシリーズ 操作板神保電器
619税込681
1個
5日以内出荷
J・ワイドスリムシリーズ快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。
種別操作板メタリックグレー入数(個)1
NKシリーズ 3路+3路+スペースセット 神保電器NKシリーズ 3路+3路+スペースセット神保電器
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別3路+3路+スペース回路方式3路入数(個)1スイッチ定格(A)15/300V
NKシリーズ スペース+3路+3路セット 神保電器NKシリーズ スペース+3路+3路セット神保電器
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別スペース+3路+3路回路方式3路入数(個)1スイッチ定格(A)15/300V
NKシリーズ スペース+スペース+3路セット 神保電器NKシリーズ スペース+スペース+3路セット神保電器
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別スペース+スペース+3路回路方式3路入数(個)1スイッチ定格(A)15/300V
NKシリーズ 4路+4路+3路スイッチセット 神保電器NKシリーズ 4路+4路+3路スイッチセット神保電器
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別4路+4路+3路スイッチ回路方式3路/4路入数(個)1スイッチ定格(A)15/300V
NKシリーズ 3路スイッチセット+スペース 神保電器NKシリーズ 3路スイッチセット+スペース神保電器
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別3路スイッチ+スペース回路方式3路入数(個)1スイッチ定格(A)15/300V
NKシリーズ スペース+3路スイッチセット 神保電器NKシリーズ スペース+3路スイッチセット神保電器
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別スペース+3路スイッチ回路方式3路入数(個)1スイッチ定格(A)15/300V
NKシリーズ 3路+スペース+3路セット 神保電器NKシリーズ 3路+スペース+3路セット神保電器
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別3路+スペース+3路回路方式3路入数(個)1スイッチ定格(A)15/300V
NKシリーズ 3路+スペース+スペースセット 神保電器NKシリーズ 3路+スペース+スペースセット神保電器
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別3路+スペース+スペース回路方式3路入数(個)1スイッチ定格(A)15/300V
NKシリーズ 3路スイッチセット 3口 神保電器NKシリーズ 3路スイッチセット 3口神保電器
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別3路スイッチ口数3口回路方式3路入数(個)1スイッチ定格(A)15/300V