5ページ目:

1,564件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付枠 2連用 神保電器取付枠 2連用神保電器(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
アズワン品番64-9628-68
気密パッキン スイッチ用 2連4個 神保電器気密パッキン スイッチ用 2連4個神保電器
129税込142
1個
4日以内出荷
材質ポリエチレンフォーム
ネームカード J・WIDE用 神保電器ネームカード J・WIDE用神保電器
109税込120
1個
当日出荷
文字内容玄関、門灯、ポーチ、アルコープ、廊下、ホール、吹き抜け、足元灯、書斎、ロフト、階段、台所、居間、食堂、キッチン、リビング、ダイニング、勝手口、ニッチ、食事室、ダウンライト、間接照明、スポットライト、照明、洗面室、浴室、換気扇、トイレ、脱衣室、ミラー灯、洗濯室、子供部屋、カウンター、予備、キッズルーム、パソコンルーム、プレイルーム、飾り棚、書棚、棚下灯、クローゼット、納戸、床の間、シーリングファン、テラス灯、庭園灯、車庫、外灯、洋室、寝室、和室、応接室カードサイズ(mm)9.2×17.4
ニューマイルドビー チョコレート色 埋込ダブルコンセント 神保電器ニューマイルドビー チョコレート色 埋込ダブルコンセント神保電器
259税込285
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-97
チェック用スイッチ 3路 神保電器チェック用スイッチ 3路神保電器(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
予約販売
電流(A)4電圧(V)300アズワン品番64-9628-67
チェック用オーロラマークスイッチ 低ワット用 片切 神保電器チェック用オーロラマークスイッチ 低ワット用 片切神保電器(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
電流(A)0.5電圧(V)300
ガイド用埋込オーロラスイッチ 3路 神保電器ガイド用埋込オーロラスイッチ 3路神保電器(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9627-63
SLPN機器用プレート 1個穴 チョコ 神保電器SLPN機器用プレート 1個穴 チョコ神保電器
319税込351
1個
当日出荷
NKシリーズ家具・機器用プレート 2個口 (SB色) 神保電器NKシリーズ家具・機器用プレート 2個口 (SB色)神保電器
649税込714
1個
当日出荷
NKシリーズ家具・機器用3路スイッチセット (SG色) 神保電器NKシリーズ家具・機器用3路スイッチセット (SG色)神保電器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300
NKシリーズプレート 4連用 12個口(PW色) 神保電器NKシリーズプレート 4連用 12個口(PW色)神保電器
1,688税込1,857
1個
当日出荷
NKシリーズ 3路スイッチシングルセット (SB色) 神保電器NKシリーズ 3路スイッチシングルセット (SB色)神保電器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300
NKシリーズ 3路・3路・3路スイッチトリプルセット (SG色) 神保電器NKシリーズ 3路・3路・3路スイッチトリプルセット (SG色)神保電器
3,398税込3,738
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300
3路ガイドスイッチ+感熱センサスイッチ 神保電器3路ガイドスイッチ+感熱センサスイッチ神保電器
8,998税込9,898
1個
当日出荷
セット内容センサスイッチ本体(JEC-BN-PAS-3 PW)、3路ガイドスイッチ(WJ-3G)、取付枠(WJH-1K)、プレート(WJC-5)、操作板(WJN-GT)
チョコレート色抜止接地ダブルコンセント 金属枠 神保電器チョコレート色抜止接地ダブルコンセント 金属枠神保電器
649税込714
1個
翌日出荷
電流(A)15電圧(V)125
コンテスター 神保電器コンテスター神保電器
5,498税込6,048
1個
当日出荷
100Vコンセントの検電・極性のチェックを、この1本で簡単確実にできるJCT-2コンテスター。通電検査(検電)と極性検査(L?N)に適した、薄型/軽量の検査器です。プラグ刃が本体に収納できるので、かさばりません。内蔵されているネオンランプの点灯により、コンセント回路の状態を把握しやすくしています。【注意】JCT-2コンテスターは、100Vコンセント専用です。接地極付コンセントを検査する場合は、JCT-3コンテスターをご使用ください。接地形コンセントでは、接地側線([N]または[W])と接地線([E])との誤配線や誤結線を判定することができません。
付属品テスターリード線(2m)、ソフトケース、取扱説明書適合電気方式(V):単相2線式100、単相3線式100/200、電路(V):対地電圧150以下厚さ(mm)20全幅(mm)40全高(mm)90~105本体質量(g)60定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)【DC500Vで、刃-ケース間】100以上使用周囲温度(℃)0~40関連資料(0.04MB)耐電圧(V)【刃-ケース間(タッチ板除く)】AC1500/1分間
プレート 神保電器プレート神保電器
599税込659
1個
翌々日出荷
NKP・SLPプレートは、簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅の仕様に該当する製品です。裏面 取付カバー付
タイプ1連用外形寸法(mm)120×70開口寸法(mm)95×55
Jワイドスリム 神保電器Jワイドスリム神保電器
379税込417
1個
翌々日出荷
J・ワイドスリムスイッチはプレート別売です。
ピュアホワイト
接地形埋込コンセント 神保電器接地形埋込コンセント神保電器
359税込395
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
エース端子方式巻締め・圧着端子可能各種設備機器に対応します
厚さ(mm)26全幅(mm)35定格電流(A)15
露出形接地ダブルコンセント 神保電器露出形接地ダブルコンセント神保電器
499税込549
1個
10日以内出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-79
露出ボックス 1連用 標準型 神保電器露出ボックス 1連用 標準型神保電器
339税込373
1個
翌日出荷
仕様BOX高さ38mm型式標準型連数1連アズワン品番64-9627-98
埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) LAN文字入り 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) LAN文字入り神保電器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極数8極8心
埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (PW色) LAN文字入り 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (PW色) LAN文字入り神保電器
1,198税込1,318
1個
予約販売
極数8極8心
埋込マークスイッチ 片切 神保電器埋込マークスイッチ 片切神保電器
289税込318
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300
保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 2個用 神保電器保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 2個用神保電器
189税込208
1個
当日出荷
付属品ビス(M4×31.5)4本寸法(mm)(中空壁穴あけ)90×98アズワン品番64-9692-27
表示灯なしスイッチ 両切 神保電器表示灯なしスイッチ 両切神保電器
659税込725
1個
翌日出荷
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9693-32
扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠(PW色) 神保電器扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠(PW色)神保電器
889税込978
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
抜止埋込接地コンセント  2極接地極付 15Aー125V 神保電器抜止埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V神保電器
429税込472
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
電子式遅れスイッチ チェック用 3分 神保電器電子式遅れスイッチ チェック用 3分神保電器(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ひとつのスイッチで、2回路の負荷(換気扇・照明)を同時に制御できます。OFFにすると照明はすぐに消えますが、換気扇は遅れて約3分後に止まります。換気扇作動中、つまみが赤く輝いて通電状態を表示します。電子式なので軽快に操作できます。
電流(A)遅れ回路:1.5、照明回路:10アズワン品番64-9693-06
操作板 シングル マーク付 電子式遅れスイッチ用 神保電器操作板 シングル マーク付 電子式遅れスイッチ用神保電器(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
アズワン品番64-9693-74
取付台座 2連用 神保電器取付台座 2連用神保電器
159税込175
1個
4日以内出荷
専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠(WJK-1~WJK-NL)に取り付けることができない器具を施工する場合に使用します。
アズワン品番64-9693-50
気密パッキン コンセント用 2口用 神保電器気密パッキン コンセント用 2口用神保電器
66税込73
1個
3日以内出荷
材質ポリエチレンフォームアズワン品番64-9693-90
ブランクチップ+感熱センサスイッチ 神保電器ブランクチップ+感熱センサスイッチ神保電器
8,898税込9,788
1個
予約販売
セット内容センサスイッチ本体(JEC-BN-PAS-3 PW)、ブランクチップ(WJA-0T)、取付枠(WJH-1K)、プレート(WJC-5)
ネームカード J・WIDE マークスイッチ用 神保電器ネームカード J・WIDE マークスイッチ用神保電器
109税込120
1個
当日出荷
文字内容門灯、庭園灯、玄関、常夜灯、ポーチ、ポール、台所、勝手口、物入、キッチン、流し台、レンジフード、クローゼット、小屋裏、車庫、物置、ロフト、ガレージ、アルコープ、廊下、階段、納戸、食事室、食堂、居間、ダイニング、リビング、ベッドルーム、サンルーム、ダウンライト、ナイトライト、ブラケット、足元灯、ユーティリティ、洗濯機、トイレ、脱衣所、脱衣室、棚下灯、洋室、壁付灯、和室、床の間、個室1、個室2、寝室、子供部屋、書斎、ミラー灯、洗面、洗面所、浴室換気扇、浴室、バスルーム、トイレ換気扇、洗面換気扇、換気扇、換気扇弱強、換気扇切入、換気扇遅れて切れます、照明、照明点灯後自動的に消えますカードサイズ(mm)9.2×17.4
ニューメタルプレート 複式コンセント用プレート 3連用 神保電器ニューメタルプレート 複式コンセント用プレート 3連用神保電器(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
30日以内出荷
トリプルコンセント 神保電器トリプルコンセント神保電器(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-88
スイッチコンセントプレート 2連用 神保電器スイッチコンセントプレート 2連用神保電器
279税込307
1個
翌日出荷から23日以内出荷
ゴムパッキン 1連用 神保電器ゴムパッキン 1連用神保電器
349税込384
1個
予約販売
材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム)