8ページ目:

1,564件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1連3個用 (片切スイッチ) 神保電器1連3個用 (片切スイッチ)神保電器
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
1連2個用 (片切スイッチ) 神保電器1連2個用 (片切スイッチ)神保電器
819税込901
1個
3日以内出荷
直列ユニット 神保電器直列ユニット神保電器
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
スーパーハイビジョン受信マーク登録品
仕様2CS付属品5CF形コネクタ×2個ピュアホワイト構造直列ユニット対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF機能入力←→出力、電流通過形周波数帯域(MHz)10~3224端子2端子形関連資料(0.1MB)設置位置中間用
ニッケル水素電池 神保電器ニッケル水素電池神保電器
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
関連資料(0.1MB)
1個用露出BOX 神保電器1個用露出BOX神保電器
399税込439
1個
翌々日出荷
ピュアホワイト関連資料(0.09MB)
簡易耐火スイッチプレート 神保電器簡易耐火スイッチプレート神保電器
1,998税込2,198
1箱(10個)
翌々日出荷
枠付品 神保電器枠付品神保電器
1,898税込2,088
1個
当日出荷から34日以内出荷
埋込調光調色スイッチ 神保電器埋込調光調色スイッチ神保電器
49,980税込54,978
1個
34日以内出荷
NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。NK SERIEの調光器を発展させたDALI-2規格準拠の調光調色スイッチです。操作性はNK SERIEの調光器そのままに、DALI-2規格ならではの調光/調色の状態を示すバーグラフ表示を備えましたNKD-RDCT1における調光/調色のモードはツマミを押して切替えられます。
その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)/IEC 62386-302(Edition 1.0)消費電流(mA)【DALI バス】24、【補助電源】30使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF関連資料(0.49MB)
埋込抜け止コンセント用シール 神保電器埋込抜け止コンセント用シール神保電器
1,098税込1,208
1箱(10個)
翌々日出荷
枚数10枚入り文字色地色透明
埋込スイッチ 両切 神保電器埋込スイッチ 両切神保電器
699税込769
1個
翌々日出荷
【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。
仕様2Pピュアホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2関連資料(0.06MB)
埋込スイッチ 神保電器埋込スイッチ神保電器
25,980税込28,578
1個
34日以内出荷
NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。NK SERIEの意匠をそのまま引き継いだDALI-2規格準拠のスイッチです。垂直および水平基調のシャープでミニマムなかたちを基に、NK SERIEリモコンスイッチと同様の深いストロークと軽快なスナップアクションをひきつづき採用し、意匠と操作性を統一しました。
その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF
保安灯+3口プレート 神保電器保安灯+3口プレート神保電器
559税込615
1個
翌々日出荷
保安灯+コンセント用
関連資料(0.04MB)
プレート3口 神保電器プレート3口神保電器
1,398税込1,538
1箱(10個)
翌々日出荷
ライトベージュタイプ1連用関連資料(0.03MB)
プレート12口 神保電器プレート12口神保電器
839税込923
1個
翌々日出荷
多連プレートは反転して使用できます。
ピュアホワイトタイプ4連用関連資料(0.04MB)
スイッチ・コンセントプレート 神保電器スイッチ・コンセントプレート神保電器
239税込263
1個
翌々日出荷
シングルコンセントセット 神保電器シングルコンセントセット神保電器
299税込329
1個
翌々日出荷
ピュアホワイト
Jワイド印刷プレート 神保電器Jワイド印刷プレート神保電器
619税込681
1個ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
2ピースコンセントプレート 神保電器2ピースコンセントプレート神保電器
189税込208
1個
翌々日出荷
ブラックタイプ1連用
ブランクチップ 塗装品 神保電器ブランクチップ 塗装品神保電器
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷
NKSERIE適合器具(シボ加工品)器具表面はシボ加工によるマットな仕上がりNKプレートに調和した質感です。NKSERIEは、すべて受注品となっております。
表面処理シボ加工関連資料(0.04MB)
ブランクチップ 神保電器ブランクチップ神保電器
579税込637
1箱(10個)
翌々日出荷
センサスイッチ本体が2/3の大きさになりました。1/3のスペースを埋めるブランクチップが必要になります。
厚さ(mm)12.7全長(mm)44.2全幅(mm)22.7関連資料(0.04MB)
浅型露出ボックス2連用 神保電器浅型露出ボックス2連用神保電器
999税込1,099
1個
翌々日出荷
形状2号モール用開口上部1ヶ所下部2ヶ所(ワンタッチ着脱式ブッシング付)ノックアウト上下 1~2号×4, 2~3号×2 左右 1~3号モール用×4
操作板1個用 神保電器操作板1個用神保電器
239税込263
1個
15日以内出荷
点灯後自動的に消えます
チョコ関連資料(0.04MB)
操作板 3個用 神保電器操作板 3個用神保電器
229税込252
1個ほか
翌々日出荷
ガイド・チェック用操作板 神保電器ガイド・チェック用操作板神保電器
199税込219
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
アースターミナル 神保電器アースターミナル神保電器
349税込384
1個
翌々日出荷
仕様フラット型全長(mm)22.7ブラック全幅(mm)44.2関連資料(0.06MB)
簡易耐火コンセントプレート 神保電器簡易耐火コンセントプレート神保電器
209税込230
1個
翌々日出荷
接地形埋込Wコンセント 神保電器接地形埋込Wコンセント神保電器
529税込582
1個
翌々日出荷
厚さ(mm)26全幅(mm)34定格電流(A)15推奨ねじ径M3.5
接地シングルコンセント 神保電器接地シングルコンセント神保電器
499税込549
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
接地送り端子付
仕様接地形、シングル、2PE、E全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)29.3関連資料(0.04MB)突き出し長さ(mm)【表面】7.9
抜止接地Wコンセント 金属枠 神保電器抜止接地Wコンセント 金属枠神保電器
769税込846
1個
翌々日出荷
仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)22.2推奨ねじ径M3.5差込口2ELK関連資料(0.1MB)金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
抜止接地Wコンセント 金属枠 神保電器抜止接地Wコンセント 金属枠神保電器
389税込428
1個
翌々日出荷
【抜止コンセント使用上のご注意】抜止コンセントの刃受けを損傷させる場合がありますので、感電や接触不良の原因となりますのでご注意ください。1 開閉(プラグ挿抜)の頻度が多い場所には使用しないでください。使用頻度が多い場所には、2極コンセント又は2極接地極付コンセントをご使用ください。2 極性付プラグは使用できません。3 プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。また、プラグを抜く時は、必ずプラグを持ち左回りに(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。4 抜止コンセントにプラグをロックした状態で、プラグを引き抜かないでください。また、いちじるしく外れた位置でプラグを抜き差ししないでください。5 プラグの抜き差しやロックが弱くなった抜止コンセントは使用しないでください。また、破損したり、刃の曲がったプラグは使用しないでください。6 プラグは、中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。
仕様抜止、シングル、2P、LK全長(mm)22.7全幅(mm)44定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)19.3関連資料(0.05MB)突き出し長さ(mm)【表面】7.9
扉付コンセント 神保電器扉付コンセント神保電器
959税込1,055
1個
翌々日出荷
関連資料(0.07MB)
安全コンセント 神保電器安全コンセント神保電器
559税込615
1個
翌々日出荷
仕様2P幅(mm)【取付枠】28ライトベージュ高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)17推奨ねじ径M3.5差込口2S関連資料(0.08MB)金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
埋込コンセント(シボ加工品) 神保電器埋込コンセント(シボ加工品)神保電器
899税込989
1個
翌々日出荷
埋込コンセント 神保電器埋込コンセント神保電器
539税込593
1個
翌々日出荷
【扉付コンセント特長】プラグの両刃を同時に差し込まないと、扉が開かない構造になっています。幼児がヘアピン・釘等を刃受け穴の片側に差し込もうとしても、二重扉が可動しないので容易に挿入できず、感電の心配が少ない構造になっています。
ブラック全幅(mm)44.2定格電圧(V)125定格電流(A)15突き出し長さ(mm)【表面】7.9
埋込コンセント 神保電器埋込コンセント神保電器
339税込373
1個ほか
翌々日出荷
ブラック定格電圧(V)125
コンセントプレート1連用 神保電器コンセントプレート1連用神保電器
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
質感や造形を、細部すみずみにまで磨き上げたハイグレードスイッチ
対応1連用関連資料(0.04MB)
コンセントプレート 神保電器コンセントプレート神保電器
209税込230
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
コンセントセット3口 神保電器コンセントセット3口神保電器
3,598税込3,958
1個
34日以内出荷
仕様2Pコンセント定格15A/125V関連資料(0.16MB)
コンセントセット2口 神保電器コンセントセット2口神保電器
2,398税込2,638
1個
当日出荷から34日以内出荷
仕様2Pコンセント定格15A/125V関連資料(0.14MB)
コンセント1ポートシボ加工品 神保電器コンセント1ポートシボ加工品神保電器
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
関連資料(0.11MB)