カテゴリ

  • 電気材料(279)
    • 防水コンセント(4)
    • 埋込コンセント(213)
  • パソコン/周辺機器(1)
    • 3P電源タップ(1)
絞り込み
ブランド
  • 神保電器
  • モノタロウ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(451)
  • エスコ(297)
  • 明工社(292)
  • 正和電工(20)
  • ELPA(143)
  • 摂津金属工業(22)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(36)
  • エレコム(194)
  • サンワサプライ(192)
  • 日動工業(140)
  • アメリカン電機(122)
  • ハタヤリミテッド(109)
  • 東芝ライテック(100)
  • オーム電機(84)
  • RS PRO(61)
  • Showa(35)
  • omron(オムロン)(33)
  • 三菱電機(32)
定格電流(A)
  • 15(223)
  • 20(20)
定格電圧(V)
  • 125(223)
形状
  • 平刃タイプ(122)
  • 引掛タイプ(1)
  • 抜止タイプ(17)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(72)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(82)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(21)
  • 色ホワイト(70)
  • 色レッド(6)
グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15a 125v」の検索結果

280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V 神保電器埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V神保電器
4,298税込4,728
1箱(10個)
6日以内出荷から31日以内出荷
コンセント形状接地2P 15A 125V
扉付はめ込コンセント 2極 15A-125V 神保電器扉付はめ込コンセント 2極 15A-125V神保電器
9,598税込10,558
1箱(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンセント形状2P 15A 125V
抜止接地形埋込ダブルコンセント 15Aー125V 神保電器抜止接地形埋込ダブルコンセント 15Aー125V神保電器(5件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
機器用 はめ込コンセント PW色 2極 15A-125V 神保電器機器用 はめ込コンセント PW色 2極 15A-125V神保電器
259税込285
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15寸法(mm)(パネル穴あけ)23.5×16.5コンセント形状2P 15A 125V適合パネル厚さ(mm)0.6~1.6
機器用 はめ込コンセント 黒色 2極 15A-125V 神保電器機器用 はめ込コンセント 黒色 2極 15A-125V神保電器
259税込285
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15寸法(mm)(パネル穴あけ)23.5×16.5コンセント形状2P 15A 125V適合パネル厚さ(mm)0.6~1.6
埋込接地ダブルコンセント 2極接地極付 15Aー125V 神保電器埋込接地ダブルコンセント 2極接地極付 15Aー125V神保電器(4件のレビュー)
499税込549
1個
欠品中
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9694-46
埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V 神保電器埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V神保電器
349税込384
1個
当日出荷
エース端子方式 巻締め・圧着端子可能。
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-10
埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V 神保電器埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V神保電器
389税込428
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9694-28
埋込コンセント 2極 15Aー125V 神保電器埋込コンセント 2極 15Aー125V神保電器
229税込252
1個
3日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント形状2P 15A 125V
埋込保安灯専用コンセント 2極 15A-125V 神保電器埋込保安灯専用コンセント 2極 15A-125V神保電器
979税込1,077
1個
翌日出荷
コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
抜止埋込接地コンセント  2極接地極付 15Aー125V 神保電器抜止埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V神保電器
429税込472
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
埋込ダブルコンセント 2極 15Aー125V 神保電器埋込ダブルコンセント 2極 15Aー125V神保電器
3,998税込4,398
1箱(10個)
3日以内出荷
コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
接地形ゴムさし込プラグ  2極接地極付 15Aー125V 神保電器接地形ゴムさし込プラグ 2極接地極付 15Aー125V神保電器
429税込472
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント形状接地2P 15A 125V
埋込ダブルコンセント 2極 15Aー125V 神保電器埋込ダブルコンセント 2極 15Aー125V神保電器
329税込362
1個
3日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-06
抜止接地形埋込コンセント 15Aー125V 神保電器抜止接地形埋込コンセント 15Aー125V神保電器
389税込428
1個
3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-63
露出形接地極付コンセント 引掛 2PE 15A-125V 神保電器露出形接地極付コンセント 引掛 2PE 15A-125V神保電器
499税込549
1個
3日以内出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状引掛タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
埋込接地ダブルコンセント 2極接地極付 15Aー125V 神保電器埋込接地ダブルコンセント 2極接地極付 15Aー125V神保電器
6,298税込6,928
1箱(10個)
3日以内出荷から31日以内出荷
コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
抜止埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V 神保電器抜止埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V神保電器
419税込461
1個
3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9694-29
抜止埋込接地ダブルコンセント  2極接地極付 15Aー125V 神保電器抜止埋込接地ダブルコンセント 2極接地極付 15Aー125V神保電器
589税込648
1個
4日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9694-30
埋込コンセント 2極 15Aー125V 神保電器埋込コンセント 2極 15Aー125V神保電器
2,798税込3,078
1箱(10個)
11日以内出荷
コンセント形状2P 15A 125V
防水形コードコネクタプラグ (JIS防浸形)2P 15Aー125V 神保電器防水形コードコネクタプラグ (JIS防浸形)2P 15Aー125V神保電器
359税込395
1個
13日以内出荷
電流(A)15電圧(V)125アズワン品番64-9694-66
15A.20A共用コンセント 神保電器15A.20A共用コンセント神保電器
289税込318
1個
翌々日出荷
【IT型コンセント特長】15A/125V・20A/125Vいずれのプラグも接続できます。住宅内での高容量機器(エアコン・電磁調理器・乾燥機等)に最適です。高容量機器の普及に対応したコンセントの先行取り付けができます。【注】※電気用品取締法が昭和62年9月に改正され、 形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
仕様IT型、2P、15A・20A兼用ライトベージュ全幅(mm)44定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15、20関連資料(0.05MB)
埋込コンセント 2P 15Aー125V 神保電器埋込コンセント 2P 15Aー125V神保電器
229税込252
1個
33日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント形状2P 15A 125V
15A.20A共用コンセント 神保電器15A.20A共用コンセント神保電器
729税込802
1個
翌々日出荷
アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
防水形コードコネクタボディ (JIS防浸形) 2P 15Aー125V 神保電器防水形コードコネクタボディ (JIS防浸形) 2P 15Aー125V神保電器
689税込758
1個
33日以内出荷
電流(A)15電圧(V)125アズワン品番64-9694-65
15A.20A共用コンセント 神保電器15A.20A共用コンセント神保電器
699税込769
1個
翌々日出荷
仕様アースターミナル付、高容量、カセットタイプ、2PE、15/20AEET全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)68.7定格電流(A)15・20埋め込み深さ(mm)20.6関連資料(0.09MB)突き出し長さ(mm)【表面】7.9
露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント 神保電器露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント神保電器
739税込813
1個
3日以内出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125Vアズワン品番64-9694-85
アースターミナル付 15A・20A共用 接地コンセント 神保電器アースターミナル付 15A・20A共用 接地コンセント神保電器
879税込967
1個
8日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15/20仕様アースターミナル付コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V
アースターミナル付 15A・20A共用 接地コンセント+ダブルコンセント 神保電器アースターミナル付 15A・20A共用 接地コンセント+ダブルコンセント神保電器
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15/20仕様アースターミナル付コンセント個数2コンセント形状接地2P 15/20A 125V
露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント   「食洗機用コンセント」 文字入り 神保電器露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント 「食洗機用コンセント」 文字入り神保電器
849税込934
1個
3日以内出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V
埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー250V 神保電器埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー250V神保電器
5,798税込6,378
1箱(10個)
11日以内出荷
コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
ライトベージュ色 15A・20A共用 接地コンセント 神保電器ライトベージュ色 15A・20A共用 接地コンセント神保電器
869税込956
1個
23日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
ブロックコンセント 4分岐 神保電器ブロックコンセント 4分岐神保電器
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
一般の差込プラグが使用可能コンセント部は接地2P15A 125V抜止【抜止コンセント使用上のご注意】プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。またプラグを抜く時は必ずプラグを持ち左に回して(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。【注記】本製品は20A配線用遮断器専用のため、20Aヒューズ回路には使用しないでください。
仕様2P+E厚さ(mm)28ねじピッチ(mm)【横】35、【縦】35全幅(mm)100定格電圧(V)AC125全高(mm)90定格電流(A)【4箇所合計】20、【コンセント部】15口数4適合電線(mm2)VVFΦ1.6~Φ2.0 ,VCT2~5.5ねじ穴(Φmm)4.5関連資料(0.17MB)
ブロックコンセント 2分岐 神保電器ブロックコンセント 2分岐神保電器
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
一般の差込プラグが使用可能コンセント部は接地2P15A 125V抜止【抜止コンセント使用上のご注意】プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。またプラグを抜く時は必ずプラグを持ち左に回して(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。【注記】本製品は20A配線用遮断器専用のため、20Aヒューズ回路には使用しないでください。
仕様2P+E厚さ(mm)28ねじピッチ(mm)35全幅(mm)60定格電圧(V)AC125全高(mm)90定格電流(A)【2箇所合計】20、【コンセント部】15口数2適合電線(mm2)VVFΦ1.6~Φ2.0 ,VCT2~5.5ねじ穴(Φmm)4.5関連資料(0.17MB)
露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント   「将来用コンセント」 文字入り 神保電器露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント 「将来用コンセント」 文字入り神保電器
859税込945
1個
23日以内出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V
露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント   「エアコン用コンセント」 文字入り 神保電器露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント 「エアコン用コンセント」 文字入り神保電器
949税込1,044
1個
23日以内出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125Vアズワン品番64-9693-99
露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント   「多目的用コンセント」 文字入り 神保電器露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント 「多目的用コンセント」 文字入り神保電器
879税込967
1個
23日以内出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V
露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント   「大型機器用コンセント」 文字入り 神保電器露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント 「大型機器用コンセント」 文字入り神保電器
879税込967
1個
23日以内出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V
接地形埋込コンセント 15Aー250V 神保電器接地形埋込コンセント 15Aー250V神保電器
429税込472
1個
33日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント形状接地2P 15A 125V
抜止OAタップ 神保電器抜止OAタップ神保電器
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備フリーアクセスフロアなどで電源回路を識別するために、5色展開/ホワイト(WT)・レッド(RD)・グリーン(GN)・ブルー(BL)・ブラック(BK)コンセント部 抜止接地 2PE 15A125V 合計で1500Wまで