カテゴリ

  • 電気材料(46)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 神保電器
  • モノタロウ(5)
  • SHIMANO(シマノ)(168)
  • RS PRO(129)
  • Panasonic(パナソニック)(127)
  • オカムラ(岡村製作所)(108)
  • エスコ(100)
  • TPP(72)
  • コクヨ(64)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](63)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(63)
  • ERECTA(エレクター)(58)
  • AZLA(アズラ)(56)
  • フエニックス・コンタクト(54)
  • YAMAHA(ヤマハ)(54)
  • ノーリツ(53)
  • オンダ製作所(50)
  • MAZDA(マツダ)(45)
  • (43)
  • 東尾メック(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2pe」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 露出形接地極付コンセント 2PE 30A-250V 神保電器

    露出形接地極付コンセント 2PE 30A-250V

    神保電器(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    付属品R5.5-5圧着端子3個形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30適合電線VVFΦ2.6、より線5.5mm2アズワン品番64-9694-54
  • 露出形接地極付コンセント 引掛 2PE 15A-125V 神保電器

    露出形接地極付コンセント 引掛 2PE 15A-125V

    神保電器
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 抜止OAタップ 神保電器

    抜止OAタップ

    神保電器
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備フリーアクセスフロアなどで電源回路を識別するために、5色展開/ホワイト(WT)・レッド(RD)・グリーン(GN)・ブルー(BL)・ブラック(BK)コンセント部 抜止接地 2PE 15A125V 合計で1500Wまで
  • 枠付品 神保電器

    枠付品

    神保電器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
  • 接地形埋込コンセント 神保電器

    接地形埋込コンセント

    神保電器
    479税込527
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    エース端子方式巻締め・圧着端子可能各種設備機器に対応します
    厚さ(mm)26全幅(mm)35定格電流(A)15
  • 接地形埋込コンセント 黒色 神保電器

    接地形埋込コンセント 黒色

    神保電器
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    接地形埋込コンセント
    種類接地形埋込定格2PE 15A/125V定格電圧(V)125定格電流(A)15アズワン品番64-9627-83
  • 埋込コンセント 神保電器

    埋込コンセント

    神保電器
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    【扉付コンセント特長】プラグの両刃を同時に差し込まないと、扉が開かない構造になっています。幼児がヘアピン・釘等を刃受け穴の片側に差し込もうとしても、二重扉が可動しないので容易に挿入できず、感電の心配が少ない構造になっています。
    ブラック全幅(mm)44.2定格電圧(V)125定格電流(A)15突き出し長さ(mm)【表面】7.9
  • 接地Wコンセント 神保電器

    接地Wコンセント

    神保電器
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 埋込抜止コンセント 神保電器

    埋込抜止コンセント

    神保電器
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    ブラック定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)22.2
  • 20Aコンセント 神保電器

    20Aコンセント

    神保電器
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
    仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)250全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7推奨ねじ径M3.5差込口15/20AEET(250V)
  • 15A.20A共用コンセント 神保電器

    15A.20A共用コンセント

    神保電器
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
    仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
  • 埋込スイッチ 神保電器

    埋込スイッチ

    神保電器
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • Jワイド枠組 神保電器

    Jワイド枠組

    神保電器
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    仕様2PE枠番【取付枠】WJK-1ライトベージュプレートWJE-3
  • 角形埋込接地形コンセント 神保電器

    角形埋込接地形コンセント

    神保電器
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。
    仕様高容量、金属枠、2PE、20AE(250V)全長(mm)112全幅(mm)46定格電圧(V)250定格電流(A)20取付ピッチ(mm)【プレート】101
  • 抜止接地Wコンセント 神保電器

    抜止接地Wコンセント

    神保電器
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    仕様抜止、接地形、ダブル、カセットタイプ、2PE、2ELK全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)68.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)22.2突き出し長さ(mm)【表面】7.9
  • 接地コンセント 神保電器

    接地コンセント

    神保電器
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    接地送り端子付
    仕様接地形、シングル、2PE、E全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)29.3突き出し長さ(mm)【表面】7.9
  • 20Aコンセント 神保電器

    20Aコンセント

    神保電器
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    仕様アースターミナル付、高容量200V、カセットタイプ、2PE、15/20AEET(250V)全幅(mm)44.2定格電圧(V)250全高(mm)68.7定格電流(A)15・20埋め込み深さ(mm)20.6突き出し長さ(mm)【表面】7.9
  • 接地形埋込Wコンセント 神保電器

    接地形埋込Wコンセント

    神保電器
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)26全幅(mm)34定格電流(A)15推奨ねじ径M3.5
  • 抜止接地コンセント 神保電器

    抜止接地コンセント

    神保電器
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    接地送り端子付
    仕様抜止、接地形、シングル、2PE、ELKライトベージュ全幅(mm)44定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)26.7突き出し長さ(mm)【表面】8
  • 埋込コンセント 神保電器

    埋込コンセント

    神保電器
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    接地送り端子付
    仕様接地形、シングル、2PE、Eブラック全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)29.3突き出し長さ(mm)【表面】7.9
  • 接地シングルコンセント 神保電器

    接地シングルコンセント

    神保電器
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    接地送り端子付
    仕様接地形、シングル、2PE、E全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)29.3突き出し長さ(mm)【表面】7.9
  • 埋込コンセント 神保電器

    埋込コンセント

    神保電器
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    ブラック定格電圧(V)125
  • アース付コンセント 神保電器

    アース付コンセント

    神保電器
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    全幅(mm)44.2定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17突き出し長さ(mm)【表面】7.9
  • 15A.20A共用コンセント 神保電器

    15A.20A共用コンセント

    神保電器
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    仕様アースターミナル付、高容量、カセットタイプ、2PE、15/20AEET全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)68.7定格電流(A)15・20埋め込み深さ(mm)20.6突き出し長さ(mm)【表面】7.9
  • 埋込コンセント 神保電器

    埋込コンセント

    神保電器
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください
    仕様2PE幅(mm)【取付枠】28ブラック高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7推奨ねじ径M3.5金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
  • 接地Wコンセント 神保電器

    接地Wコンセント

    神保電器
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください
    仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7推奨ねじ径M3.5金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
  • 抜止接地Wコンセント 金属枠 神保電器

    抜止接地Wコンセント 金属枠

    神保電器
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)22.2推奨ねじ径M3.5差込口2ELK金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
  • 埋込コンセント 神保電器

    埋込コンセント

    神保電器
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
    仕様2PE幅(mm)【取付枠】28ブラック高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5差込口15/20AEET金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
  • NKシリーズ 3路スイッチ+接地コンセント+接地コンセントセット シボ加工品 神保電器

    NKシリーズ 3路スイッチ+接地コンセント+接地コンセントセット シボ加工品

    神保電器
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
    付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別3路スイッチ+接地コンセント+接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品入数(個)1スイッチ定格(A)15/300V
  • NKシリーズ 埋込接地コンセント シボ加工 神保電器

    NKシリーズ 埋込接地コンセント シボ加工

    神保電器
    819税込901
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
    種別埋込接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工入数(個)1
  • NKシリーズ HTL接地コンセントセット 神保電器

    NKシリーズ HTL接地コンセントセット

    神保電器
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
    用途ホテル向け種別ミニ接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15入数(個)1
  • NKシリーズ HTL接地コンセントセット シボ加工品 神保電器

    NKシリーズ HTL接地コンセントセット シボ加工品

    神保電器
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
    用途ホテル向け種別ミニ接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品入数(個)1
  • NKシリーズ 3路+3路+接地コンセントセット 神保電器

    NKシリーズ 3路+3路+接地コンセントセット

    神保電器
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
    付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別3路+3路+接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15入数(個)1スイッチ定格(A)15/300V
  • NKシリーズ 接地コンセントセット 1口 シボ加工品 神保電器

    NKシリーズ 接地コンセントセット 1口 シボ加工品

    神保電器
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
    付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品口数1口入数(個)1
  • NKシリーズ 接地コンセントセット 2口 シボ加工品 神保電器

    NKシリーズ 接地コンセントセット 2口 シボ加工品

    神保電器
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
    付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品口数2口入数(個)1
  • NKシリーズ 接地コンセントセット 3口 シボ加工品 神保電器

    NKシリーズ 接地コンセントセット 3口 シボ加工品

    神保電器
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
    付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品口数3口入数(個)1
  • NKシリーズ 3路スイッチ+接地コンセントセット シボ加工品 神保電器

    NKシリーズ 3路スイッチ+接地コンセントセット シボ加工品

    神保電器
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
    付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別3路スイッチ+接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品入数(個)1スイッチ定格(A)15/300V
  • NKシリーズ 接地コンセント+3路スイッチセット シボ加工品 神保電器

    NKシリーズ 接地コンセント+3路スイッチセット シボ加工品

    神保電器
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
    付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別接地コンセント+3路スイッチ定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品入数(個)1スイッチ定格(A)15/300V
  • NKシリーズ 3路(ガイドランプ付)+3路(ガイドランプ付)+接地コンセントセット 神保電器

    NKシリーズ 3路(ガイドランプ付)+3路(ガイドランプ付)+接地コンセントセット

    神保電器
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
    付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別3路(ガイドランプ付)+3路(ガイドランプ付)+接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15入数(個)1スイッチ定格(A)15/125V
  • 接地Wコンセント 扉付 カセットタイプ 神保電器

    接地Wコンセント 扉付 カセットタイプ

    神保電器
    1,298税込1,428
    1個
    33日以内出荷
    アースターミナル付接地コンセント
    種類埋込接地定格2PE 15A/125V定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口2個アズワン品番64-9628-19