カテゴリ
- 電気材料(44)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 神保電器
- SHIMANO(シマノ)(168)
- Panasonic(パナソニック)(123)
- オカムラ(岡村製作所)(108)
- コクヨ(64)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](63)
- AbuGarcia(アブガルシア)(63)
- AZLA(アズラ)(56)
- ノーリツ(53)
- オンダ製作所(50)
- 雅(43)
- MajorCraft(42)
- アートトワレ(31)
- 大阪魂(30)
- エスコ(28)
- 廣杉計器(25)
- 住友電工ハードメタル(22)
- テイルウォーク(19)
- 鹿島化学金属(UKB)(18)
- ブランドをもっと見る
「2pe」の検索結果

露出形接地極付コンセント 2PE 30A-250V
神保電器(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷付属品R5.5-5圧着端子3個形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30適合電線VVFΦ2.6、より線5.5mm2アズワン品番64-9694-54
露出形接地極付コンセント 引掛 2PE 15A-125V
神保電器¥549税込¥6041個3日以内出荷形状引掛タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
抜止OAタップ
神保電器¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備フリーアクセスフロアなどで電源回路を識別するために、5色展開/ホワイト(WT)・レッド(RD)・グリーン(GN)・ブルー(BL)・ブラック(BK)コンセント部 抜止接地 2PE 15A125V 合計で1500Wまで
埋込コンセント
神保電器¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷【扉付コンセント特長】プラグの両刃を同時に差し込まないと、扉が開かない構造になっています。幼児がヘアピン・釘等を刃受け穴の片側に差し込もうとしても、二重扉が可動しないので容易に挿入できず、感電の心配が少ない構造になっています。色ブラック全幅(mm)44.2定格電圧(V)125定格電流(A)15突き出し長さ(mm)【表面】7.9
20Aコンセント
神保電器¥899税込¥9891個3日以内出荷アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)250全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7推奨ねじ径M3.5差込口15/20AEET(250V)
15A.20A共用コンセント
神保電器¥799~税込¥879~1個3日以内出荷アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
角形埋込接地形コンセント
神保電器¥749税込¥8241個3日以内出荷【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。仕様高容量、金属枠、2PE、20AE(250V)全長(mm)112全幅(mm)46定格電圧(V)250定格電流(A)20取付ピッチ(mm)【プレート】101
抜止接地Wコンセント
神保電器¥679~税込¥747~1個3日以内出荷仕様抜止、接地形、ダブル、カセットタイプ、2PE、2ELK全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)68.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)22.2突き出し長さ(mm)【表面】7.9
接地コンセント
神保電器¥559税込¥6151個3日以内出荷接地送り端子付仕様接地形、シングル、2PE、E色赤全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)29.3突き出し長さ(mm)【表面】7.9
20Aコンセント
神保電器¥839~税込¥923~1個3日以内出荷仕様アースターミナル付、高容量200V、カセットタイプ、2PE、15/20AEET(250V)全幅(mm)44.2定格電圧(V)250全高(mm)68.7定格電流(A)15・20埋め込み深さ(mm)20.6突き出し長さ(mm)【表面】7.9
抜止接地コンセント
神保電器¥519税込¥5711個3日以内出荷接地送り端子付仕様抜止、接地形、シングル、2PE、ELK色ライトベージュ全幅(mm)44定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)26.7突き出し長さ(mm)【表面】8
埋込コンセント
神保電器¥569税込¥6261個3日以内出荷接地送り端子付仕様接地形、シングル、2PE、E色ブラック全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)29.3突き出し長さ(mm)【表面】7.9
接地シングルコンセント
神保電器¥499~税込¥549~1個3日以内出荷接地送り端子付仕様接地形、シングル、2PE、E全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)29.3突き出し長さ(mm)【表面】7.9
15A.20A共用コンセント
神保電器¥719~税込¥791~1個3日以内出荷仕様アースターミナル付、高容量、カセットタイプ、2PE、15/20AEET全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)68.7定格電流(A)15・20埋め込み深さ(mm)20.6突き出し長さ(mm)【表面】7.9
埋込コンセント
神保電器¥759~税込¥835~1個3日以内出荷アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください仕様2PE幅(mm)【取付枠】28色ブラック高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7推奨ねじ径M3.5枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
接地Wコンセント
神保電器¥799~税込¥879~1個3日以内出荷アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7推奨ねじ径M3.5枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
抜止接地Wコンセント 金属枠
神保電器¥839税込¥9231個3日以内出荷仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)22.2推奨ねじ径M3.5差込口2ELK枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
埋込コンセント
神保電器¥879税込¥9671個3日以内出荷アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。仕様2PE幅(mm)【取付枠】28色ブラック高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5差込口15/20AEET枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
NKシリーズ 3路スイッチ+接地コンセント+接地コンセントセット シボ加工品
神保電器¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷から5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別3路スイッチ+接地コンセント+接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品入数(個)1スイッチ定格(A)15/300V
NKシリーズ 埋込接地コンセント シボ加工
神保電器¥819~税込¥901~1個4日以内出荷から5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」種別埋込接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工入数(個)1
NKシリーズ HTL接地コンセントセット
神保電器¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」用途ホテル向け種別ミニ接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15入数(個)1
NKシリーズ HTL接地コンセントセット シボ加工品
神保電器¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」用途ホテル向け種別ミニ接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品入数(個)1
NKシリーズ 3路+3路+接地コンセントセット
神保電器¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷から10日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別3路+3路+接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15入数(個)1スイッチ定格(A)15/300V
NKシリーズ 接地コンセントセット 1口 シボ加工品
神保電器¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷から7日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品口数1口入数(個)1
NKシリーズ 接地コンセントセット 2口 シボ加工品
神保電器¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品口数2口入数(個)1
NKシリーズ 接地コンセントセット 3口 シボ加工品
神保電器¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷から7日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品口数3口入数(個)1
NKシリーズ 3路スイッチ+接地コンセントセット シボ加工品
神保電器¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別3路スイッチ+接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品入数(個)1スイッチ定格(A)15/300V
NKシリーズ 接地コンセント+3路スイッチセット シボ加工品
神保電器¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別接地コンセント+3路スイッチ定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品入数(個)1スイッチ定格(A)15/300V
NKシリーズ 3路(ガイドランプ付)+3路(ガイドランプ付)+接地コンセントセット
神保電器¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別3路(ガイドランプ付)+3路(ガイドランプ付)+接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15入数(個)1スイッチ定格(A)15/125V