カテゴリ

  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • 神保電器
  • ホンダ(6)
  • DAISHIN(大進)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 河村電器産業(4)
  • CHINO(チノー)(2)
  • 日進ゴム(2)
  • 富士電機(2)
  • 弥栄電線(2)
  • アイメックス(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • ELPA(1)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
  • ユタカメイク(1)
  • Y'sGOD(1)
  • SUN(1)
  • IPF(1)
  • ミランダスタイル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6200v」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロットランプ 神保電器

    パイロットランプ

    神保電器
    ¥749税込¥824
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    幅(mm)【取付枠】28タイプ電圧検知形全幅(mm)44.2全高(mm)22.7埋め込み深さ(mm)21.2突き出し長さ(mm)【表面枠】11.2
  • パイロットランプ 200V用 神保電器

    パイロットランプ 200V用

    神保電器
    ¥699税込¥769
    1個
    34日以内出荷
  • パイロットランプ 200V用(赤) 神保電器

    パイロットランプ 200V用(赤)

    神保電器
    ¥719税込¥791
    1個
    34日以内出荷
    アズワン品番64-9628-17
  • 20Aコンセント 神保電器

    20Aコンセント

    神保電器
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
    仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)250全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7推奨ねじ径M3.5差込口15/20AEET(250V)
  • 15A.20A共用コンセント 神保電器

    15A.20A共用コンセント

    神保電器
    ¥799~税込¥879~
    1個
    4日以内出荷
    アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
    仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
  • 埋込コンセント 神保電器

    埋込コンセント

    神保電器
    ¥879税込¥967
    1個
    4日以内出荷
    アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
    仕様2PE幅(mm)【取付枠】28色ブラック高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5差込口15/20AEET枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
  • 15A.20A共用コンセント 神保電器

    15A.20A共用コンセント

    神保電器
    ¥319税込¥351
    1個
    67日以内出荷
    【IT型コンセント特長】15A/125V・20A/125Vいずれのプラグも接続できます。住宅内での高容量機器(エアコン・電磁調理器・乾燥機等)に最適です。高容量機器の普及に対応したコンセントの先行取り付けができます。【注】※電気用品取締法が昭和62年9月に改正され、 形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
    仕様IT型、2P、15A・20A兼用色ライトベージュ全幅(mm)44定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15、20