カテゴリ
- 電気材料(282)
絞り込み
ブランド
- 神保電器
- ムラタ溶研(3)
- クレトイシ(1)
- TRUSCO(15)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- タンガロイ(75)
- OSG(オーエスジー)(7)
- NSK(ナカニシ)(19)
- オフィスマイン(7)
- ビックツール(5)
- 三菱マテリアル(112)
- ケナメタル(71)
- サンドビック(69)
- 京セラ(55)
- 住友電工ハードメタル(35)
- エスコ(31)
- NS(日進工具)(25)
- 協和精工(22)
- OWLTECH(オウルテック)(21)
- ブランドをもっと見る
「CBN」の検索結果

ダブルコンセント 金属枠
神保電器(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
シングルコンセント (SB色)
神保電器(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
シングルコンセント (PW色)
神保電器¥209税込¥2301個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
接地ダブルコンセント 金属枠
神保電器(5件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
抜止シングルコンセント
神保電器¥319税込¥3511個当日出荷仕様接地送り端子付形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15
シングルコンセント (SG色)
神保電器(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
アースターミナル付 高容量コンセント 金属枠
神保電器¥769~税込¥846~1個当日出荷から3日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
ニューマイルドビー チョコレート色 埋込シングルコンセント
神保電器(1件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
アースターミナル付 接地ダブルコンセント 金属枠
神保電器(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
アースターミナル付 ダブルコンセント 金属枠
神保電器¥649税込¥7141個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠
神保電器(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
アースターミナル付 接地シングルコンセント 金属枠
神保電器¥649税込¥7141個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
ダブルコンセント 絶縁枠
神保電器¥329税込¥3621個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9692-98
接地シングルコンセント (PW色)
神保電器¥479税込¥5271個当日出荷仕様接地送り端子付形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
アースターミナル付 シングルコンセント 金属枠
神保電器(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
ニューマイルドビー チョコレート色 埋込ダブルコンセント 金属枠
神保電器¥339税込¥3731個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
NKシリーズ マルチケーブルホルダー
神保電器¥659~税込¥725~1個当日出荷から5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。カバーは上下に分かれます。両端にプラグコネクタを具えた一般的なAV/通信用ケーブル等を壁内に隠蔽配線します。種別マルチケーブルホルダーケーブル長(mm)平形ケーブル:最大幅13×厚3入数(個)1ケーブル径(Φmm)丸形ケーブル:最大10
マルチケーブルホルダー
神保電器¥599~税込¥659~1個翌日出荷から3日以内出荷両端にプラグコネクタを具えた一般的なAV/通信用ケーブル等を壁内に隠蔽配線する寸法(幅W×厚さ)(mm)【平形ケーブル】13×3ケーブル径(Φmm)【丸形ケーブル】10
埋込スイッチ 両切
神保電器¥799税込¥8791個3日以内出荷【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。仕様2P色ピュアホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2
ニューマイルドビー チョコレート色 埋込ダブルコンセント
神保電器¥269税込¥2961個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9692-97