カテゴリ

  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • 神保電器
  • TRUSCO(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • パナソニックコネクト(13)
  • ナイキ(7)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • トップ工業(6)
  • PLUS(プラス)[文具](6)
  • 光興業(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • タンガロイ(5)
  • KH(基陽)(5)
  • テクノテック(5)
  • エレコム(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • サカエ(4)
  • サクラクレパス(4)
  • Yamato(大和製衡)(4)
  • オーム電機(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TPW」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テレホンチップ丸穴Φ9用 (PW色) 神保電器

    テレホンチップ丸穴Φ9用 (PW色)

    神保電器
    73税込80
    1個
    当日出荷
  • エレガンスカセットプレート 神保電器

    エレガンスカセットプレート

    神保電器
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    地絡事故防止と大幅な省力化による工費節減を実現。高度な弾力性と強靱性を兼ね備えた取付枠は、高級な合成樹脂製です。本プレートはエレガンスカセットプレート専用取付枠をご使用ください。【エレガンスカセットプレート特長】1絶縁性→地絡防止金属製取付枠を使用しないので二重絶縁構造となり、絶縁性は極めて良好です。落雷やその他の原因による地絡事故のおそれがありません。2省力化→工費節減取付枠は不要です。器具は取付枠へ指で直接ワンタッチで装着できます。器具のボス面がプレート表面に出る状態が一定なので、調整が不要です。3信頼性→強靱なプレート縁枠取付枠は高度な弾力性と強靱性を兼ね備えた高級な合成樹脂製です。器具取付けの状態で、押し込む力・引っ張る力ともに20~25kg(静荷重)に耐えられる堅牢さは、金属製取付枠に優るとも劣りません。
    ピュアホワイト穴径(Φmm)9全幅(mm)70全高(mm)120対応1連用、ノズル用(Φ9)
  • IT型コンセント 神保電器

    IT型コンセント

    神保電器
    309税込340
    1個
    翌日出荷
    極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15/20コンセント個数1
  • J・ワイドスリムサスト 操作板 神保電器

    J・ワイドスリムサスト 操作板

    神保電器
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも1アクションで簡単に取り外せます。シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。
    種別操作板入数(個)1
  • 電子式2時間タイマスイッチ 神保電器

    電子式2時間タイマスイッチ

    神保電器(9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    種別2時間電流(A)0.6電圧(V)100適合負荷換気扇専用(最低)2W、(最高)60Wアズワン品番64-9694-15
  • 埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) インターネット文字入り 神保電器

    埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) インターネット文字入り

    神保電器
    2,198税込2,418
    1個
    23日以内出荷
    極数8極8心アズワン品番64-9696-28
  • 埋込スイッチ 神保電器

    埋込スイッチ

    神保電器
    28,980税込31,878
    1個
    35日以内出荷
    NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。NK SERIEの意匠をそのまま引き継いだDALI-2規格準拠のスイッチです。垂直および水平基調のシャープでミニマムなかたちを基に、NK SERIEリモコンスイッチと同様の深いストロークと軽快なスナップアクションをひきつづき採用し、意匠と操作性を統一しました。
    その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF