カテゴリ
- 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
- 神保電器
- TRUSCO(23)
- パナソニックコネクト(13)
- トップ工業(6)
- タンガロイ(5)
- KH(基陽)(5)
- 光興業(5)
- テクノテック(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- エレコム(4)
- omron(オムロン)(4)
- サクラクレパス(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- オーム電機(3)
- コクヨ(3)
- ナカバヤシ(3)
- マルツエレック(3)
- アイデア・サポート(3)
- サンワサプライ(2)
- ブランドをもっと見る
「TPW」の検索結果
特価

エレガンスカセットプレート
神保電器¥1,698税込¥1,8681箱(10個)3日以内出荷地絡事故防止と大幅な省力化による工費節減を実現。高度な弾力性と強靱性を兼ね備えた取付枠は、高級な合成樹脂製です。本プレートはエレガンスカセットプレート専用取付枠をご使用ください。【エレガンスカセットプレート特長】1絶縁性→地絡防止金属製取付枠を使用しないので二重絶縁構造となり、絶縁性は極めて良好です。落雷やその他の原因による地絡事故のおそれがありません。2省力化→工費節減取付枠は不要です。器具は取付枠へ指で直接ワンタッチで装着できます。器具のボス面がプレート表面に出る状態が一定なので、調整が不要です。3信頼性→強靱なプレート縁枠取付枠は高度な弾力性と強靱性を兼ね備えた高級な合成樹脂製です。器具取付けの状態で、押し込む力・引っ張る力ともに20~25kg(静荷重)に耐えられる堅牢さは、金属製取付枠に優るとも劣りません。色ピュアホワイト穴径(Φmm)9全幅(mm)70全高(mm)120対応1連用、ノズル用(Φ9)
J・ワイドスリムサスト 操作板
神保電器¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷から6日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも1アクションで簡単に取り外せます。シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。種別操作板入数(個)1
電子式2時間タイマスイッチ
神保電器(10件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷種別2時間電流(A)0.6電圧(V)100適合負荷換気扇専用(最低)2W、(最高)60Wアズワン品番64-9694-15
埋込スイッチ
神保電器¥28,980税込¥31,8781個35日以内出荷NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。NK SERIEの意匠をそのまま引き継いだDALI-2規格準拠のスイッチです。垂直および水平基調のシャープでミニマムなかたちを基に、NK SERIEリモコンスイッチと同様の深いストロークと軽快なスナップアクションをひきつづき採用し、意匠と操作性を統一しました。その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF