カテゴリ
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- 神保電器
- ゼブラ(3)
「bn5-bk」の検索結果
特価

埋込コンセント
神保電器¥569税込¥6261個4日以内出荷接地送り端子付仕様接地形、シングル、2PE、E色ブラック全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)29.3突き出し長さ(mm)【表面】7.9
埋込コンセント
神保電器¥549税込¥6041個4日以内出荷【扉付コンセント特長】プラグの両刃を同時に差し込まないと、扉が開かない構造になっています。幼児がヘアピン・釘等を刃受け穴の片側に差し込もうとしても、二重扉が可動しないので容易に挿入できず、感電の心配が少ない構造になっています。色ブラック全幅(mm)44.2定格電圧(V)125定格電流(A)15突き出し長さ(mm)【表面】7.9
埋込コンセント
神保電器¥759税込¥8351個4日以内出荷アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください仕様2PE幅(mm)【取付枠】28色ブラック高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7推奨ねじ径M3.5枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9