カテゴリ

  • 電気材料(31)
絞り込み
ブランド
  • 神保電器
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • ケンツメディコ(16)
  • SMC(10)
  • 住友電工ハードメタル(10)
  • 東芝ライテック(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • イスカル(7)
  • タンガロイ(6)
  • ユニオンツール(5)
  • ワルター(5)
  • 三菱ふそう(5)
  • ケナメタル(4)
  • サンドビック(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(4)
  • 京セラ(3)
  • TRUSCO(3)
  • 西敬(イカリボシ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnl」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リード線 36mm幅 神保電器リード線 36mm幅神保電器
29税込32
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
リード線 小 神保電器リード線 小神保電器
2,598税込2,858
1箱(10個)
翌々日出荷
その他にも、ピッチ46m/m幅や被覆材質を変えたエコ電線のリード線もご用意できます。(受注後30日~45日で出荷します。)
高さ(mm)【露出部】13ピッチ(mm)13電線仕様-種別IV線導体径(mm)1.6関連資料(0.03MB)入数(本)100
アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠 神保電器アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠神保電器(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V
埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色)神保電器
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
極数8極8心
埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (SB色) 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (SB色)神保電器
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
極数8極8心アズワン品番64-9696-51
埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) LAN文字入り 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) LAN文字入り神保電器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極数8極8心
15A.20A共用コンセント 神保電器15A.20A共用コンセント神保電器
869税込956
1個
翌々日出荷
アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
埋込モジュラジャック 神保電器埋込モジュラジャック神保電器
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
「LAN」文字入りカテゴリ6A(クラスEA)の配線システムでは500MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のカテゴリ5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。配線システムの伝送性能をカテゴリ6A(クラスEA)規格に適合させる為には、システムを構成するすべての部材をカテゴリ6A適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・成端加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の実測を行う必要があります。【適用電線】カテゴリ6A対応UTPケーブル4P(8心)AWG22~26単線または撚り線、絶縁体(外径最大Φ1.52mm、外被径Φ5.08~8.38mm)※次の場合、カテゴリ6A対応UTPケーブルは規定のシステム性能を満たさないおそれがありますので、お避けください。(1)異なるメーカー品の近接使用(2)下位カテゴリのUTPケーブルとの近接使用
仕様LAN用、Cat6A対応、埋込、8極8心用、カテゴリ6A対応最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)33.3関連資料(0.39MB)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (PW色) LAN文字入り 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (PW色) LAN文字入り神保電器
1,198税込1,318
1個
欠品中
極数8極8心
15A.20A共用コンセント 神保電器15A.20A共用コンセント神保電器
549税込604
1個
翌々日出荷
埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (SB色) LAN文字入り 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (SB色) LAN文字入り神保電器
1,398税込1,538
1個
当日出荷
極数8極8心
アースターミナル付 高容量200Vコンセント 絶縁枠 神保電器アースターミナル付 高容量200Vコンセント 絶縁枠神保電器
849税込934
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250Vアズワン品番64-9694-16
埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (SB色) LAN文字入り 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (SB色) LAN文字入り神保電器
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
極数8極8心
アースターミナル付 高容量200Vコンセント 神保電器アースターミナル付 高容量200Vコンセント神保電器
759税込835
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250Vアズワン品番64-9693-13
埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (PW色) 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (PW色)神保電器
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
極数8極8心アズワン品番64-9696-53
埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (SG色) LAN文字入り 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (SG色) LAN文字入り神保電器
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
極数8極8心
埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (SG色) LAN文字入り 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (SG色) LAN文字入り神保電器
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
極数8極8心
埋込モジュラジャック 神保電器埋込モジュラジャック神保電器
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
カテゴリ6A(クラスEA)の配線システムでは500MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のカテゴリ5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。配線システムの伝送性能をカテゴリ6A(クラスEA)規格に適合させる為には、システムを構成するすべての部材をカテゴリ6A適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・成端加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の実測を行う必要があります。【適用電線】カテゴリ6A対応UTPケーブル4P(8心)AWG22~26単線または撚り線、絶縁体(外径最大Φ1.52mm、外被径Φ5.08~8.38mm)※次の場合、カテゴリ6A対応UTPケーブルは規定のシステム性能を満たさないおそれがありますので、お避けください。(1)異なるメーカー品の近接使用(2)下位カテゴリのUTPケーブルとの近接使用
仕様LAN用、Cat6A対応、埋込、8極8心用、カテゴリ6A対応最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)33.3関連資料(0.39MB)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
ニューマイルドビー チョコレート色 アースターミナル付埋込高容量200Vコンセント 金属枠 神保電器ニューマイルドビー チョコレート色 アースターミナル付埋込高容量200Vコンセント 金属枠神保電器
849税込934
1個
翌日出荷
電流(A)15・20電圧(V)250アズワン品番64-9627-76
埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (チョコ色) LAN文字入り 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (チョコ色) LAN文字入り神保電器
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
極数8極8心
20Aコンセント 神保電器20Aコンセント神保電器
829税込912
1個
翌々日出荷
仕様アースターミナル付、高容量200V、カセットタイプ、2PE、15/20AEET(250V)全幅(mm)44.2定格電圧(V)250全高(mm)68.7定格電流(A)15・20埋め込み深さ(mm)20.6関連資料(0.09MB)突き出し長さ(mm)【表面】7.9
20Aコンセント 神保電器20Aコンセント神保電器
879税込967
1個
翌々日出荷
アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)250全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7推奨ねじ径M3.5差込口15/20AEET(250V)
埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (チョコ色) 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (チョコ色)神保電器
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
極数8極8心アズワン品番64-9696-50
ニューマイルドビー チョコレート色 アースターミナル付埋込高容量200Vコンセント 神保電器ニューマイルドビー チョコレート色 アースターミナル付埋込高容量200Vコンセント神保電器
759税込835
1個
4日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 250Vアズワン品番64-9693-14
NKシリーズ 埋込モジュラジャック 8極8心 Cat6A 神保電器NKシリーズ 埋込モジュラジャック 8極8心 Cat6A神保電器
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
種別埋込モジュラジャック極数8極8心(8P8C)入数(個)1カテゴリーCat6A
埋込モジュラジャック 神保電器埋込モジュラジャック神保電器
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-C.2規格による配線に使用する接続器具の、エンハンスドカテゴリ5に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。
仕様LAN用、Cat5e対応、埋込、8極8心用、カテゴリ5対応ライトベージュ最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)25適合電線AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心)関連資料(0.11MB)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
埋込モジュラジャック 神保電器埋込モジュラジャック神保電器
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
「LAN」文字入り【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-C.2規格による配線に使用する接続器具の、エンハンスドカテゴリ5に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。
仕様LAN用、Cat5e対応、埋込、8極8心用、カテゴリ5対応ライトベージュ最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)25適合電線AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心)関連資料(0.11MB)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (SG色) 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (SG色)神保電器
2,798税込3,078
1個
23日以内出荷
極数8極8心アズワン品番64-9696-52
埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) インターネット文字入り 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) インターネット文字入り神保電器
1,998税込2,198
1個
23日以内出荷
極数8極8心アズワン品番64-9696-28
埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (チョコ色) LAN文字入り 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (チョコ色) LAN文字入り神保電器
2,798税込3,078
1個
23日以内出荷
極数8極8心アズワン品番64-9692-17
埋込モジュラジャック 神保電器埋込モジュラジャック神保電器
2,298税込2,528
1個
34日以内出荷
「LAN」文字入り【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1規格による配線に使用する接続器具のカテゴリ6(Category 6)に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。Cat.6規格の配線システムでは250MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のCat.5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。配線システムの伝送性能をCat.6規格に適合させる為には、システムを構成する全ての部材をCat.6適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・端末加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の測定を行なう必要があります。
仕様LAN用、Cat6対応、埋込、8極8心用、カテゴリ6対応ライトベージュ最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)25適合電線AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心)関連資料(0.12MB)突き出し長さ(mm)【表面】8.5