カテゴリ

  • 電気材料(325)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 神保電器
  • モノタロウ(21)
  • メディアカバーマーケット(4,711)
  • SMC(4,415)
  • ホンダ(3,010)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,204)
  • BAGSTER (バグスター)(944)
  • エスコ(779)
  • ニッサン(591)
  • 椿本チエイン(509)
  • Panasonic(パナソニック)(489)
  • Puig (プーチ)(402)
  • 堀内機械(388)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(347)
  • エレコム(327)
  • MAD MAX(マッドマックス)(324)
  • シービージャパン(303)
  • イトーキ(294)
  • RS PRO(285)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(284)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb」の検索結果

327件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルコンセント 金属枠 神保電器ダブルコンセント 金属枠神保電器(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
シングルコンセント (PW色) 神保電器シングルコンセント (PW色)神保電器
189税込208
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
ブランクチップ (PW色) 神保電器ブランクチップ (PW色)神保電器(1件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
寸法(mm)約44.2×22.7PW(ピュアホワイト)
埋込スイッチ 片切 神保電器埋込スイッチ 片切神保電器(6件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
回路方式片切電流(A)15電圧(V)300
シングルコンセント (SB色) 神保電器シングルコンセント (SB色)神保電器(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
接地ダブルコンセント 金属枠 神保電器接地ダブルコンセント 金属枠神保電器(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
アースターミナル付  接地ダブルコンセント 金属枠 神保電器アースターミナル付 接地ダブルコンセント 金属枠神保電器(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
ブランクチップ (SB色) 神保電器ブランクチップ (SB色)神保電器(1件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
SB(ソフトブラック)
シングルコンセント (SG色) 神保電器シングルコンセント (SG色)神保電器(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
ブランクチップ (SG色) 神保電器ブランクチップ (SG色)神保電器
79税込87
1個
当日出荷
SG(ソリッドグレー)
ニューマイルドビー チョコレート色 埋込シングルコンセント 神保電器ニューマイルドビー チョコレート色 埋込シングルコンセント神保電器(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
抜止シングルコンセント 神保電器抜止シングルコンセント神保電器
289税込318
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15仕様接地送り端子付コンセント個数1コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
壁用 埋込感熱センサスイッチ 2線式 神保電器壁用 埋込感熱センサスイッチ 2線式神保電器(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
電圧(V)100仕様2線式、明るさセンサ付電流(A)2アズワン品番64-9694-70
アースターミナル付 高容量コンセント 金属枠 神保電器アースターミナル付 高容量コンセント 金属枠神保電器
689税込758
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V
テレホンチップ丸穴Φ9用 (PW色) 神保電器テレホンチップ丸穴Φ9用 (PW色)神保電器
64税込70
1個
当日出荷
アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠 神保電器アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠神保電器(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V
マルチケーブルホルダー 神保電器マルチケーブルホルダー神保電器
549税込604
1個
当日出荷から翌日出荷
両端にプラグコネクタを具えた一般的なAV/通信用ケーブル等を壁内に隠蔽配線する
寸法(幅W×厚さ)(mm)【平形ケーブル】13×3関連資料(0.42MB)ケーブル径(Φmm)【丸形ケーブル】10
ニューマイルドビー チョコレート色 埋込スイッチ 片切 神保電器ニューマイルドビー チョコレート色 埋込スイッチ 片切神保電器(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300
埋込マークスイッチ 片切 神保電器埋込マークスイッチ 片切神保電器
289税込318
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300
押ボタンスイッチ A接点 神保電器押ボタンスイッチ A接点神保電器
369税込406
1個
当日出荷
電流(A)10電圧(V)300アズワン品番64-9694-13
パイロットランプ 100V用(赤) 神保電器パイロットランプ 100V用(赤)神保電器
519税込571
1個
当日出荷
アズワン品番64-9627-91
埋込スイッチ 3路 神保電器埋込スイッチ 3路神保電器
329税込362
1個
翌日出荷
【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。
仕様3路定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2関連資料(0.06MB)
入線カバー 神保電器入線カバー神保電器
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
関連資料(0.13MB)
ニューマイルドビー チョコレート色 ブランクチップ 神保電器ニューマイルドビー チョコレート色 ブランクチップ神保電器
57税込63
1個
当日出荷
トリプルコンセント 金属枠 神保電器トリプルコンセント 金属枠神保電器(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V
アースターミナル付 ダブルコンセント 金属枠 神保電器アースターミナル付 ダブルコンセント 金属枠神保電器
579税込637
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
ガイド用埋込オーロラスイッチ 3路 神保電器ガイド用埋込オーロラスイッチ 3路神保電器(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9627-63
埋込スイッチ 3路 神保電器埋込スイッチ 3路神保電器(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
回路方式3路電流(A)15電圧(V)300
アースターミナル フラット型 神保電器アースターミナル フラット型神保電器
269税込296
1個
当日出荷
種類埋込コンセント
チェック用オーロラスイッチ 片切 神保電器チェック用オーロラスイッチ 片切神保電器(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9627-61
ガイド用埋込オーロラスイッチ 片切 神保電器ガイド用埋込オーロラスイッチ 片切神保電器
419税込461
1個
当日出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
電流(A)15電圧(V)300
アースターミナル付 接地シングルコンセント 金属枠 神保電器アースターミナル付 接地シングルコンセント 金属枠神保電器
579税込637
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
接地シングルコンセント (PW色) 神保電器接地シングルコンセント (PW色)神保電器
409税込450
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15仕様接地送り端子付コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
アース端子 神保電器アース端子神保電器
269税込296
1個
当日出荷から翌日出荷
マーク押釦 A接点 神保電器マーク押釦 A接点神保電器
419税込461
1個
翌日出荷
幅(mm)【取付枠】28タイプA接点(常開形)全幅(mm)44.2定格電圧(V)300全高(mm)22.7定格電流(A)10埋め込み深さ(mm)21.2関連資料(0.05MB)突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5
電子式遅れスイッチ 3分 神保電器電子式遅れスイッチ 3分神保電器
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
OFF状態でつまみがオレンジ色に輝くので、暗闇でもスイッチの位置が簡単にわかります。スイッチをOFFにすれば換気扇は遅れて約3分後に止まるので、消し忘れを防止できます。電子式なので軽快に操作できます。【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。
仕様DFH(1.5A)付属品マークシート(MS-21)幅(mm)【取付枠】28全幅(mm)44.2定格電圧(V)AC100全高(mm)45.7定格電流(A)11.5埋め込み深さ(mm)28.2回路【照明】10A、【遅れ】1.5A関連資料(0.07MB)突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5
片切スイッチ 神保電器片切スイッチ神保電器
209税込230
1個
翌日出荷
【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。
メタリックブラック定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2関連資料(0.06MB)
ニューマイルドビー アカ色 埋込ダブルコンセント 金属枠 神保電器ニューマイルドビー アカ色 埋込ダブルコンセント 金属枠神保電器
309税込340
1個
翌日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番64-9627-67
扉付シングルコンセント 神保電器扉付シングルコンセント神保電器(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
電話用 埋込モジュラージャック 6極2心用 神保電器電話用 埋込モジュラージャック 6極2心用神保電器
309税込340
1個
当日出荷から翌日出荷
cb缶特集