カテゴリ
- 電気材料(31)
- 制御機器(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- 神保電器
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(1,224)
- ホンダ(308)
- RS PRO(265)
- スバル(64)
- タカチ電機工業(45)
- ワゴジャパン(42)
- CAMDENBOSS(39)
- NEG(日電理化硝子)(35)
- ビーエム機器(30)
- 日東工業(25)
- SMC(24)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
- アズワン(22)
- HiKOKI(ハイコーキ)(22)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(20)
- フエニックス・コンタクト(19)
- 三菱(19)
- TARSONS(18)
- ブランドをもっと見る
「din box」の検索結果
特価

ハーネスジョイントボックス
神保電器¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷ホワイト(WT)・レッド(RD)・グリーン(GN)・ブルー(BL)の4色展開ハーネスプラグを差し込むと自動的にロックハーネスジョイント部は定格20A仕様2P+E定格AC125V 20A適合電線(mm2)VVFΦ1.6~Φ2.0 ,VCT2~5.5
極浅型露出ボックス
神保電器¥799税込¥8791個翌々日出荷形状2号モール用開口上下2ヶ所(ワンタッチ着脱式ブッシング付)色白高さ(mm)26適合プレートニューメタルプレート(BP-※A)、ステンレスプレート(BP-※S)ノックアウト上下 1~2号×4, 2~3号×2 左右 1~3号モール用×4
浅型露出ボックス2連用
神保電器¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷形状2号モール用開口上部1ヶ所下部2ヶ所(ワンタッチ着脱式ブッシング付)色白ノックアウト上下 1~2号×4, 2~3号×2 左右 1~3号モール用×4
テレビ端子
神保電器¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷入力端子が左右30度の範囲で可動し、後方へ13度傾いているため、ボックス内のケーブルの取り回し、取付けが容易です。スーパーハイビジョン受信マーク登録品付属品5CF形コネクタ×1個仕様CS色ライトベージュ対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF機能入力←→TV出力、電源挿入形周波数帯域(MHz)10~3224
Jワイド 簡易耐火枠
神保電器¥469~税込¥516~1個4日以内出荷【施工上のご注意】ボックスネジは必要以上に締付けないでください。取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となりますJ・ワイド製品に使用する指定の器具専用の取付枠です。他社製品は取付け保証できません。適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.4(4.1)
ライトコントロールスイッチ
神保電器¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。色チョコ定格電圧(V)AC100~254(50/60Hz共用)定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波機能PWM出力機能(Duty比):【可変幅】約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続 【下限設定】約95%~約50%の範囲で手動設定可能定格消費電力4W以下使用周囲温度(℃)0~35配線長【信号線】100m以内適合負荷PWM信号線式調光照明器具 1~40台(信号線電流5mAの場合)※JIS C 8120 附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの適合電線径(Φmm)【電源入力端子】銅単線:Φ1.6 / Φ2【信号出力端子】銅単線(CPEV相当):Φ0.9 / Φ1.2
消灯機能無
神保電器¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。消灯機能なし。その他【信号線総配線】100m以内色メタリックグレー定格電圧(V)AC100~254(50/60Hz共用)定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波機能【PWM出力(Duty比)】[可変幅]98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~5%連続 [下限設定]95%~50%の範囲で手動設定可能定格消費電力4W以下使用周囲温度(℃)0~35負荷容量PWM信号線式調光照明器具 1~40台(信号線電流5mAの場合)※JIS C 8120 附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの適合電線径(Φmm)【電源入力端子】銅単線 Φ1.6 / Φ2【信号出力端子】銅単線(CPEV相当) Φ0.9 / Φ1.2
埋込2口コンセント(2個用)
神保電器¥339税込¥3731個4日以内出荷【施工上のご注意】器具取付け壁面は、できるだけ平らにしてください。取付枠の変形・器具の落ち込み・プレートの浮きの原因となります。ボックスネジは必要以上に締付けないでください。取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となります。機器用プレート・ミニプレート・エレガンスカセットプレートをご使用の場合は、それぞれ専用の取付枠をお使いください。上記以外のプレートをご使用の場合は、「BS-C」または「BS-K」をお使いください。仕様2P、ダブル幅(mm)【取付枠】28色ライトベージュタイプカセットモジュール2コ全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)45.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17.6適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.4(4.1)突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ
神保電器¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。調光器から調光信号(PWM信号)をお送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)。照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付可能。用途PWM信号線式調光照明器具専用仕様LED照明対応形種別ライトコントロールスイッチ色メタリックグレー定格電圧AC100~254V(50/60Hz共用)定格消費電力(W)4以下機能消灯機能付き、調光範囲設定機能付き定格電流(mA)200(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波)負荷容量(適合)PWM信号線式調光照明器具1~40台(信号線電流5mAの場合)JIS C 8120附属書Eパルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの入数(個)1調光方式PWM信号制御方式
埋込モジュラジャック
神保電器¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-C.2規格による配線に使用する接続器具の、エンハンスドカテゴリ5に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。仕様LAN用、Cat5e対応、埋込、8極8心用、カテゴリ5対応色ライトベージュ最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)25適合電線AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
埋込モジュラジャック
神保電器¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷「LAN」文字入り【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-C.2規格による配線に使用する接続器具の、エンハンスドカテゴリ5に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。仕様LAN用、Cat5e対応、埋込、8極8心用、カテゴリ5対応色ライトベージュ最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)25適合電線AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ
神保電器¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)。照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。※ツマミを左いっぱいに回しきると消灯対応出力(Duty比 約103%)になりますが、消灯機能を持たない照明器具の場合は消灯しません。照明器具の電源を入切りする外付けスイッチを別に設けてください。用途PWM信号線式調光照明器具専用仕様●PWM出力機能(Duty比)可変幅:下限設定値~約5%連続●LED照明対応形種別ライトコントロールスイッチ色メタリックグレー定格電圧AC100~254V(50/60Hz共用)定格消費電力(W)4以下機能調光範囲設定機能付き定格電流(mA)200(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波)負荷容量(適合)PWM信号線式調光照明器具1~40台(信号線電流5mAの場合)JIS C 8120附属書Eパルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの入数(個)1調光方式PWM信号制御方式