カテゴリ

  • 電気材料(27)
  • 制御機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 神保電器
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1,224)
  • ホンダ(304)
  • スバル(64)
  • タカチ電機工業(43)
  • ワゴジャパン(41)
  • 日東工業(25)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(24)
  • 三菱(21)
  • bitstrong(ビットストロング)(14)
  • NEG(日電理化硝子)(13)
  • 日本モレックス(molex)(12)
  • 三商(12)
  • エスアンドエスサイクル(10)
  • マキタ(9)
  • アズワン(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • ヤンマー(8)
  • RS PRO(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din box」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1個用露出BOX 神保電器

    1個用露出BOX

    神保電器
    ¥479税込¥527
    1個
    欠品中
  • 露出ボックス 神保電器

    露出ボックス

    神保電器
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    仕様浅形33mm
  • 機器用モールボックス 神保電器

    機器用モールボックス

    神保電器
    ¥559税込¥615
    1個
    4日以内出荷
    2口用
  • ハーネスジョイントボックス 神保電器

    ハーネスジョイントボックス

    神保電器
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷
    ホワイト(WT)・レッド(RD)・グリーン(GN)・ブルー(BL)の4色展開ハーネスプラグを差し込むと自動的にロックハーネスジョイント部は定格20A
    仕様2P+E定格AC125V 20A適合電線(mm2)VVFΦ1.6~Φ2.0 ,VCT2~5.5
  • 3個用露出BOX 神保電器

    3個用露出BOX

    神保電器
    ¥559税込¥615
    1個
    3日以内出荷
  • 極浅型露出ボックス 神保電器

    極浅型露出ボックス

    神保電器
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷
    形状2号モール用開口上下2ヶ所(ワンタッチ着脱式ブッシング付)色白高さ(mm)26適合プレートニューメタルプレート(BP-※A)、ステンレスプレート(BP-※S)ノックアウト上下 1~2号×4, 2~3号×2 左右 1~3号モール用×4
  • 1個用露出BOX 神保電器

    1個用露出BOX

    神保電器
    ¥449税込¥494
    1個
    4日以内出荷
    色ピュアホワイト
  • 浅型露出ボックス 神保電器

    浅型露出ボックス

    神保電器
    ¥449税込¥494
    1個
    4日以内出荷
  • 3個用露出BOX 神保電器

    3個用露出BOX

    神保電器
    ¥539税込¥593
    1個
    4日以内出荷
    色ピュアホワイト
  • スライドボックス機器用2口用 神保電器

    スライドボックス機器用2口用

    神保電器
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    壁面開口は、スライドボックス内側寸法に合わせてください。
  • スライドボックス機器用1口用 神保電器

    スライドボックス機器用1口用

    神保電器
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    壁面開口は、スライドボックス内側寸法に合わせてください。
  • スライドボックス機器用3口用 神保電器

    スライドボックス機器用3口用

    神保電器
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    壁面開口は、スライドボックス内側寸法に合わせてください。
  • 露出ボックス 2連用 浅型 神保電器

    露出ボックス 2連用 浅型

    神保電器
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    仕様BOX高さ33mmアズワン品番64-9694-18
  • ジョイントボックス3個穴 神保電器

    ジョイントボックス3個穴

    神保電器
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
  • ジョイントボックス1個穴 神保電器

    ジョイントボックス1個穴

    神保電器
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
  • 露出ボックス 1連(浅型) 神保電器

    露出ボックス 1連(浅型)

    神保電器
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    仕様BOX高さ33mm型式浅型連数1連
  • 露出ボックス 1連用 標準型 神保電器

    露出ボックス 1連用 標準型

    神保電器
    ¥649税込¥714
    1個
    3日以内出荷
    仕様BOX高さ38mm型式標準型連数1連アズワン品番64-9627-98
  • 露出ボックス 2連用 標準型 神保電器

    露出ボックス 2連用 標準型

    神保電器
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    仕様BOX高さ38mm型式標準型連数2連アズワン品番64-9628-04
  • スライドボックス深型 3個用 神保電器

    スライドボックス深型 3個用

    神保電器
    ¥7,198税込¥7,918
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    壁面開口は、スライドボックス内側寸法に合わせてください。
  • スライドボックス深型 2個用 神保電器

    スライドボックス深型 2個用

    神保電器
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    壁面開口は、スライドボックス内側寸法に合わせてください。
  • 浅型露出ボックス2連用 神保電器

    浅型露出ボックス2連用

    神保電器
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    形状2号モール用開口上部1ヶ所下部2ヶ所(ワンタッチ着脱式ブッシング付)色白ノックアウト上下 1~2号×4, 2~3号×2 左右 1~3号モール用×4
  • スライドボックス深型 1個用 神保電器

    スライドボックス深型 1個用

    神保電器
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    壁面開口は、スライドボックス内側寸法に合わせてください。
  • 露出ボックス 1連用 極浅型 神保電器

    露出ボックス 1連用 極浅型

    神保電器
    ¥669税込¥736
    1個
    3日以内出荷
    仕様BOX高さ26mm型式極浅型連数1連アズワン品番64-9694-17
  • 露出ボックス用絶縁取付枠1口 神保電器

    露出ボックス用絶縁取付枠1口

    神保電器
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    対応露出ボックス用、1口用
  • 露出ボックス用絶縁取付枠3口 神保電器

    露出ボックス用絶縁取付枠3口

    神保電器
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    対応露出ボックス用、3口用
  • ジョインター 1P4端子 神保電器

    ジョインター 1P4端子

    神保電器
    ¥489税込¥538
    1個
    5日以内出荷
    再用型
    電流(A)20電圧(V)300適合端子1.6mm、2.0mmアズワン品番64-9693-21
  • ジョインター 単極4端子 神保電器

    ジョインター 単極4端子

    神保電器
    ¥239税込¥263
    1個
    5日以内出荷
    電流(A)20電圧(V)300アズワン品番64-9693-16
  • テレビ端子 神保電器

    テレビ端子

    神保電器
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    入力端子が左右30度の範囲で可動し、後方へ13度傾いているため、ボックス内のケーブルの取り回し、取付けが容易です。スーパーハイビジョン受信マーク登録品
    付属品5CF形コネクタ×1個仕様CS色ライトベージュ対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF機能入力←→TV出力、電源挿入形周波数帯域(MHz)10~3224
  • Jワイド 簡易耐火枠 神保電器

    Jワイド 簡易耐火枠

    神保電器
    ¥469~税込¥516~
    1個
    4日以内出荷
    【施工上のご注意】ボックスネジは必要以上に締付けないでください。取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となりますJ・ワイド製品に使用する指定の器具専用の取付枠です。他社製品は取付け保証できません。
    適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.4(4.1)
  • ライトコントロールスイッチ 神保電器

    ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。
    色チョコ定格電圧(V)AC100~254(50/60Hz共用)定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波機能PWM出力機能(Duty比):【可変幅】約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続 【下限設定】約95%~約50%の範囲で手動設定可能定格消費電力4W以下使用周囲温度(℃)0~35配線長【信号線】100m以内適合負荷PWM信号線式調光照明器具 1~40台(信号線電流5mAの場合)※JIS C 8120 附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの適合電線径(Φmm)【電源入力端子】銅単線:Φ1.6 / Φ2【信号出力端子】銅単線(CPEV相当):Φ0.9 / Φ1.2
  • 消灯機能無 神保電器

    消灯機能無

    神保電器
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。消灯機能なし。
    その他【信号線総配線】100m以内色メタリックグレー定格電圧(V)AC100~254(50/60Hz共用)定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波機能【PWM出力(Duty比)】[可変幅]98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~5%連続 [下限設定]95%~50%の範囲で手動設定可能定格消費電力4W以下使用周囲温度(℃)0~35負荷容量PWM信号線式調光照明器具 1~40台(信号線電流5mAの場合)※JIS C 8120 附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの適合電線径(Φmm)【電源入力端子】銅単線 Φ1.6 / Φ2【信号出力端子】銅単線(CPEV相当) Φ0.9 / Φ1.2
  • 埋込2口コンセント(2個用) 神保電器

    埋込2口コンセント(2個用)

    神保電器
    ¥339税込¥373
    1個
    4日以内出荷
    【施工上のご注意】器具取付け壁面は、できるだけ平らにしてください。取付枠の変形・器具の落ち込み・プレートの浮きの原因となります。ボックスネジは必要以上に締付けないでください。取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となります。機器用プレート・ミニプレート・エレガンスカセットプレートをご使用の場合は、それぞれ専用の取付枠をお使いください。上記以外のプレートをご使用の場合は、「BS-C」または「BS-K」をお使いください。
    仕様2P、ダブル幅(mm)【取付枠】28色ライトベージュタイプカセットモジュール2コ全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)45.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17.6適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.4(4.1)突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
  • J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ 神保電器

    J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。調光器から調光信号(PWM信号)をお送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)。照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付可能。
    用途PWM信号線式調光照明器具専用仕様LED照明対応形種別ライトコントロールスイッチ色メタリックグレー定格電圧AC100~254V(50/60Hz共用)定格消費電力(W)4以下機能消灯機能付き、調光範囲設定機能付き定格電流(mA)200(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波)負荷容量(適合)PWM信号線式調光照明器具1~40台(信号線電流5mAの場合)JIS C 8120附属書Eパルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの入数(個)1調光方式PWM信号制御方式
  • 埋込モジュラジャック 神保電器

    埋込モジュラジャック

    神保電器
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-C.2規格による配線に使用する接続器具の、エンハンスドカテゴリ5に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。
    仕様LAN用、Cat5e対応、埋込、8極8心用、カテゴリ5対応色ライトベージュ最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)25適合電線AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
  • 埋込モジュラジャック 神保電器

    埋込モジュラジャック

    神保電器
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    「LAN」文字入り【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-C.2規格による配線に使用する接続器具の、エンハンスドカテゴリ5に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。
    仕様LAN用、Cat5e対応、埋込、8極8心用、カテゴリ5対応色ライトベージュ最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)25適合電線AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
  • J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ 神保電器

    J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)。照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。※ツマミを左いっぱいに回しきると消灯対応出力(Duty比 約103%)になりますが、消灯機能を持たない照明器具の場合は消灯しません。照明器具の電源を入切りする外付けスイッチを別に設けてください。
    用途PWM信号線式調光照明器具専用仕様●PWM出力機能(Duty比)可変幅:下限設定値~約5%連続●LED照明対応形種別ライトコントロールスイッチ色メタリックグレー定格電圧AC100~254V(50/60Hz共用)定格消費電力(W)4以下機能調光範囲設定機能付き定格電流(mA)200(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波)負荷容量(適合)PWM信号線式調光照明器具1~40台(信号線電流5mAの場合)JIS C 8120附属書Eパルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの入数(個)1調光方式PWM信号制御方式
  • 4連用プレート 神保電器

    4連用プレート

    神保電器
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    色チョコプレート寸法(mm)120×208開口寸法(mm)95×193(ボックス取付け)
  • 5連用プレート 神保電器

    5連用プレート

    神保電器
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    色チョコプレート寸法(mm)120×254開口寸法(mm)95×239(ボックス取付け)
  • シーリング(フック無) 神保電器

    シーリング(フック無)

    神保電器
    ¥899税込¥989
    1個
    12日以内出荷
    【引掛シーリングボディ使用上のご注意】引掛シーリングに吊り下げる照明器具は、各引掛シーリングの耐荷重を守って取付けてください。許容耐荷重を超えた照明器具を取付けますと、引掛シーリングの破損・照明器具落下の原因となる恐れがあります。引掛埋込シーリングをボックス取付けする場合は、金属製アウトレットボックスを使用してください。 樹脂製アウトレットボックス・ボックスカバーには取り付けないでください。コードペンダントとして吊り下げることのできる重量は、コードにかかる重量の総和が3kg以下であること。ただし、十分な引張り強さを有する補強入りのコードなどを使用する場合はこの限りではない。(内線規程3205-3-1より抜粋)傾斜した天井には取付けできません。照明器具の重量が5kgを超える場合は、シーリングボディの電気的接続部に荷重が加わらないよう、フック部に荷量をかけてください。又、10kgを超える器具は取り付けできません。(内線規程3205-2条)通常の使用状態において、電気的接続部に5kgを超える荷重が加わらないようにしてください。【使用可能な天井用器具の重量】照明器具のコードが、1一般のビニールコードの場合、3kg以下2補強コードの場合、5kg以下3フックにチェーン吊りの場合、10kg以下。
    色チョコタイプ埋込、フックなし、送り端子付定格電圧(V)125定格電流(A)6本体外径(Φmm)95埋め込み深さ(mm)10.5取付ピッチ(mm)66.7突き出し長さ(mm)【表面】12.1
  • ジョインター 2極2端子 神保電器

    ジョインター 2極2端子

    神保電器
    ¥229税込¥252
    1個
    32日以内出荷
    電流(A)20電圧(V)300アズワン品番64-9693-03