6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【施工上のご注意】プレートネジは必要以上に締付けないでください。器具取付け壁面は、出来るだけ平らにしてください。
対応1連用 適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.3(3.06)
1箱(10個)
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

【エレガンス丸形腰高ブランクプレートの特長】都市基盤整備公団様、インターホン取付改修工事向けに開発いたしました。Fモール・Fケーブル引き出し口を設けてあります。3種類の取付けピッチで取り付けられます。引き出し口
付属品取付枠 厚さ(mm)6 ピュアホワイト 外径(Φmm)105 取付穴ピッチ(mm)83.5 関連資料(0.04MB)
1箱(10個)
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED照明対応2~100W(ただし10灯以内)【4線式(JEC-BN-PAS-1PW)についてのご注意】白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。 (遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)安全のため、電熱器具への配線はしないでください。負荷容量を越えて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。
仕様壁用、埋込、RAS(3A) ブラック 消費電力(W)【OFF時】0.2【ON時】0.8 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)3 定格周波数(Hz)50/60 出力方式【投入・遮断時】トライアック制御出力、【通電時】有電圧リレー接点出力 機能明るさセンサ付 配線方式4線式 出力保持時間【9段切換】約10・30秒1・3・5・10・15・20・30分 動作照度【暗】約30ルクス、【明】約100ルクス、【切】明るさ無関係 関連資料(0.27MB)
1個
9,198 税込10,118
翌日出荷

LED照明対応6~100W(ただし10灯以内)※最小定格入力電流0.1A以上【2線式(JEC-BN-PAS-3PW)についてのご注意】白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。低容量(20W・30W)のグロー式、及び電子スタート式の高力率蛍光灯(GH・EH)をご使用の場合、照明器具やスイッチからうなり音が聞こえることがありますが、異常ではありません。低力率形をおすすめします。動作原理上、待機時にも僅かな電流が負荷に流れます。LED電球や一部の電球形蛍光ランプでは、待機電流でランプが弱点灯したり、間歇点灯する場合があります。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。(遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)LED照明において、スロースタート仕様(検知後、即時点灯せず、ゆっくり点灯する仕様)のものは、自動ONできない場合があり、使用できません。安全のため、電熱器具への配線はしないでください。負荷容量を越えて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。
仕様壁用、埋込、RAS(2A) ブラック 消費電力(W)【OFF時】0.02 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)2 定格周波数(Hz)50/60 出力方式トライアック制御出力 機能明るさセンサ付 配線方式2線式 出力保持時間【9段切換】約10・30秒1・3・5・10・15・20・30分 動作照度【暗】約30ルクス、【明】約100ルクス、【切】明るさ無関係 関連資料(0.56MB)
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷

LED照明対応2~100W(ただし10灯以内)【4線式(JEC-BN-PAS-1PW)についてのご注意】白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。 (遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)安全のため、電熱器具への配線はしないでください。負荷容量を越えて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。
仕様壁用、埋込、RAS(3A) メタリックグレー 消費電力(W)【OFF時】0.2【ON時】0.8 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)3 定格周波数(Hz)50/60 出力方式【投入・遮断時】トライアック制御出力、【通電時】有電圧リレー接点出力 機能明るさセンサ付 配線方式4線式 出力保持時間【9段切換】約10・30秒1・3・5・10・15・20・30分 動作照度【暗】約30ルクス、【明】約100ルクス、【切】明るさ無関係 関連資料(0.27MB)
1個
9,898 税込10,888
34日以内出荷

LED照明対応6~100W(ただし10灯以内)※最小定格入力電流0.1A以上【2線式(JEC-BN-PAS-3PW)についてのご注意】白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。低容量(20W・30W)のグロー式、及び電子スタート式の高力率蛍光灯(GH・EH)をご使用の場合、照明器具やスイッチからうなり音が聞こえることがありますが、異常ではありません。低力率形をおすすめします。動作原理上、待機時にも僅かな電流が負荷に流れます。LED電球や一部の電球形蛍光ランプでは、待機電流でランプが弱点灯したり、間歇点灯する場合があります。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。(遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)LED照明において、スロースタート仕様(検知後、即時点灯せず、ゆっくり点灯する仕様)のものは、自動ONできない場合があり、使用できません。安全のため、電熱器具への配線はしないでください。負荷容量を越えて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。
仕様壁用、埋込、RAS(2A) メタリックグレー 消費電力(W)【OFF時】0.02 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)2 定格周波数(Hz)50/60 出力方式トライアック制御出力 機能明るさセンサ付 配線方式2線式 出力保持時間【9段切換】約10・30秒1・3・5・10・15・20・30分 動作照度【暗】約30ルクス、【明】約100ルクス、【切】明るさ無関係 関連資料(0.56MB)
1個
9,998 税込10,998
34日以内出荷