カテゴリ

  • 電気材料(17)
絞り込み
ブランド
  • 神保電器
  • モノタロウ(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,399)
  • YAMAHA(ヤマハ)(119)
  • ニッサン(88)
  • VISHAY(87)
  • シグマ光機(69)
  • SMC(61)
  • リンナイ(43)
  • エスコ(39)
  • マルヤス電業(36)
  • ホンダ(33)
  • NS(日進工具)(29)
  • 渡辺電機工業(26)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • アルファ[販促](22)
  • 東芝(19)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(18)
  • TGK(東京硝子器械)(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「te-2」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光器SW別 神保電器調光器SW別神保電器
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。施工前にメーカー営業所にお問い合わせください。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA定格電圧AC100V(50/60Hz共用)定格電流(A)2使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~200W(1灯100W以下),調光対応LED照明器具2000mAまで,誘導負荷は使用できません適合電線銅単線Φ1.6mmΦ2mm関連資料(0.14MB)調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能 / 【上限設定】光源の安定する最大出力に自動設定
ライトコントロールスイッチ 神保電器ライトコントロールスイッチ神保電器
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。施工前にメーカー営業所にお問い合わせください。
使用周囲温度(℃)0~35
埋込ライトコントロールスイッチ AC100V 200VA 神保電器埋込ライトコントロールスイッチ AC100V 200VA神保電器
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
調光器(逆位相) 神保電器調光器(逆位相)神保電器
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
調光器特有のうなり音がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。 合計消費電流 2Aまでの照明器具に対応します。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mAブラック定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~200W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 2000mAまで、誘導負荷は使用できません適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2関連資料(0.08MB)調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能 / 【上限設定】光源の安定する最大出力に自動設定
調光器 神保電器調光器神保電器
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
調光器特有のうなり音がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。 合計消費電流 2Aまでの照明器具に対応します。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mAメタリックグレー定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~200W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 2000mAまで、誘導負荷は使用できません適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2関連資料(0.08MB)調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能 / 【上限設定】光源の安定する最大出力に自動設定
調光器SW別 神保電器調光器SW別神保電器
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
調光器特有のうなり音がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。 合計消費電流 2Aまでの照明器具に対応します。消灯機能なし。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~200W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 2000mAまで、誘導負荷は使用できません適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2関連資料(0.08MB)調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能 / 【上限設定】光源の安定する最大出力に自動設定
調光器調光器SW別 神保電器調光器調光器SW別神保電器
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
調光器特有のうなり音がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。 合計消費電流 2Aまでの照明器具に対応します。消灯機能なし。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~200W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 2000mAまで、誘導負荷は使用できません適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2関連資料(0.08MB)調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能 / 【上限設定】光源の安定する最大出力に自動設定
ライトコントロールスイッチ 神保電器ライトコントロールスイッチ神保電器
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
調光器特有のうなり音がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。 合計消費電流 2Aまでの照明器具に対応します。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mAチョコ定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~200W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 2000mAまで、誘導負荷は使用できません適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2関連資料(0.08MB)調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能 / 【上限設定】光源の安定する最大出力に自動設定
J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ 神保電器J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ神保電器
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
J・ワイドスリムシリーズ調光器特有の「うねり音」が無く、照明器具の発する音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のちらつきが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。消費電流の合計が2Aまでの照明器具に対応します。
用途白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用仕様LED照明対応形種別ライトコントロールスイッチメタリックグレー定格電圧AC100V(50/60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)機能消灯機能付き、調光範囲設定機能付き漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量(適合)白熱灯5~200W(1灯100W以下)、調光対応LED照明器具2000mAまで(誘導負荷は使用できません)入数(個)1調光方式逆位相制御方式
J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ 神保電器J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ神保電器
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
J・ワイドスリムシリーズ調光器特有の’うなり音’ がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな 「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。 合計消費電流 7Aまでの照明器具に対応します。※初回電源投入時の注意事項があります。
用途白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用仕様●調光機能下限設定:約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅:下限設定値~約95%連続●LED照明対応形種別ライトコントロールスイッチメタリックグレー定格電圧AC100V(50/60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)機能調光範囲設定機能付き負荷容量(適合)白熱灯5~200W(1灯100W以下)、調光対応LED照明器具2000mAまで(誘導負荷は使用できません)入数(個)1調光方式逆位相制御方式
NKシリーズ 逆位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ 神保電器NKシリーズ 逆位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ神保電器
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」片切として使用する場合は、スイッチの0-1端子に接続してください。調光器特有の「うねり音」が無く、照明器具の発する音も静穏化でき、多回路の連接接続に起因する「電源干渉」による照明器具のちらつきが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。消費電流の合計が2Aまでの照明器具に対応します。
仕様●調光機能上限設定(明るさ比):光源の安定する最大出力に自動設定●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし種別ライトコントロールスイッチ単極3路15A-300V定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~200W(1灯100Wまで)/2000mAまで入数(個)1調光方式逆位相制御方式(~2A)
NKシリーズ 逆位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ(ガイドランプ付) 神保電器NKシリーズ 逆位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ(ガイドランプ付)神保電器
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」片切として使用する場合は、スイッチの0-1端子に接続してください。調光器特有の「うねり音」が無く、照明器具の発する音も静穏化でき、多回路の連接接続に起因する「電源干渉」による照明器具のちらつきが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。消費電流の合計が2Aまでの照明器具に対応します。
仕様●調光機能上限設定(明るさ比):光源の安定する最大出力に自動設定●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし種別ライトコントロールスイッチ単極3路15A-125V定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~200W(1灯100Wまで)/2000mAまで入数(個)1調光方式逆位相制御方式(~2A)
NKスイッチセット 神保電器NKスイッチセット神保電器
21,980税込24,178
1個
34日以内出荷
逆位相制御方式のライトコントロールは、調光器特有の”うなり音”が無く、照明器具の発する音も静穏化でき、多回路の連接接続に起因する「電源干渉」による照明器具のちらつきが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。消費電流の合計が2Aまでの照明器具に対応します。消灯機能なし
調光方式逆位相制御方式(~2A)
ライトコントロールスイッチ 神保電器ライトコントロールスイッチ神保電器
13,980税込15,378
1個
34日以内出荷
調光器特有のうなり音がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。 合計消費電流 2Aまでの照明器具に対応します。消灯機能なし。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mAチョコ定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~200W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 2000mAまで、誘導負荷は使用できません適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2関連資料(0.08MB)調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能 / 【上限設定】光源の安定する最大出力に自動設定
関連キーワード
te-50s特集
  • おすすめ人気ランキング
  • te-50s