カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 神保電器
- コミネ(12)
- アイゼン(4)
- Aratas(旧:omron)(3)
- グリーンクロス(2)
- AMPHENOL(2)
- ウォーターミルズ(2)
- ELPA(1)
- サカセ化学工業(1)
- TRUSCO(1)
- Y'sGOD(1)
- FPC(1)
- 河村電器産業(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- THECUT(1)
- SBS(1)
- サカセ(1)
- DEUTSCH(1)
「wm2s」の検索結果
特価

NKシリーズ PWM信号制御(2ch)埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ
神保電器¥38,980~税込¥42,878~1個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。ツマミの操作で照明が消灯します(照明器具の仕様に拠る)仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約95%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:あり種別埋込ライトコントロール(PWM制御(2系統))+リモコン個別スイッチ使用温度範囲0℃~35℃定格消費電力(W)4以下定格出力1系統当たり最大100mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~20台(信号線電流5mAの場合)※JISC8120付属書E.3パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの適合プレートNKP-3UF(別売)入数(個)1