絞り込み
ブランド
- フルネスジャパン
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,043)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,438)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,663)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
フルネスジャパン
フルネスジャパンのページです。フルネスジャパンは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、その他などの商品を提供しています。現在53件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

マックスロックホースシャンクカプラーアルミニウム
フルネスジャパン¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
セーフロックPT雌ネジアダプターSUS316
フルネスジャパン¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)SUS316
セーフロックPT雌ネジカプラーSUS316
フルネスジャパン¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から3日以内出荷セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)SUS316
マックスロック雄ネジカプラーアルミニウム
フルネスジャパン¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
マックスロック雄ネジアダプターアルミニウム
フルネスジャパン¥899~税込¥989~1個当日出荷から6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
マックスロックホースシャンクアダプターアルミニウム
フルネスジャパン¥859~税込¥945~1個当日出荷から6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
マックスロック雌ネジアダプターアルミニウム
フルネスジャパン¥699~税込¥769~1個当日出荷から6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
マックスロックセーフロックガスケットテフロンアコーディオン
フルネスジャパン¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。 耐薬品性に非常に優れています。材質フッ素樹脂(PTFE)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~100
マックスロックセーフロックガスケットシリコンクリア
フルネスジャパン¥329~税込¥362~1個3日以内出荷マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。用途食品に材質シリコーン色乳白色使用温度範囲(℃)-50~150使用流体食品
マックスロックセーフロックガスケットEPDM
フルネスジャパン¥249~税込¥274~1個3日以内出荷マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。用途薬品や高温での使用に材質EPDM色黒(白印)使用温度範囲(℃)-20~120使用流体薬品
マックスロックダストキャップアルミニウム
フルネスジャパン¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
セーフロックダストキャップSUS316
フルネスジャパン¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から3日以内出荷セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)SUS316
セーフロックホースシャンクカプラーSUS316
フルネスジャパン¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から3日以内出荷セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)SUS316
マックスロック MAX-DA アルミ(AL) 異径カプラーアダプター
フルネスジャパン¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から3日以内出荷用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-CR アルミ(AL) 異径ホースシャンクカプラー
フルネスジャパン¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から3日以内出荷用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-D ステンレス(SUS) メスネジ(Rc)xカプラー
フルネスジャパン¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロックセーフロックガスケットテフロン包シリコン
フルネスジャパン¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。 耐薬品性に非常に優れています。材質フッ素樹脂(内面シリコーン)色半透明(内面オレンジ)使用温度範囲(℃)-60~150
マックスロック雌ネジカプラーアルミニウム
フルネスジャパン¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
マックスロック MAX-CH アルミ(AL) ホースシャンクxカプラー(ニップル径細タイプ)
フルネスジャパン¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)アルミ(AL)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-FA ステンレス(SUS) フランジ(JIS10K)xアダプター
フルネスジャパン¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ステンレス(SUS)RoHS指令(10物質対応)対応
セーフロックPTネジ雄カプラーSUS316
フルネスジャパン¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から3日以内出荷セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)SUS316
セーフロックPT雄ネジアダプターSUS316
フルネスジャパン¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から6日以内出荷セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)SUS316
マックスロック タンクローリー用カムアームカップリング (Mネジ)メートルネジ
フルネスジャパン¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷材質(本体)アルミ(AL)呼び径(mm)80ARoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-AA アルミ(AL) 両端アダプター
フルネスジャパン¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-ER アルミ(AL) 異径ホースシャンクアダプター
フルネスジャパン¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-AR アルミ(AL) 異径メスネジ(Rc)アダプター
フルネスジャパン¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-DC ステンレス(SUS) ダストキャップ
フルネスジャパン¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-C ステンレス(SUS) ホースシャンクxカプラー
フルネスジャパン¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-B ステンレス(SUS) オスネジ(R)xカプラー
フルネスジャパン¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロックセーフロックガスケットテフロン包バイトン
フルネスジャパン¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から3日以内出荷マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。 耐薬品性に非常に優れています。材質フッ素樹脂(内面バイトン)色半透明(内面黒)使用温度範囲(℃)-20~150
マックスロックセーフロックガスケットバイトン
フルネスジャパン¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。 耐薬品性に優れています。材質フッ素ゴム(バイトン)色緑 or 薄緑使用温度範囲(℃)-10~180
マックスロックセーフロックガスケットNBR
フルネスジャパン¥129~税込¥142~1個当日出荷から3日以内出荷マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。用途水や油に材質NBR色黒使用温度範囲(℃)-20~90使用流体水、油
マックスロックダストプラグアルミニウム
フルネスジャパン¥719~税込¥791~1個6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
セーフロックダストプラグSUS316
フルネスジャパン¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)SUS316
マックスロックホースシャンクアダプター SUS316
フルネスジャパン¥4,698~税込¥5,168~1個6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)SUS316
マックスロック/セーフロック ガスケット シリコーングレー
フルネスジャパン¥899~税込¥989~1枚3日以内出荷用途食品に適しており変色が少ない色グレー温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-DD アルミ(AL) 両端カプラー
フルネスジャパン¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-BR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)カプラー
フルネスジャパン¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-DR アルミ(AL) 異径メスネジ(Rc)カプラー
フルネスジャパン¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-FR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)アダプター
フルネスジャパン¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応