絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 4156
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P-Sensor IDECH(アイデック)

    P-Sensor

    IDECH(アイデック)
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量設計で持ち運び測定が可能なPM2.5センサーです。本体にデータロギング機能を搭載し、1分間隔で約37日分の測定データを保存できます。空気環境の簡易測定や現場調査に適しています。
    測定範囲10~600μg/m3質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×43×105※突起部除く記録方式CSV(時刻・平均濃度・K値)保存温度(℃)-30~65 ※結露なきこと測定対象PM2.5(粉じん)通信方式USB(Full-speed)起動時間(秒)最大150動作温度(℃)0~45 ※結露なきこと動作角度鉛直消費電流最大120mA(Typ.90mA)データ記録件数最大54272点記録間隔1分間隔設定項目時刻同期・K値設定(K値 0.01~99.99)検出範囲粒径0.3μm以上測定値の保存約37日給電端子USB(micro-B)
  • スーパーうね草取りまーelex アタッチ ロング IDECH(アイデック)

    スーパーうね草取りまーelex アタッチ ロング

    IDECH(アイデック)
    37,980税込41,778
    1台
    6日以内出荷
    elex専用スーパーうね草取りまーVAロングアタッチメント(パイプ付き) elex本体を中央で分割し、簡単に脱着が可能。
    種類elex専用パイプ付きアタッチメント
  • ポールヘッジトリマーelexアタッチ IDECH(アイデック)

    ポールヘッジトリマーelexアタッチ

    IDECH(アイデック)
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    elex専用ポールヘッジトリマーアタッチメント(パイプ付き) elex本体を中央で分割し、簡単に脱着が可能。
    種類elex専用パイプ付きアタッチメント
  • ポールチェンソーelexアタッチ IDECH(アイデック)

    ポールチェンソーelexアタッチ

    IDECH(アイデック)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    elex専用ポールチェンソーアタッチメント(パイプ付き) elex本体を中央で分割し、簡単に脱着が可能。
    種類elex専用パイプ付きアタッチメント
  • ポールヘッジトリマーelex IDECH(アイデック)

    ポールヘッジトリマーelex

    IDECH(アイデック)
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷
    脚立不要のロングリーチで高所剪定に最適! 角度変更機構搭載で、使用用途に応じた適切な角度変更ができます。生垣の側面や、届かない生垣の裏側など、角度を変えることで効率的に作業可能。 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。 2.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 3.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、レバーを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 4.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 5.2.0Ahバッテリー・充電器各1個付属
    付属品バッテリー・充電器電圧(V)58寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2090×330×200/2845×330×200本体質量(kg)5.5(2.0Ahバッテリー付)ハンドルループハンドル刈り幅(mm)400バッテリー容量(Ah)2アズワン品番69-3118-82
  • ロータリーウィーダー延長キット IDECH(アイデック)

    ロータリーウィーダー延長キット

    IDECH(アイデック)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    付属品ロングシャフト×1・刃取付フランジ+スペーサー×4セット・L型刃+ボルト・ナット×12セットトラスコ品番161-3797種類ロータリーウィーダー用部品
  • クイックティラー専用ローター爪LRセット 1セット 2枚入 IDECH(アイデック)

    クイックティラー専用ローター爪LRセット 1セット 2枚入

    IDECH(アイデック)
    8,398税込9,238
    1セット(2枚)
    当日出荷
    クイックティラー専用爪
    トラスコ品番368-5355種類クイックティラー用部品アズワン品番67-2199-25
  • 58Vバッテリー刈払機elexループハンドル IDECH(アイデック)

    58Vバッテリー刈払機elexループハンドル

    IDECH(アイデック)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現 一般刈刃での草刈りに不可欠な高回転、高トルクを発揮。従来機より使用時間が大幅に向上! 1.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 2.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 3.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 4.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800U-401:4.0Ahバッテリー BBH800U-201:2.0Ahバッテリー
    付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他)ハンドルループハンドル種類バッテリー刈払機電圧(V)58消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×770×370
  • 58Vバッテリー耕運ローター クイックティラーelex IDECH(アイデック)

    58Vバッテリー耕運ローター クイックティラーelex

    IDECH(アイデック)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    クイックティラーとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! 1.作物に最適な土づくりができる 従来の歩行型耕耘機が入れないハウスの柱キワや花壇など、ピンポイントな場所での耕耘・攪拌・中耕除草が可能!! 刈払機の機動性を活かした手軽さと独自設計ギヤによるパワフルな作業が持ち味です。 耕耘幅:150mm 耕耘深さ:70mm 2.簡易的な畝立ても可能 後退しながら耕耘することで簡易的な畝立てが行えます。 3.低回転&高トルク 独自設計の高減速ギヤを採用しているため、低回転高トルクで力強く、中耕や撹拌、除草に最適です。 4.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 5.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800QTL-401:4.0Ahバッテリー BBH800QTL-201:2.0Ahバッテリー
    付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他)種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント電圧(V)58消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1790×330×240ハンドルループハンドル
  • 58Vバッテリーブロワー烈風elex IDECH(アイデック)

    58Vバッテリーブロワー烈風elex

    IDECH(アイデック)
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    最大風速70m/s。強力な風で落葉やゴミをすばやく清掃!庭や建物まわりのお掃除に大活躍! 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。 2.エンジン騒音&排ガスゼロ 排気ガスがないのでストレスフリー。学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 3.簡単操作で即始動 余計な手間なく始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 4.風量調整が自由自在 手元のダイヤルで直感的な風量コントロールが可能。ターボ機能も備えており、上部のボタンをワンタッチでラクラクターボ。 5.4.0Ahバッテリー(TPBT5640)・充電器(TPCH5602)各1個付属
    付属品ノズル・バッテリー・充電器トラスコ品番258-1130電圧(V)58消費電力(W)70寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×130×270本体質量(kg)4.4(4.0Ahバッテリー付)バッテリー容量(Ah)4アズワン品番69-3118-83
  • 58Vバッテリーヘッジトリマーelex IDECH(アイデック)

    58Vバッテリーヘッジトリマーelex

    IDECH(アイデック)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    大容量58Vバッテリーにより快適で素早い作業を実現!!公園や庭などの景観整備作業に最適! 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。 2.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。 民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 3.作業性を追求したハンドル形状&角度可変機構 操作性に優れた最適な重量バランス設計。 作業に合わせて自由に持つ位置を変えられるループハンドルで快適な作業が行えます。快適に保持でき、長時間作業しても疲れにくい構造です。 手元は角度可変機構により自由自在なハンドリングが可能です。 4.扱いやすい刈幅のヘッジカッター カッター部は三面刃付加工によりスムーズな切断ができ、切れ味の持続性も極めて高くなっております。 最大切断径27mm。ストローク数:1,350~1,650rpm 5.2.0Ahバッテリー(TPBT5620)・充電器(TPCH5602)各1個付属
    付属品スパナ・バッテリー・充電器トラスコ品番255-4478電圧(V)58消費電力(W)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×210×230本体質量(kg)4.9(2.0Ahバッテリー付)ハンドルループハンドルバッテリー容量(Ah)2電源タイプ充電式アズワン品番69-3118-81
  • 58Vバッテリーポールチェンソーelex IDECH(アイデック)

    58Vバッテリーポールチェンソーelex

    IDECH(アイデック)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    果樹、庭木の枝打ちに最適!脚立不要で高枝の剪定が可能! 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現し、切断力も抜群。 2.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。 民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 3.支障枝の処理にも便利! 先端部分は7段階角度可変式。刃が入りにくい場所でも使いやすく、様々な作業シーンに対応可能。細かく角度が変えられるので作業効率が抜群! 4.高い切断性能 直径約50mmの枝であれば、満充電の状態で500本以上切断可能。 5.付属の延長パイプで最大全長2700mmのロングリーチ ワンタッチで簡単に脱着可能。セパレート式で分割できるので収納・持ち運びもラクラク 6.2.0Ahバッテリー・充電器各1個付属
    付属品チェーンソーオイル・肩掛けバンド・工具セット・バッテリー・充電器トラスコ品番258-1129種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント電圧(V)58消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1945×330×200/2700×330×200本体質量(kg)6.0(2.0Ahバッテリー付)バッテリー容量(Ah)2アズワン品番69-3118-80
  • ロータリーウィーダー 株間除草カバー IDECH(アイデック)

    ロータリーウィーダー 株間除草カバー

    IDECH(アイデック)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    周囲の作物を傷つけず保護します
    トラスコ品番410-7809種類ロータリーウィーダー用部品
  • ロータリーウィーダー 延長キット IDECH(アイデック)

    ロータリーウィーダー 延長キット

    IDECH(アイデック)
    3,898税込4,288
    1セット
    3日以内出荷
    RW-SLEK(スタンダードタイプ⇒ロングタイプ) RW-DSEK(ショートタイプ⇒スタンダードタイプ) RW-DLEK(ショートタイプ⇒ロングタイプ)
  • ロータリーウィーダー ロング替刃セット IDECH(アイデック)

    ロータリーウィーダー ロング替刃セット

    IDECH(アイデック)
    8,798税込9,678
    1セット
    3日以内出荷
    ロータリーウィーダー ロングタイプ交換用替刃セット
    付属品L型刃・ボルト・ナット×各24個トラスコ品番146-7994種類ロータリーウィーダー用部品
  • 水草取りまースペアローター IDECH(アイデック)

    水草取りまースペアローター

    IDECH(アイデック)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    水草取りまー部品。 泥や水に強いステンレス製のローターになります。
    トラスコ品番127-4109種類水草取りまー用部品アズワン品番64-8614-67