カテゴリ
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- IDECH(アイデック)[農業機械]
- HORIBA(堀場製作所)(2)
- KSフィルター(1)
- MISM(2)
- MURATA(村田製作所)(1)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- PHOENIX(1)
- StarTech.com(4)
- testo(テストー)(1)
- Wera(6)
- エレコム(3)
- ドレーゲル(1)
- ニプロン(制御機器)(1)
- ニューマシン(3)
- マイゾックス(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 日東工器(3)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(8)
- 生科研(1)
![ポールヘッジトリマーelex IDECH(アイデック)[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11601890-250108-02.jpg)
ポールヘッジトリマーelex
IDECH(アイデック)[農業機械]¥69,980税込¥76,9781台5日以内出荷脚立不要のロングリーチで高所剪定に最適! 角度変更機構搭載で、使用用途に応じた適切な角度変更ができます。生垣の側面や、届かない生垣の裏側など、角度を変えることで効率的に作業可能。 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。 2.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 3.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、レバーを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 4.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 5.2.0Ahバッテリー・充電器各1個付属付属品バッテリー・充電器電圧(V)58寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2090×330×200/2845×330×200本体質量(kg)5.5(2.0Ahバッテリー付)ハンドルループハンドル刈り幅(mm)400バッテリー容量(Ah)2アズワン品番69-3118-82
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![ポールヘッジトリマーelex IDECH(アイデック)[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11601890-250108-02.jpg)