カテゴリ

  • 農業機械(7)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • IDECH(アイデック)
  • モノタロウ(5)
  • SMC(57)
  • トヨタ(177)
  • イトーキ(88)
  • ミツビシ(77)
  • ECHO(エコー)(46)
  • エスコ(28)
  • ホンダ(21)
  • オリエンタルモーター(20)
  • 三菱ふそう(18)
  • ダイハツ(18)
  • ツインバード(10)
  • PICO TECHNOLOGY(9)
  • ARCOLECTRIC(8)
  • BULGIN(7)
  • REX(レッキス工業)(6)
  • TOSTEM(LIXIL)(6)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VBA」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
58Vバッテリー回転ハサミ刈払機「スーパーカルマーelex」両手ハンドル IDECH(アイデック)58Vバッテリー回転ハサミ刈払機「スーパーカルマーelex」両手ハンドルIDECH(アイデック)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
スーパーカルマーとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! カルマーの「安全性」とバッテリー刈払機の「静音性」を両立させ、人や構造物の多い生活空間における草刈りに最適なツールです。 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 2.スピードコントロール機能搭載! モータ回転数を無段階(0 ~ 9500rpm)で調整できる自由度の高いシステムを採用しており、作業シーンに応じて速度調整ができます。 3.使用時間のコントロールができる! カルマーに必要な回転トルクは、モータの場合、低回転域からトルクが発生するのでカルマーの使用に有利な特性があります。 回転数の調整次第で長時間の使用が可能です。 4.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 5.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800CU-401:4.0Ahバッテリー BBH800CU-201:2.0Ahバッテリー
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他)ハンドル両手ハンドル種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント電圧(V)58消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1880×770×370
58Vバッテリーヘッジトリマーelex IDECH(アイデック)58VバッテリーヘッジトリマーelexIDECH(アイデック)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
大容量58Vバッテリーにより快適で素早い作業を実現!!公園や庭などの景観整備作業に最適! 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。 2.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。 民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 3.作業性を追求したハンドル形状&角度可変機構 操作性に優れた最適な重量バランス設計。 作業に合わせて自由に持つ位置を変えられるループハンドルで快適な作業が行えます。快適に保持でき、長時間作業しても疲れにくい構造です。 手元は角度可変機構により自由自在なハンドリングが可能です。 4.扱いやすい刈幅のヘッジカッター カッター部は三面刃付加工によりスムーズな切断ができ、切れ味の持続性も極めて高くなっております。 最大切断径27mm。ストローク数:1,350~1,650rpm 5.2.0Ahバッテリー(TPBT5620)・充電器(TPCH5602)各1個付属
付属品スパナ・バッテリー・充電器トラスコ品番255-4478電圧(V)58消費電力(W)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×210×230本体質量(kg)4.9(2.0Ahバッテリー付)ハンドルループハンドルバッテリー容量(Ah)2電源タイプ充電式アズワン品番69-3118-81
58Vバッテリーポールチェンソーelex IDECH(アイデック)58VバッテリーポールチェンソーelexIDECH(アイデック)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
果樹、庭木の枝打ちに最適!脚立不要で高枝の剪定が可能! 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現し、切断力も抜群。 2.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。 民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 3.支障枝の処理にも便利! 先端部分は7段階角度可変式。刃が入りにくい場所でも使いやすく、様々な作業シーンに対応可能。細かく角度が変えられるので作業効率が抜群! 4.高い切断性能 直径約50mmの枝であれば、満充電の状態で500本以上切断可能。 5.付属の延長パイプで最大全長2700mmのロングリーチ ワンタッチで簡単に脱着可能。セパレート式で分割できるので収納・持ち運びもラクラク 6.2.0Ahバッテリー・充電器各1個付属
付属品チェーンソーオイル・肩掛けバンド・工具セット・バッテリー・充電器トラスコ品番258-1129種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント電圧(V)58消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1945×330×200/2700×330×200本体質量(kg)6.0(2.0Ahバッテリー付)バッテリー容量(Ah)2アズワン品番69-3118-80
58Vバッテリーブロワー烈風elex IDECH(アイデック)58Vバッテリーブロワー烈風elexIDECH(アイデック)
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
最大風速70m/s。強力な風で落葉やゴミをすばやく清掃!庭や建物まわりのお掃除に大活躍! 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。 2.エンジン騒音&排ガスゼロ 排気ガスがないのでストレスフリー。学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 3.簡単操作で即始動 余計な手間なく始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 4.風量調整が自由自在 手元のダイヤルで直感的な風量コントロールが可能。ターボ機能も備えており、上部のボタンをワンタッチでラクラクターボ。 5.4.0Ahバッテリー(TPBT5640)・充電器(TPCH5602)各1個付属
付属品ノズル・バッテリー・充電器トラスコ品番258-1130電圧(V)58消費電力(W)70寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×130×270本体質量(kg)4.4(4.0Ahバッテリー付)バッテリー容量(Ah)4アズワン品番69-3118-83
58Vバッテリー刈払機elexループハンドル IDECH(アイデック)58Vバッテリー刈払機elexループハンドルIDECH(アイデック)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現 一般刈刃での草刈りに不可欠な高回転、高トルクを発揮。従来機より使用時間が大幅に向上! 1.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 2.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 3.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 4.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800U-401:4.0Ahバッテリー BBH800U-201:2.0Ahバッテリー
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他)ハンドルループハンドル種類バッテリー刈払機電圧(V)58消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×770×370
58Vバッテリー刈払機elex両手ハンドル IDECH(アイデック)58Vバッテリー刈払機elex両手ハンドルIDECH(アイデック)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現 一般刈刃での草刈りに不可欠な高回転、高トルクを発揮。従来機より使用時間が大幅に向上! 1.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 2.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 3.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 4.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800U-401:4.0Ahバッテリー BBH800U-201:2.0Ahバッテリー
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他)ハンドル両手ハンドル種類バッテリー刈払機電圧(V)58消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×330×200
58Vバッテリー耕運ローター クイックティラーelex IDECH(アイデック)58Vバッテリー耕運ローター クイックティラーelexIDECH(アイデック)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
クイックティラーとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! 1.作物に最適な土づくりができる 従来の歩行型耕耘機が入れないハウスの柱キワや花壇など、ピンポイントな場所での耕耘・攪拌・中耕除草が可能!! 刈払機の機動性を活かした手軽さと独自設計ギヤによるパワフルな作業が持ち味です。 耕耘幅:150mm 耕耘深さ:70mm 2.簡易的な畝立ても可能 後退しながら耕耘することで簡易的な畝立てが行えます。 3.低回転&高トルク 独自設計の高減速ギヤを採用しているため、低回転高トルクで力強く、中耕や撹拌、除草に最適です。 4.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 5.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800QTL-401:4.0Ahバッテリー BBH800QTL-201:2.0Ahバッテリー
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他)種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント電圧(V)58消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1790×330×240ハンドルループハンドル
58Vバッテリー回転ハサミ刈払機「スーパーカルマーelex」ループハンドル IDECH(アイデック)58Vバッテリー回転ハサミ刈払機「スーパーカルマーelex」ループハンドルIDECH(アイデック)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
スーパーカルマーとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! カルマーの「安全性」とバッテリー刈払機の「静音性」を両立させ、人や構造物の多い生活空間における草刈りに最適なツールです。 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 2.スピードコントロール機能搭載! モータ回転数を無段階(0 ~ 9500rpm)で調整できる自由度の高いシステムを採用しており、作業シーンに応じて速度調整ができます。 3.使用時間のコントロールができる! カルマーに必要な回転トルクは、モータの場合、低回転域からトルクが発生するのでカルマーの使用に有利な特性があります。 回転数の調整次第で長時間の使用が可能です。 4.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 5.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800CU-401:4.0Ahバッテリー BBH800CU-201:2.0Ahバッテリー
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他)ハンドルループハンドル種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント電圧(V)58消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1880×330×200