カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • IDECH(アイデック)
  • モノタロウ(1)
  • IDEC(和泉電気)(745)
  • シュナイダーエレクトリック(321)
  • SPARKFUN(18)
  • ホンダ(14)
  • RS PRO(14)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(11)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(8)
  • SUS(エスユーエス)(7)
  • エスコ(5)
  • TECHNIDEA(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • Nidec(4)
  • HAMMOND(3)
  • DELTRON(2)
  • martor(2)
  • S.Yairi(2)
  • Seeed Studio(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「idec 30」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーカルマー用部品 ボトムスライダー30 IDECH(アイデック)

    スーパーカルマー用部品 ボトムスライダー30

    IDECH(アイデック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    スーパーカルマーPRO部品。 樹脂プレート30・ステンレス強化プレート・ナットのセット品です。 刈高さ30mm
    用途飛散をさらに抑制。刈刃と地面との距離を確保し、小石などへの接触頻度低減。作業中の飛散をさらに抑制することができます。耐久性・操作性UP。耐摩耗性の高い高分子量樹脂採用。従来品(ステンレス製底板)比較で約 10 倍の長寿命!。刈刃の消耗軽減。刈刃が土や砂に接触する範囲が最小限に抑えられるため、刃の切れ味持続と寿命アップ付属品樹脂プレート30・ステンレス強化プレート・ナット種類スーパーカルマー用部品アズワン品番69-3118-52
  • スーパーカルマー用部品 ボトムスライダー20&30 IDECH(アイデック)

    スーパーカルマー用部品 ボトムスライダー20&30

    IDECH(アイデック)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    スーパーカルマーPRO部品。 樹脂プレート20&30各1枚 ステンレス強化プレート1枚 ナットのセット品です。 お好みの刈高さに合わせて使用できます。
    付属品ボトムスライダー20×1枚、樹脂プレート30×1枚、 交換用ナット5個種類スーパーカルマー用部品アズワン品番69-3118-53
  • スーパーカルマー用部品 スペア樹脂プレート30 IDECH(アイデック)

    スーパーカルマー用部品 スペア樹脂プレート30

    IDECH(アイデック)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    スーパーカルマーPRO部品。 ボトムスライダー30の樹脂プレート交換用。樹脂プレート30・ナット付
    付属品樹脂プレート20・ナット種類スーパーカルマー用部品
  • スーパーカルマー専用替刃 標準刃(上下刃セット) IDECH(アイデック)

    スーパーカルマー専用替刃 標準刃(上下刃セット)

    IDECH(アイデック)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    欠品中
    スーパーカルマーPRO部品。 安全面・効率面でバランスが取れたスタンダード刃。スーパーカルマー専用替刃です。(Φ230mm)
    トラスコ品番479-3773種類スーパーカルマー用部品アズワン品番61-3366-52
  • 刈払機アタッチメント ロータリーウィーダー ロングタイプ(8連) IDECH(アイデック)

    刈払機アタッチメント ロータリーウィーダー ロングタイプ(8連)

    IDECH(アイデック)(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    お手持ちの刈払機に取付可能。 強力縦回転カッター スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。 削り幅200mm 高減速・高トルクギヤ エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。 削り深さ調整機能 カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。 フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。 畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。 車輪を外せばキワまで削ることが可能!
    用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業)付属品取付キット・アジャストバートラスコ品番410-7810種類刈払機アタッチメント寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×202×102本体質量(kg)2.1エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上アズワン品番69-3118-59排気量(cc)エンジン:20以上
  • 刈払機アタッチメント ロータリーウィーダー 株間除草カバー付(4連) IDECH(アイデック)

    刈払機アタッチメント ロータリーウィーダー 株間除草カバー付(4連)

    IDECH(アイデック)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    お手持ちの刈払機に取付可能。 株間除草カバー付スタンダードタイプ 株間除草カバーがあることで作物に土が被らず安心。 強力縦回転カッター スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。 削り幅100mm 高減速・高トルクギヤ エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。 削り深さ調整機能 カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。 フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。 ピンポイントな草削り 畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。 車輪を外せばキワまで削ることが可能
    用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業)付属品取付キット・株間除草カバートラスコ品番410-7785種類刈払機アタッチメント寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×202×140本体質量(kg)1.7エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上アズワン品番69-3118-60排気量(cc)エンジン:20以上
  • Super水草取りまーR IDECH(アイデック)

    Super水草取りまーR

    IDECH(アイデック)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    1. 水田の条間・株間の除草。水田の条間や株間に発生する雑草に効果を発揮します。片側ロータを外せばさらに狭い株間も安心!。2. 耕起・撹拌効果で丈夫な稲作りをサポート。雑草の抑制効果。高トルクでしっかり土に食い込むので、土ごと雑草を取ります。また耕起・撹拌効果により有毒ガスを除去し丈夫な稲に育ちます。中干し前にご使用ください。中干し後は土質が硬くなる為、十分な効果が得られないことがあります。3. 新設計「高減速・高トルク」ギヤBOX。防水仕様。エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強い作業ができます。密閉性の高い防水ギヤケース採用!。4. ローターは泥水に強いステンレス製。泥水の中はもちろん、砂地や畑などでも摩耗に強いステンレス素材。5. 手入れが簡単。「スナップピン」はラジオペンチなどの工具を使って取り外しができるので、ローターの交換や絡まった草などの除去、メンテナンスも簡単です。お手持ちの刈払機に取付け可能。付属のアダプターによりほとんどの刈払機に取付けが可能です。一部特殊仕様の刈払機には取付けできません。
    用途水田除草。畑・グランド・庭の草削り。付属品取付キット質量(kg)1.6寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)本体:170×161×150排気量推奨刈払機エンジン:20cc以上
  • 刈払機アタッチメント ロータリーウィーダー スタンダードタイプ(4連) IDECH(アイデック)

    刈払機アタッチメント ロータリーウィーダー スタンダードタイプ(4連)

    IDECH(アイデック)(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    お手持ちの刈払機に取付可能。 強力縦回転カッター スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。 削り幅100mm 高減速・高トルクギヤ エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。 削り深さ調整機能 カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。 フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。 畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。 車輪を外せばキワまで削ることが可能!
    用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業)付属品取付キット・アジャストバートラスコ品番146-7993種類刈払機アタッチメント寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×202×102本体質量(kg)1.6エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上アズワン品番64-8408-58排気量(cc)エンジン:20以上
  • 刈払機アタッチメント 耕耘ローター クイックティラー IDECH(アイデック)

    刈払機アタッチメント 耕耘ローター クイックティラー

    IDECH(アイデック)
    23,980税込26,378
    1台
    7日以内出荷
    お手持ちの刈払機に取付可能。 大型機械が入れない支柱回りや花壇などの中耕・除草に最適。 前進で除草、後退で耕耘や簡易的な畝立てといった使い分けが可能。 均一にムラなく攪拌可能な爪形状。 耕耘幅150mm・耕耘深さ70mm(ギヤケース下部まで) 高減速・高トルクギヤ エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く土を掘り起こすことが可能。
    用途中耕・攪拌・除草・畝立付属品取付キット・安全カバートラスコ品番368-3719種類刈払機アタッチメント寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×220×220本体質量(kg)1.8エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上アズワン品番67-2199-24排気量(cc)エンジン:20以上
  • P-Sensor IDECH(アイデック)

    P-Sensor

    IDECH(アイデック)
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量設計で持ち運び測定が可能なPM2.5センサーです。本体にデータロギング機能を搭載し、1分間隔で約37日分の測定データを保存できます。空気環境の簡易測定や現場調査に適しています。
    測定範囲10~600μg/m3質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×43×105※突起部除く記録方式CSV(時刻・平均濃度・K値)保存温度(℃)-30~65 ※結露なきこと測定対象PM2.5(粉じん)通信方式USB(Full-speed)起動時間(秒)最大150動作温度(℃)0~45 ※結露なきこと動作角度鉛直消費電流最大120mA(Typ.90mA)データ記録件数最大54272点記録間隔1分間隔設定項目時刻同期・K値設定(K値 0.01~99.99)検出範囲粒径0.3μm以上測定値の保存約37日給電端子USB(micro-B)