絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

アイビル

アイビルのページです。アイビルは、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在59件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアリーミスト ミニ アイビル

    エアリーミスト ミニ

    アイビル
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    高微細なミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用したスプレーがコンパクトになって登場!。繰り返しトリガーを引くことで滑らかに連続して噴霧できます。理美容室用に開発した商品ですが、室内グリーンの水やりや霧吹きとして園芸にも人気のアイテムです。次亜塩素酸水溶液などを入れて除菌用スプレー容器としてもお使いいただけます。アイビルエアリーミスト300mlに続く、220ml入りのミニサイズ。安定したフラスコ型のシェイプで多用途に使える容量です。蓄圧式のポンプがパワフルかつ長い噴射時間を実現し、超微細なミストを噴射します。一回の噴霧量は約1.25ml ノズル口径は、0.28mmです。
    材質ボトル:HDPE、ノズル(ポンプ):PP・PE・ステンレス等全長(mm)208容量(mL)220ボトル径(Φmm)60口径(mm)0.28噴霧量(mL)1.25(1回)
  • エアリーミスト アイビル

    エアリーミスト

    アイビル
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    高微細なミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用。繰り返しトリガーを引くことで滑らかに連続して噴霧できます
    材質ボトル:PE、ノズル(ポンプ):PP・PE・ステンレス全長(mm)270容量(mL)300ボトル径(Φmm)50口径(mm)0.28噴霧量(mL)1.25(1回)
  • 15秒ダブルタイマー アイビル

    15秒ダブルタイマー

    アイビル
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アラームが15秒で自動的に止まります。2つの時間を1台にて管理可能。
    付属品ストラップ仕様●カウントアップ最大計測時間:180分00秒●最大セット時間:199分50秒寸法(mm)75×75×10質量(g)48機能カウントアップ、リピート機能、オートパワーオフ、ストラップ穴、磁石使用電池リチウム電池CR2025×1個電池寿命約1年間バッテリー容量(mAh)170防滴構造JIS C0920 IPX2動作温度範囲(℃)0~40
  • アルミウォータースプレー アイビル

    アルミウォータースプレー

    アイビル
    859税込945
    1本
    4日以内出荷
    寸法(mm)200容量(mL)280質量(g)79
  • エアリーミスト ミニミニ アイビル

    エアリーミスト ミニミニ

    アイビル
    699税込769
    1本
    3日以内出荷
    シザーケースにも掛けられるサイズ。
    材質ボトル:バイオマス30% HDPE、ノズル:PP+PE全長(mm)163ホワイト容量(mL)100ボトル径(Φmm)45危険物の類別非危険物
  • クリアロケーションバッグ アイビル

    クリアロケーションバッグ

    アイビル
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    合計4つのポケット。左側のポケットにはティッシュを箱のまま入れることができます。バッグの中には取り外し可能の仕切りが2枚付属。中身をキレイに整理整頓できます。キャリーケースに固定したり、肩にかけたり、シーン別にご利用可能なバッグです。
    材質PVC寸法(mm)280×160×260
  • タフタイマー アイビル

    タフタイマー

    アイビル
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    汚れたらさっと洗える防水タイマー。呼動時間15秒の短めアラーム。
    仕様最大セット時間:99分50秒質量(g)44タイプ完全防水電源リチウム電池CR2032×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×14×90バッテリー容量(mAh)225
  • 耐熱シリコンシート アイビル

    耐熱シリコンシート

    アイビル
    1,549税込1,704
    1個
    当日出荷
    使用中の熱いアイロンも置くことができます。薄いので、収納も簡単で場所も取りません。
    材質シリコン寸法(mm)本体:200×247、化粧箱:直径60×高さ243質量(g)本体:123、化粧箱:148耐熱温度(℃)250
  • サーモスプレー アイビル

    サーモスプレー

    アイビル
    859税込945
    1本
    3日以内出荷
    夏は氷を入れてクールショットスプレー、冬はお湯(約60度)を入れてホットスプレー。魔法瓶構造にて温度を長時間保ちます。
  • カラーリングレシピ アイビル

    カラーリングレシピ

    アイビル
    989税込1,088
    1枚ほか
    3日以内出荷
    毛束を簡単に付け外しすることができ、書き込むことができることで自分のオリジナルカラーチャートを作れます。バインダーにシートは4枚まで装着可能。
  • スケルトンブラシ08 アイビル

    スケルトンブラシ08

    アイビル
    719税込791
    1本
    3日以内出荷
    仕様9行、玉付き材質ピン:ナイロン、ハンドル:PP、グリップ:PVC寸法(mm)210×60×35ブラック質量(g)56
  • カラーリングタブ アイビル

    カラーリングタブ

    アイビル
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:PP、底面ゴム:TPR寸法(mm)長さ:185、幅:110、高さ:60容量(mL)約600質量(g)92
  • エンボスカットホイルSE アイビル

    エンボスカットホイルSE

    アイビル
    1,198税込1,318
    1箱(300枚)
    3日以内出荷
    厚さ(μm)12
  • チューブしぼり アイビル

    チューブしぼり

    アイビル
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)130×130×厚み30(折りたたみ時)ブルー質量(g)約130
  • フェイスガード アイビル

    フェイスガード

    アイビル
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)全長:335×145質量(g)80
  • ネイルホイル アイビル

    ネイルホイル

    アイビル
    979税込1,077
    1個(400枚)
    3日以内出荷
    寸法(mm)110×80
  • フェイスブラシ ピクシー アイビル

    フェイスブラシ ピクシー

    アイビル
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    カラフルカラフルカラーが可愛いフェイスブラシ。ナイロン毛でもソフトタッチを実現。
    寸法(mm)130全長(mm)130質量(g)74材質(毛)ナイロン
  • 割れないスプレーゼロショック アイビル

    割れないスプレーゼロショック

    アイビル
    599税込659
    1本(280mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    弾力性のあるエラストマー製のカバーが中のボトルを守ります。割れないスプレー ゼロショックは、外部からの衝撃に強いエラストマー製のカバーを採用した二重構造のスプレイヤーです。エラストマーは柔らかい素材ですので、手にフィットし表面も滑りにくくなっています。ノズルの先で噴霧状態が調整できるプロ仕様のスプレイヤーです。
    材質カバー:エラストマー、ボトル・ノズル:PP全長(mm)240容量(mL)280ボトル径(Φmm)60危険物の類別非危険物
  • アイビル カラーラップ アイビル

    アイビル カラーラップ

    アイビル
    419税込461
    1本(60m)
    6日以内出荷
    燃やしてもダイオキシンの発生要因である塩素系ガスを発生しない、日本製のカラー用ラップ。
    用途ヘアカラー質量(g)235寸法(幅W×長さL)(cm)30×600耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-60
  • アイビル タイマー T-640D アイビル

    アイビル タイマー T-640D

    アイビル
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    かわいいくすみカラー。見やすい大画面表示。
    用途タイマー付属品ストラップ、単4形乾電池×1個(動作確認用)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×80×19機能予告アラーム(10分前/5分前)、鳴動時間(5秒)、時計機能、壁掛け、立てかけスタンド、マグネット付き表示形式デジタル最大設定時間99分50秒設置方法スタンド、マグネットカウントアップ機能最大99分59秒
  • ヘアダイブラシ バトン アイビル

    ヘアダイブラシ バトン

    アイビル
    399税込439
    1本
    3日以内出荷
    テーパーのついた柔らかな先端のブラシ部分が髪の根元に塗布しやすくなっております。ストレート毛。
    全長(mm)220材質(柄部)樹脂材質(毛)ナイロン
  • ヘアダイブラシ バトン アイビル

    ヘアダイブラシ バトン

    アイビル
    289税込318
    1本
    3日以内出荷
    材質毛:ナイロン、本体:PP寸法(cm)22
  • カラーリングブラシ アイビル

    カラーリングブラシ

    アイビル
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:PP、毛:PBT寸法(mm)長さ:233、毛の長さ:34、幅:57質量(g)24
  • カラーミキサー ブレードセット アイビル

    カラーミキサー ブレードセット

    アイビル
    799税込879
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    適合品番アイビルカラーミキサー(CM-20F05)
  • サーモローラー アイビル

    サーモローラー

    アイビル
    899税込989
    1袋(4本)
    3日以内出荷
    マジックカーラー、プラスチック、アルミの三重構造。ヒートパワーで持続性のあるカールをスムーズに作ることが可能です。
    材質PP アルミ ナイロン全長(mm)65
  • 縮毛矯正用トレーニングマネキン アフロヘアー アイビル

    縮毛矯正用トレーニングマネキン アフロヘアー

    アイビル
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷
    100%人毛を使用しており、ストレートパーマやスタイリングの練習に最適。
    仕様人毛100%寸法(cm)ハチ周り:約54、毛長縮毛:約20
  • ふわっとアイマスク JP アイビル

    ふわっとアイマスク JP

    アイビル
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
    鼻息でズレない!シャンプー時の様々な悩みを解決するアイマスクが日本製になってリニューアル!。顔にぴったりとフィットすることで、動きづらくシャンプー時のわずらわしさを軽減します。
    材質レーヨン寸法(mm)164×65(1枚)
  • ブラシポーチ アイビル

    ブラシポーチ

    アイビル
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    チャックを開けて上部をめくると自立するブラシポーチ。
    材質ナイロン、PVC寸法(mm)125×110×230
  • タイマー ショコラ アイビル

    タイマー ショコラ

    アイビル
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    大きい画面で時間も見やすいシンプルな3ボタンタイプ。ストラップが付いているので持ち運びに便利。
    寸法(mm)70×90×17質量(g)57電源単4形乾電池×1個機能大画面、リピート機能、カウントアップ、立てかけスタンド、壁掛け用フック、磁石
  • デジタルタイマースリムキューブ アイビル

    デジタルタイマースリムキューブ

    アイビル
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    音と光でお知らせ。音量を「大」「小」「無」から選べます。オートパワーオフの省エネ設計。
    寸法(mm)84×42×15質量(g)35電源リチウムボタン電池CR2025×1個機能LEDランプ、音量切換、時計機能、オートパワーオフ、リピート機能、プレアラーム機能、カウントアップ、ひも通し穴、ネックストラップ付、磁石
  • アイビル D2アイロン専用耐熱シリコンカバー アイビル

    アイビル D2アイロン専用耐熱シリコンカバー

    アイビル
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    全バレルサイズ(25mm/32mm/38mm)に対応。持ち歩く時も、バレルに傷が付いたり、汚れが付くことがなくなります。耐熱ポーチやタオルを巻く場合に比べ、バレルにフィットするのでより安全です。
    材質耐熱シリコンゴム幅(mm)67全長(mm)227ブラック直径(Φmm)50高さ(mm)85質量(g)135適合品番D2アイロン(25/32/38mm)耐熱温度(℃)200
  • バックパック アイビル

    バックパック

    アイビル
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    ファッション性と利便性を兼ね備えた大型バックパック。ウィッグが2体入るほどの大容量。ポケット多数・内側撥水加工で整理整頓&お手入れが楽に。
    付属品トートバック材質ポリエステル寸法(mm)本体:320×260×440、トートバック:380×410質量(g)821
  • スタジオバッグ アイビル

    スタジオバッグ

    アイビル
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトだけど大容量。15個のポケット付。汚れと水に強い丈夫な生地を使用。現役ヘアメイクさんが監修したヘアメイクバッグ。
    材質ナイロン寸法(mm)255×125×200質量(g)約360ベルト長さ(cm)73~134
  • セットバッグ アイビル

    セットバッグ

    アイビル
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    ネイルの検定や、撮影や移動時の持ち運びに最適。多目的に使えるバッグです。
    材質本体:ポリエステル、底板:PP寸法(mm)190×305×190
  • ヘアカラーマスター SE アイビル

    ヘアカラーマスター SE

    アイビル
    1,598税込1,758
    1個(1L)
    3日以内出荷
    ヘアカラー(ホイルワーク)塗布練習用クリーム。従品と比べ、より一層本物のヘアカラー剤のような質感になりました。
    ホワイト対象サロン技術者、ホイルワーク練習者
  • スケルトンドライヤー アイビル

    スケルトンドライヤー

    アイビル
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷
    軽量でコストパフォーマンスに優れたスタンダードなドライヤー。風速、風量が大きくドライ時間を短縮できます。
    付属品ノズル材質ポリカーボネート寸法(mm)235×83×215質量(g)665電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)550/1200電源コード(m)2.75温度設定約70/50℃の2段階
  • プロクリップ ラージ アイビル

    プロクリップ ラージ

    アイビル
    1,498税込1,648
    1箱(4本)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    程よいサイズ感と計算された曲線で使い心地を追求し、アルミのパーツでスライスを取りやすくしています。ソフトラバーを上部中央に施しているので、ウェットでもドライでも上下クリップでしっかりと髪をはさんで固定します。
    材質本体:PP・アルミ、ソフトラバー:TPE、バネ:スチール寸法(mm)139×15×18質量(g)13
  • エアーディフューザー アイビル

    エアーディフューザー

    アイビル
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリアセタール全長(mm)150×140ホワイトピン長さ(mm)14
  • プロクリップ アイビル

    プロクリップ

    アイビル
    1,798税込1,978
    1箱(6本)
    3日以内出荷
    材質本体:PP・アルミ、ソフトラバー:TPE、バネ:スチール寸法(mm)121×14×21質量(g)11
  • メタルドロップレザー アイビル

    メタルドロップレザー

    アイビル
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    寸法(mm)163×23×9質量(g)46