アイビル

アイビルのページです。アイビルは、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在58件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアリーミスト ミニ アイビル

    エアリーミスト ミニ

    アイビル
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    高微細なミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用したスプレーがコンパクトになって登場!。繰り返しトリガーを引くことで滑らかに連続して噴霧できます。理美容室用に開発した商品ですが、室内グリーンの水やりや霧吹きとして園芸にも人気のアイテムです。次亜塩素酸水溶液などを入れて除菌用スプレー容器としてもお使いいただけます。アイビルエアリーミスト300mlに続く、220ml入りのミニサイズ。安定したフラスコ型のシェイプで多用途に使える容量です。蓄圧式のポンプがパワフルかつ長い噴射時間を実現し、超微細なミストを噴射します。一回の噴霧量は約1.25ml ノズル口径は、0.28mmです。
    材質ボトル:HDPE、ノズル(ポンプ):PP・PE・ステンレス等全長(mm)208容量(mL)220ボトル径(Φmm)60口径(mm)0.28噴霧量(mL)1.25(1回)
  • エアリーミスト アイビル

    エアリーミスト

    アイビル
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    高微細なミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用。繰り返しトリガーを引くことで滑らかに連続して噴霧できます
    材質ボトル:PE、ノズル(ポンプ):PP・PE・ステンレス全長(mm)270容量(mL)300ボトル径(Φmm)50口径(mm)0.28噴霧量(mL)1.25(1回)
  • 15秒ダブルタイマー アイビル

    15秒ダブルタイマー

    アイビル
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アラームが15秒で自動的に止まります。2つの時間を1台にて管理可能。
    付属品ストラップ仕様●カウントアップ最大計測時間:180分00秒●最大セット時間:199分50秒寸法(mm)75×75×10質量(g)48機能カウントアップ、リピート機能、オートパワーオフ、ストラップ穴、磁石使用電池リチウム電池CR2025×1個電池寿命約1年間バッテリー容量(mAh)170防滴構造JIS C0920 IPX2動作温度範囲(℃)0~40
  • アルミウォータースプレー アイビル

    アルミウォータースプレー

    アイビル
    ¥859税込¥945
    1本
    4日以内出荷
    寸法(mm)200容量(mL)280質量(g)79
  • エアリーミスト ミニミニ アイビル

    エアリーミスト ミニミニ

    アイビル
    ¥779税込¥857
    1本
    3日以内出荷
    シザーケースにも掛けられるサイズ。
    材質ボトル:バイオマス30% HDPE、ノズル:PP+PE全長(mm)163色ホワイト容量(mL)100ボトル径(Φmm)45危険物の類別非危険物
  • 耐熱シリコンシート アイビル

    耐熱シリコンシート

    アイビル
    ¥1,549税込¥1,704
    1個
    当日出荷
    使用中の熱いアイロンも置くことができます。薄いので、収納も簡単で場所も取りません。
    材質シリコン寸法(mm)本体:200×247、化粧箱:直径60×高さ243質量(g)本体:123、化粧箱:148耐熱温度(℃)250
  • クリアロケーションバッグ アイビル

    クリアロケーションバッグ

    アイビル
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    合計4つのポケット。左側のポケットにはティッシュを箱のまま入れることができます。バッグの中には取り外し可能の仕切りが2枚付属。中身をキレイに整理整頓できます。キャリーケースに固定したり、肩にかけたり、シーン別にご利用可能なバッグです。
    材質PVC寸法(mm)280×160×260
  • サーモスプレー アイビル

    サーモスプレー

    アイビル
    ¥859~税込¥945~
    1本
    3日以内出荷
    夏は氷を入れてクールショットスプレー、冬はお湯(約60度)を入れてホットスプレー。魔法瓶構造にて温度を長時間保ちます。
  • カラーリングレシピ アイビル

    カラーリングレシピ

    アイビル
    ¥989~税込¥1,088~
    1枚ほか
    3日以内出荷
    毛束を簡単に付け外しすることができ、書き込むことができることで自分のオリジナルカラーチャートを作れます。バインダーにシートは4枚まで装着可能。
  • プロクリップ ラージ アイビル

    プロクリップ ラージ

    アイビル
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(4本)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    程よいサイズ感と計算された曲線で使い心地を追求し、アルミのパーツでスライスを取りやすくしています。ソフトラバーを上部中央に施しているので、ウェットでもドライでも上下クリップでしっかりと髪をはさんで固定します。
    材質本体:PP・アルミ、ソフトラバー:TPE、バネ:スチール寸法(mm)139×15×18質量(g)13
  • 割れないスプレーゼロショック アイビル
    ホワイト
    ピンク
    ブラック

    割れないスプレーゼロショック

    アイビル
    ¥759税込¥835
    1本(280mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    弾力性のあるエラストマー製のカバーが中のボトルを守ります。割れないスプレー ゼロショックは、外部からの衝撃に強いエラストマー製のカバーを採用した二重構造のスプレイヤーです。エラストマーは柔らかい素材ですので、手にフィットし表面も滑りにくくなっています。ノズルの先で噴霧状態が調整できるプロ仕様のスプレイヤーです。
    材質カバー:エラストマー、ボトル・ノズル:PP全長(mm)240容量(mL)280ボトル径(Φmm)60危険物の類別非危険物
  • ヘアカラーマスター SE アイビル

    ヘアカラーマスター SE

    アイビル
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(1L)
    3日以内出荷
    ヘアカラー(ホイルワーク)塗布練習用クリーム。従品と比べ、より一層本物のヘアカラー剤のような質感になりました。
    色ホワイト対象サロン技術者、ホイルワーク練習者
  • スケルトンブラシ08 アイビル

    スケルトンブラシ08

    アイビル
    ¥719税込¥791
    1本
    3日以内出荷
    仕様9行、玉付き材質ピン:ナイロン、ハンドル:PP、グリップ:PVC寸法(mm)210×60×35色ブラック質量(g)56
  • カラーミキサー ブレードセット アイビル

    カラーミキサー ブレードセット

    アイビル
    ¥799税込¥879
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    適合品番アイビルカラーミキサー(CM-20F05)
  • ネイルホイル アイビル

    ネイルホイル

    アイビル
    ¥999~税込¥1,099~
    1個(400枚)
    3日以内出荷
    寸法(mm)110×80
  • ネックペーパー アイビル

    ネックペーパー

    アイビル
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5巻)
    3日以内出荷
    寸法(cm)縦6.8(1シートは29cm~60cmに伸縮)入数100枚(1巻)
  • アイビル カラーラップ アイビル

    アイビル カラーラップ

    アイビル
    ¥419税込¥461
    1本(60m)
    6日以内出荷
    燃やしてもダイオキシンの発生要因である塩素系ガスを発生しない、日本製のカラー用ラップ。
    用途ヘアカラー質量(g)235寸法(幅W×長さL)(cm)30×600耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-60
  • アイビル タイマー T-640D アイビル

    アイビル タイマー T-640D

    アイビル
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    かわいいくすみカラー。見やすい大画面表示。
    用途タイマー付属品ストラップ、単4形乾電池×1個(動作確認用)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×80×19機能予告アラーム(10分前/5分前)、鳴動時間(5秒)、時計機能、壁掛け、立てかけスタンド、マグネット付き表示形式デジタル最大設定時間99分50秒設置方法スタンド、マグネットカウントアップ機能最大99分59秒
  • ヘアダイブラシ バトン アイビル

    ヘアダイブラシ バトン

    アイビル
    ¥429税込¥472
    1本
    3日以内出荷
    テーパーのついた柔らかな先端のブラシ部分が髪の根元に塗布しやすくなっております。ストレート毛。
    全長(mm)220材質(柄部)樹脂材質(毛)ナイロン
  • タフタイマー アイビル

    タフタイマー

    アイビル
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    汚れたらさっと洗える防水タイマー。呼動時間15秒の短めアラーム。
    仕様最大セット時間:99分50秒質量(g)44タイプ完全防水電源リチウム電池CR2032×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×14×90バッテリー容量(mAh)225
  • ヘアダイブラシ バトン アイビル

    ヘアダイブラシ バトン

    アイビル
    ¥319税込¥351
    1本
    3日以内出荷
    材質毛:ナイロン、本体:PP寸法(cm)22
  • カラーリングブラシ アイビル

    カラーリングブラシ

    アイビル
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:PP、毛:PBT寸法(mm)長さ:233、毛の長さ:34、幅:57質量(g)24
  • エンボスカットホイルSE アイビル

    エンボスカットホイルSE

    アイビル
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(300枚)
    3日以内出荷
    厚さ(μm)12
  • フェイスガード アイビル

    フェイスガード

    アイビル
    ¥699税込¥769
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)全長:335×145質量(g)80
  • ホットカーラー アイビル

    ホットカーラー

    アイビル
    ¥979~税込¥1,077~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • スプレイヤー ブルボ アイビル

    スプレイヤー ブルボ

    アイビル
    ¥799税込¥879
    1本
    3日以内出荷
    球根のようにコロンとしたフォルムがおしゃれなスプレイヤー
    材質ボトル:PET、ノズル:POM・PP全長(mm)200容量(mL)250ボトル径(Φmm)82
  • アイビル ファイテン PLストレートアイロン 36mm アイビル

    アイビル ファイテン PLストレートアイロン 36mm

    アイビル
    ¥26,900税込¥29,590
    1個(36mm)
    6日以内出荷
    プロ用アイロンブランド アイビルと、数々の先端技術を保有するファイテンが初めてコラボしたヘアアイロン!びっくりするほど、サラ艶になります??。▼ センサーレス制御機能。ヒーター自体がセンサーとなり、精密な温度制御を行います。効率の良い温度管理により、ダメージの軽減や、余分な水分蒸発を防ぎます。▼髪をいたわる赤白2色のLEDを搭載した熱面プレート。▼190度の高温下でも作動するLEDを採用。(一般的にLEDは熱に弱く耐熱温度は80度ほど、それ以上は破損の原因)。▼幅広い温度領域の使用が可能。立ち上がりが素早いだけでなく、50度から190度まで、幅広い温度領域でのヘアアレンジが可能となる温度設定(18段階)。▼ハイグレードな温度感知センサーで正確な温度管理。温度に対する感度が高く、安定的に温度をコントロールすることができる半導体を搭載し、使いやすさ◎。▼海外でも使用できるフリーボルト。▼消し忘れ防止機能。電源を入れ60分経過すると自動に切れます。ファイテン製独自素材「MCC (メタックスカーボンセラミック)」をガラスコートに関与させたファイテン独自の光技術テクノロジー「健光浴」※ 1 をプレート部分に採用。密着性が高く、滑りのよい「メタックス」※ 2 を採用したファイテンオリジナルセラミック塗装プレートから放出させる輻射熱が髪に均ーに伝わり、短時間で負担をかけずに、艶のあるストレートヘアを実現します。「MCC (メタックスカーボンセラミック)を混合した酎久性に優れたファイテンオリジナルボディ樹脂を使用。※ 1 ファイテン独自素材のMCC (メタックスカーボンセラミック)を配合したシリコーンや樹脂などに光を当てることで放射される光のこと。医療の現場やアスリートのケアにも使用され、美と健康をサポートします。※ 2各種金属(チタンやゴールドなど)をナノレベルで水中に分散したものです。カラダをリラックス状態へとサポートします。
    用途「髪質改善メニュー」から「縮毛矯正メニュー」まで施術ができるハイスペックなストレートアイロン付属品ファイテン パワーテープ×30仕様消し忘れ防止機能、ヘッド部フロッキー加工、360度回転コード材質ナイロン、アルミ質量(g)370タイプ(プレス式)36mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×34×45コード長さ(m)3.2定格電源AC100~240V温度設定50~190℃(18段階)
  • 縮毛矯正用トレーニングマネキン アフロヘアー アイビル

    縮毛矯正用トレーニングマネキン アフロヘアー

    アイビル
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    3日以内出荷
    100%人毛を使用しており、ストレートパーマやスタイリングの練習に最適。
    仕様人毛100%寸法(cm)ハチ周り:約54、毛長縮毛:約20
  • ふわっとアイマスク JP アイビル

    ふわっとアイマスク JP

    アイビル
    ¥689税込¥758
    1個
    5日以内出荷
    鼻息でズレない!シャンプー時の様々な悩みを解決するアイマスクが日本製になってリニューアル!。顔にぴったりとフィットすることで、動きづらくシャンプー時のわずらわしさを軽減します。
    材質レーヨン寸法(mm)164×65(1枚)
  • ブラシポーチ アイビル

    ブラシポーチ

    アイビル
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    チャックを開けて上部をめくると自立するブラシポーチ。
    材質ナイロン、PVC寸法(mm)125×110×230
  • タイマー ショコラ アイビル

    タイマー ショコラ

    アイビル
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    大きい画面で時間も見やすいシンプルな3ボタンタイプ。ストラップが付いているので持ち運びに便利。
    寸法(mm)70×90×17質量(g)57電源単4形乾電池×1個機能大画面、リピート機能、カウントアップ、立てかけスタンド、壁掛け用フック、磁石
  • デジタルタイマースリムキューブ アイビル

    デジタルタイマースリムキューブ

    アイビル
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    音と光でお知らせ。音量を「大」「小」「無」から選べます。オートパワーオフの省エネ設計。
    寸法(mm)84×42×15質量(g)35電源リチウムボタン電池CR2025×1個機能LEDランプ、音量切換、時計機能、オートパワーオフ、リピート機能、プレアラーム機能、カウントアップ、ひも通し穴、ネックストラップ付、磁石
  • アイビル D2アイロン専用耐熱シリコンカバー アイビル

    アイビル D2アイロン専用耐熱シリコンカバー

    アイビル
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    全バレルサイズ(25mm/32mm/38mm)に対応。持ち歩く時も、バレルに傷が付いたり、汚れが付くことがなくなります。耐熱ポーチやタオルを巻く場合に比べ、バレルにフィットするのでより安全です。
    材質耐熱シリコンゴム幅(mm)67全長(mm)227色ブラック直径(Φmm)50高さ(mm)85質量(g)135適合品番D2アイロン(25/32/38mm)耐熱温度(℃)200
  • バックパック アイビル

    バックパック

    アイビル
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    ファッション性と利便性を兼ね備えた大型バックパック。ウィッグが2体入るほどの大容量。ポケット多数・内側撥水加工で整理整頓&お手入れが楽に。
    付属品トートバック材質ポリエステル寸法(mm)本体:320×260×440、トートバック:380×410質量(g)821
  • スタジオバッグ アイビル

    スタジオバッグ

    アイビル
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトだけど大容量。15個のポケット付。汚れと水に強い丈夫な生地を使用。現役ヘアメイクさんが監修したヘアメイクバッグ。
    材質ナイロン寸法(mm)255×125×200質量(g)約360ベルト長さ(cm)73~134
  • セットバッグ アイビル

    セットバッグ

    アイビル
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    ネイルの検定や、撮影や移動時の持ち運びに最適。多目的に使えるバッグです。
    材質本体:ポリエステル、底板:PP寸法(mm)190×305×190
  • スケルトンドライヤー アイビル

    スケルトンドライヤー

    アイビル
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    3日以内出荷
    軽量でコストパフォーマンスに優れたスタンダードなドライヤー。風速、風量が大きくドライ時間を短縮できます。
    付属品ノズル材質ポリカーボネート寸法(mm)235×83×215質量(g)665電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)550/1200電源コード(m)2.75温度設定約70/50℃の2段階
  • エアーディフューザー アイビル

    エアーディフューザー

    アイビル
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリアセタール全長(mm)150×140色ホワイトピン長さ(mm)14
  • プロクリップ アイビル

    プロクリップ

    アイビル
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(6本)
    3日以内出荷
    材質本体:PP・アルミ、ソフトラバー:TPE、バネ:スチール寸法(mm)121×14×21質量(g)11
  • メタルドロップレザー アイビル

    メタルドロップレザー

    アイビル
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    3日以内出荷
    寸法(mm)163×23×9質量(g)46
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
アイビル 【通販モノタロウ】 最短即日出荷