カテゴリ
絞り込み
ブランド
- FINIXA
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,407)
- エスコ(39,955)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,700)
- Panasonic(パナソニック)(22,374)
- スバル(14,585)
- TRUSCO(12,445)
- 三菱電機(11,678)
- Kawasaki(8,653)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- 工進(6,823)
- SHIMANO(シマノ)(6,757)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,476)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,449)
- ブランドをもっと見る
FINIXA
FINIXAのページです。FINIXAは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、建築金物・建材・塗装内装用品、自動車用品などの商品を提供しています。現在84件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

マスキングフィルムカッター
FINIXA(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1枚当日出荷埋め込みタイプの固定刃がついたマスキングフィルム用カッター。埋め込み型なので刃がボディに当たる恐れがなく塗膜を傷つけるリスクがありません。PLA49はロゴマーク付近にマグネット内臓。保管性が良く紛失しにくいです。危険物の類別非危険物
プレッシャースプレー
FINIXA(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷シリコンオフやディグリーザー等を入れて使用する、手動加圧式ポンプスプレーです。 溶剤系・水性の両方に対応。 本体上部のハンドルを上下させることで内部を加圧し、ハンドルの上についたトリガーを押下することで自動噴射します。用途水性、溶剤、薬品の噴霧に質量(g)380最大容量(L)0.9危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
スムース タッククロス
FINIXA¥1,898~税込¥2,088~1袋(6枚)ほか翌日出荷から5日以内出荷静電気防止効果のあるタッククロス。塗装時の被塗布面のゴミやホコリを取り除くのに便利です。オフィス、自宅などでの清掃時にも最適です。水性の粘着剤を含侵させた低粘着タイプで。非常に柔らかいのが特徴です。木材、金属、プラスチックなどを使用した家具や、表面が滑らかな物からすばやく埃を取り除きます。大きな表面に最適です。用途塗装面ホコリ取り用仕様シリコンフリー、ワックスフリー色ブルー
プレミアム マスキングフィルムカッター
FINIXA¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷刃を交換することができるマスキングフィルム用カッター。刃が覆われており、ボディに当たって塗膜を傷つけるリスクがありません。危険物の類別非危険物
タッチアップ・チップ
FINIXA¥5,198~税込¥5,718~1個(100本)当日出荷線傷や小さな傷の補修、ストーンチップの補修、クリヤーの修正、細いラインを引くのに最適な補修用ミニブラシです。約10cmのプラスチック製シャフトの先に短い繊維が付いています。繊維の長さによって軸の色が異なるので、見間違えることがありません。清潔に保管ができ、ワンタッチで蓋を開けることができるディスペンサーケース入りです。立てて保管できるのでスペースも取りません。用途タッチアップ、補修、修正、小さな凹みの清掃軸径(Φmm)約3危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ラバースプレッダー
FINIXA¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から5日以内出荷柔軟性のあるゴム製パテヘラ。ユニークな形状で、様々な場所へのパテ付けに対応できます。寸法(幅W×長さL)(mm)100×70
ファインラインテープ
FINIXA¥1,698~税込¥1,868~1巻翌日出荷から5日以内出荷補修やカスタムペイントの際に使えるファインラインテープです。塩ビ製のため、高い柔軟性を誇りながら、貼り付け時にテンションをかけても型崩れしにくいです。プラスチックやゴムにもよく付着します。水性/溶剤の両方にも対応。幅は3,6,9,12,15,19,25の7種類から選べます。長さ(m)55危険物の類別非危険物
フォームパッド
FINIXA¥1,898~税込¥2,088~1枚ほか5日以内出荷柔らかく、タオル傷・オーロラマーク等の微細な傷の除去、鏡面仕上げ、艶出しに最適です。用途研磨、塗装色ソフトブラック危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
スプレーサンプルプレート
FINIXA¥17,980~税込¥19,778~1パック(100枚)ほか翌日出荷から5日以内出荷調色用の金属製プレートです。ホワイト・ライトグレー・ダークグレーの3色があり、サーフェスの色に合わせて選択可能。中央に黒色の線が入っており、隠ぺい性も簡単にチェックできます。専用の紙スリーブ(別売)での保管が可能です。用途スプレーサンプル、テストピース、調色、自動車塗装・補修、材質冷間圧延鋼板危険物の類別非危険物
デュアルペンライト
FINIXA¥5,998税込¥6,5981本当日出荷トーチライトとワイドLEDの2つのLEDライトを持つ、ポケットライトです。 トップ部分のボタンを押すと、ワイドLED点灯/トーチ式ライト点灯/全消灯が、順番に切り替わります。 マイクロUSBでの充電式で、端子保護のスライドカバー付き。何度でも繰り返し利用ができます。 360度回転するクリップ部にマグネットが取り付けられており、金属面に自由に、かつ安定して取り付けることができます。柔らかく触り心地のいいマット調の外装です。用途懐中電灯、ペンライト、補修、塗装付属品充電用のUSB(A)-microUSB(B)ケーブル質量(g)60切替方式トーチ式ライト/COB LEDライト/全消灯本体寸法(mm)28.4×21.6×164.1充電時間(時間)2.5(マイクロUSB 5V-1A)動作温度(℃)-10~40使用後の手入方法1.使用後、ライトが十分に冷却するまでお待ちください。2.乾いた、または水に湿らせて固く絞った、清潔で糸くずの出ない布で拭いてください。※必要に応じて中性洗剤を使用してください。研磨材や溶剤を含むクリーナーは使用しないでください。稼働時間(時間)COBライト:1.5、トーチライト:4エコロジー商品省エネ
グリーンペイントシステム(GPS) 125μmセット
FINIXA¥17,980税込¥19,7781箱5日以内出荷利便性だけではなく廃棄量削減も目指した、環境配慮型の使い捨て塗装カップシステム。フィルターのメッシュは125μm、190μmの2種(容量はいずれも650ml)。1箱にはリッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個が含まれています。別売りのアダプターと併せてご使用ください。(アダプターは全てセンターカップスプレーガン用です。)。クロージングキャップとアウターカップは単品でも購入いただけます。付属品リッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個メッシュ寸法(μm)125
フレキシブル メタルスプレッダー
FINIXA¥1,198税込¥1,3181セット5日以内出荷コシのある金属製パテベラ。UVパテのレベリング(面出し)にも適しています。セット内容50mm幅、80mm幅、100mm幅、120mm幅 各1枚ヘラ幅(mm)50・80・100・120
サンディングガイドスプレー
FINIXA¥4,198税込¥4,6181本(400mL)6日以内出荷コントロールパウダーと同じく塗膜の欠陥を見つけるための製品。速乾性のラッカー塗料で、3秒でサイディング可能。サンディング時にからまず目詰まりしにくいです。危険等級Ⅰ危険物の類別第四類危険物の品名特殊引火物危険物の数量400mL
エンブレム用転写粘着テープ
FINIXA¥6,998税込¥7,6981袋(10枚)欠品中ロゴやエンブレムをパネルに再取り付けするための転写粘着テープです。粘着面にエンブレムを数秒強く押し付けるだけで粘着剤が転写します。寸法(mm)50×300
タイヤジェル用スポンジ
FINIXA¥589~税込¥648~1個(1個)ほか5日以内出荷タイヤジェル用の塗り込みスポンジ。曲面がタイヤにフィットします。ハードスポンジ製のスポンジ付き危険物の類別非危険物
クリーニングニードルセット
FINIXA¥7,998税込¥8,7981セット欠品中乾燥前の塗膜に付着したゴミなどを取り除くためのアルミ製ニードル。ニードルには微小なフックが形成されており、ゴミなどを効率的に除去します。針を取り付けるペン型ホルダーとニードル10本、保管ケースがセットになっています。替え針は個包装されているので、安全かつ清潔に保管可能です。危険物の類別非危険物
フォームパッド
FINIXA¥1,998~税込¥2,198~1枚ほか5日以内出荷研磨力の高い硬めのスポンジパッド。♯2000程度の傷を除去します。用途研磨、塗装色ハード レッド危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ラージマイクロファイバータオル
FINIXA¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷両面ロングヘアタイプのマイクロファイバータオルです。60cm×90cmの大型サイズで、一気に車体全てを拭くことができます。用途塗装面ホコリ取り用色青寸法(cm)60×90危険物の類別指定可燃物危険物の品名布類
ハイテク スプレーオーバーオール
FINIXA(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781着翌日出荷から10日以内出荷オーバーオールタイプの塗装服です。前面はPTFEコーティングを採用することにより、高い防汚・撥水効果を発揮。背面はドライ素材で快適です。帯電防止機能もあります(EN1149:5の静電気防護要求事項に準拠)。洗濯機での洗濯が可能。用途塗装服、防護服、防汚、帯電防止
ストーンチップUVペンライト
FINIXA¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷ストーンチップ(飛び石)、ピンホール、スアナ等のごく小さな補修向けのUVペンライト。直径35mm、全長160mmのコンパクトサイズ。充電式(リチウムイオン電池/専用充電器付属)。LED仕様:出力5W、ピーク出力波長は365nm(UV-A波)全長(mm)160使用電池リチウムイオン電池
膝パッド対応ポリエステルオーバーオール
FINIXA¥9,998税込¥10,9981着5日以内出荷から9日以内出荷丈夫で汚れが目立ちにくいグレーのオーバーオール。別売りの膝パッドを装着するための膝ポケット付き。下に着用しているズボンのサイドポケットを着たまま利用するための大きな開口部(グラブスルーポケット)とフラップ付きぬねポケット、マジックテープ付きのヒップポケット付き。EN1149-1準拠の帯電防止性能
コントロールパウダー ブラック
FINIXA¥7,698税込¥8,4681個(150g)5日以内出荷研磨作業時の凹凸・ひずみ・スアナを発見しやすくします。プライマーやパテの後、研磨面に本品を塗布してから研磨してください。研磨できていない部分にはパウダーが残るので一目で凹部がわかります。アプリケーター(スポンジパッド・ハンドル)付属色ブラック容量(g)150危険物の類別非危険物
パーキングセンサーマスク
FINIXA¥4,298税込¥4,7281袋(60枚)5日以内出荷車載パーキングセンサーやキーホールを素早くマスキングできるシール。研磨・塗装・ポリッシングによる汚損からセンサーを守ります。つまめる形状で、簡単・キレイに取り外し可能(塗装時は硬化する前に剥がしてください。)危険物の類別非危険物
Foam it!(フォームイット!)
FINIXA¥3,698税込¥4,0681缶(500mL)5日以内出荷脱脂にも使えるアンモニアフリーの汎用水性クリーナーです。エアゾールタイプで、吹き付けると薄い泡(フォーム)の層を形成し、対象面にとどまります。表面に軽く吹き付けたあと、柔らかいマイクロファイバークロスや不織布ウエスで拭き取ってください。あらゆる種類の汚れや油分をほぼ瞬時に剥がし、容易に拭き取れるようにします。拭き痕が残らず、水拭きも不要です。塗装やプラスチックリペア前の脱脂剤としても使用できます。用途自動車外装(塗装前の脱脂洗浄、水なし洗車、リムの清掃など)。自動車内装(プラスチック、レザー、木材、金属、ガラス、鏡、ダッシュボード、ドアパネル、液晶画面)など危険物の類別非危険物
水で流せる蛍光マーカー
FINIXA¥1,898~税込¥2,088~1本ほか5日以内出荷自動車ボディの小規模な損傷等をマーキングするための水性蛍光ペンです。(完全硬化していない塗装面や荒れた塗装面等には使用できません。)。水や洗剤で簡単に洗い流すことができます。ライン幅(mm)約1.5危険物の類別非危険物
ディグリーシングクロス+水性シリコンオフ お試しセット
FINIXA¥9,998税込¥10,9981セット5日以内出荷ディグリーシングクロス(SOF25)と水性シリコンオフ(DGR05)0.94Lのお試しセット危険物の類別非危険物
ジョイントストッパー
FINIXA¥7,698税込¥8,4681箱欠品中パネルや給油口等の隙間を手早くマスキングできるスポンジテープです。大小2つの楕円形スポンジをくっつけた8の字型の断面をしています。フィットするサイズのスポンジを隙間に差し込むだけでマスキング完了です。糊を不使用なので、取り外しも素早く簡単です。(塗装がウェットな状態で取り外してください。)。8の字型のスポンジは真ん中でちぎって使用することも可能危険物の類別非危険物
フォームパッド
FINIXA¥1,898~税込¥2,088~1枚ほか5日以内出荷クローズセルのため、オレンジに比べコンパウンド等を吸い込みにくいパッドです。用途研磨、塗装色クローズホワイト危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
S字ミキシングパドル
FINIXA¥1,098~税込¥1,208~1袋(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷S字型のミキシングパドルで、従来の撹拌棒よりも塗料を素早く確実に撹拌します。用途ミキシングバー、撹拌ヘラ、撹拌棒材質再生プラスチック
スーパーグリップニトリルグローブ
FINIXA¥6,198税込¥6,8181箱(50枚)5日以内出荷ウロコ状のエンボス加工でグリップ力を強化したニトリル手袋。手のひらと指のエンボス加工で水気のある場所でもしっかりグリップ。ぴったりフィットするのに通気性がよく、不快なムレを抑制。高い引張強度で安心して着用可能。シリコンフリー、ラテックスフリー。タッチスクリーンフレンドリー。左右兼用入数(枚)50機能通気性
カラーインスペクションランプ(調色ライト)
FINIXA¥35,980税込¥39,5781個当日出荷充電式のハンディ型LED調色ライト。塗装のカラーチェックや塗膜の傷を探すのに適しています。CRI(演色評価数)は史上最高レベルの97。ほぼ太陽光を再現します。光源が大きいため、より自然な見え方をします。強力なマグネットベースにより金属の壁やパーツに取り付け可能。左右方向に360度回転、前後に90度可動し、あらゆる場所を照らします。ラバーコート外装で、衝撃吸収性が高く良好な手触り。USB充電(リチウムイオン電池)。白色トーチライト付き。IP65準拠(完全防塵、水濡れOK)バッテリーリチウムイオン防塵防水性能IP65演色指数(Ra)97電球の種類LED
UVL00 UVキュアリングランプ
FINIXA¥309,800税込¥340,7801セット5日以内出荷ハイパワーLEDで素早く確実に硬化させます。UV-A波(ピーク波長395nm)のみを照射するので安心して使用できます。超音波式のリアルタイム距離測定機能を搭載。最長10分のカウントダウンタイマーを内臓。終了後は自動消灯します。ビルトイン冷却システムがユニットをしっかり冷却します。メジャーな外資系塗料メーカーのUV塗料での硬化テスト済み。0.9kgの軽量ボディとコードレス(充電式)で使いやすい。壁に取り付けることもできる充電ステーションを付属。別売りの専用三脚あり
スプレーガンハンガー
FINIXA¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷センターカップスプレーガン2丁とエアホースを掛けることができる金属ハンガー。裏面に強力なマグネットがついており、ガンをしっかり支えます。ネジ穴で壁に固定することも可能
グリーンペイントシステム(GPS) 190μmセット
FINIXA¥17,980税込¥19,7781箱5日以内出荷利便性だけではなく廃棄量削減も目指した、環境配慮型の使い捨て塗装カップシステム。フィルターのメッシュは125μm、190μmの2種(容量はいずれも650ml)。1箱にはリッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個が含まれています。別売りのアダプターと併せてご使用ください。(アダプターは全てセンターカップスプレーガン用です。)。クロージングキャップとアウターカップは単品でも購入いただけます。付属品リッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個メッシュ寸法(μm)190
ミニスプレーガンPRO
FINIXA¥55,980税込¥61,5781丁5日以内出荷スポット補修向けのLVLPミニスプレーガン。人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン。塗料が触れるパーツは全てステンレス製。微粒化に優れる。別売りのノズルキットで口径1.0mm、1.2mmに変更可能。100mlカップが付属仕様必要空気圧:1.5 barノズル口径(Φmm)0.8